カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 小型ボールバルブ(6)
- グローブバルブ(5)
- ゲートバルブ(2)
- チェックバルブ(逆止弁)(5)
- ストレーナー(1)
- スチームトラップ(1)
- バルブ
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
バルブ :「FCMB」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識

マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア)
桑名金属工業(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート形式クラス600使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~4.11接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430口径2段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁
桑名金属工業(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁
桑名金属工業(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCMB-S35形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から6日以内出荷蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み)
桑名金属工業(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み)
桑名金属工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷形状Y形タイプスクリューボンネット種類ストレーナ材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ20メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCMB-S35呼び圧力10K
マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み)
桑名金属工業(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から翌々日出荷種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
マレブルミニボール弁(400・ねじ込み・レデューストボア)
桑名金属工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート形式クラス400使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~2.74接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み)
桑名金属工業(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート形式内ねじ(S.B.)使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・作動油・空気・N2ガス:220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁
10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・強化P FE
桑名金属工業¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート形式リフト式接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35
マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(ねじ込み)
桑名金属工業¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220寸法L(mm)180寸法H(mm)225最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式ねじこみ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35
マレアブル鋳鉄10Kねじ込み形リフト逆止め弁
大和バルブ¥3,898税込¥4,2881台3日以内出荷から5日以内出荷材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材マレアブル鋳鉄バルブ種類リフトチェッキ
マレブルミニボール弁600・ねじ込み・2段レデュースボア・ ハンドル
桑名金属工業¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から10日以内出荷形状ストレート形式クラス400接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFEハンドル色黒ハンドル形状T形口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ
10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・NBR
桑名金属工業¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷形状ストレート形式リフト式接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+NBR(ディスク)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35
マレブルLPG用ミニボール弁 ねじ込み
桑名金属工業¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷形状ストレート接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体ガスハンドル色黄ハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ
マレブルミニボール弁400・ねじ込み・レデュースボア・ ハンドル
桑名金属工業¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷形状ストレート形式クラス600接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFEハンドル色黒ハンドル形状T形口径2段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ
10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 ねじ込・強化P FE
桑名金属工業¥3,898~税込¥4,288~1個6日以内出荷用途ガス用形状ストレート種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)使用流体ガスハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35
マレブル都市ガス用ミニボール弁 ねじ込み
桑名金属工業¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷形状ストレート接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体ガスハンドル色緑ハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ