絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 吊具

2,865件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス スナップフックC型 TRUSCO

    ステンレス スナップフックC型

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
    種別スナップフック材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック梱包数20袋
  • スイベル金具付 スプリングスナップ エスコ

    スイベル金具付 スプリングスナップ

    エスコ(2件のレビュー)
    405税込446
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト種類スイベルスナップ表面処理ニッケルメッキ
  • 5mm ネジ止め J型ジョイント エスコ

    5mm ネジ止め J型ジョイント

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638J-12材質ステンレス(SUS304)質量(g)11種類リングキャッチ寸法H(mm)21線径(Φmm)5使用荷重(kg)50表面処理鏡面研磨仕上内高(mm)27内幅(mm)7
  • ナス環 栃木屋

    ナス環

    栃木屋
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチでフックを開閉できる金具です。360°自在に回転しますので、取付物にヨリ・ネジレ等の負荷がかかりません。
    用途各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等材質タイプ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドアイ (ビス穴径4.2mm) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ラウンドアイ (ビス穴径4.2mm)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径4.2mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。
    用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。トラスコ品番712-3304材質スチール寸法A(mm)33寸法B(mm)13寸法C(mm)14吊下荷重N(kgf)15穴径(mm)4
  • ロック機能付き S字フック S-Lock 小サイズ 4個入 青 MagX(マグエックス)

    ロック機能付き S字フック S-Lock 小サイズ 4個入 青

    MagX(マグエックス)
    398税込438
    1袋(4個)
    4日以内出荷
    丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径15ミリまで対応可能です。保持荷重 約1kgf
    用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス質量(g)4寸法L1(mm)59寸法S(mm)14寸法D(mm)4寸法L2(mm)51寸法W(mm)25寸法R(mm)17入数(個)4本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)59×25×9
  • ロック機能付き S字フック S-Lock 中サイズ 3個入 青 MagX(マグエックス)

    ロック機能付き S字フック S-Lock 中サイズ 3個入 青

    MagX(マグエックス)
    398税込438
    1袋(3個)
    4日以内出荷
    丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径23ミリまで対応可能です。保持荷重 約2kgf
    用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス質量(g)9寸法L1(mm)86寸法S(mm)21寸法D(mm)6寸法L2(mm)75寸法W(mm)37寸法R(mm)25入数(個)3本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86×37×9
  • ヒートン (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    ヒートン (鉄/ブロンズめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    269税込296
    1袋(30本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質種類ヒートン仕上ブロンズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 足長洋折れ (鉄/ブロンズ)(パック品) OHSATO(大里)

    足長洋折れ (鉄/ブロンズ)(パック品)

    OHSATO(大里)
    249税込274
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質種類足長洋折れ仕上ブロンズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 足長洋折れ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    足長洋折れ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    1,090税込1,199
    1袋(10本)
    当日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質ステンレス品番大里:559-616種類足長洋折れ仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3.5
  • エレベータ吊フック 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    エレベータ吊フック

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    公共住宅標準詳細設計図集 E-115-C・公団住宅標準詳細設計図集。jE-117/AE-135-C・大阪府営住宅標準詳細図集 E-204
    仕様鋼製材質丸鋼径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)250寸法W(mm)806仕上シンクロメートメッキ
  • プーリーカラビナ (スチール製) エスコ

    プーリーカラビナ (スチール製)

    エスコ
    6,840税込7,524
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ) 滑車:アルミ合金全長(mm)129質量(g)255使用荷重(kg)100車径(mm)48使用ロープ径(mm)~16口の開き(mm)18車幅(mm)33線径(mm)10速度(cm/s)許容速度:25
  • リフテイングポイント KITO(キトー)

    リフテイングポイント

    KITO(キトー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    巻上げるとクルッと回転して最適な横つりポジションを確保!。ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズ。つり荷への取付方法は3Way。 手締め、工具使用いずれも可能。
    タイプアイボルト形
  • ダイカストアイストラップ タグ付き ニッサチェイン

    ダイカストアイストラップ タグ付き

    ニッサチェイン
    169税込186
    1個
    当日出荷
    専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。
    用途壁面や柱に取り付け座金に。材質ZDC2寸法d(mm)4.5寸法A(mm)10寸法D(mm)6参考使用荷重(kg)50寸法W(mm)12寸法B2(mm)44寸法H1(mm)18寸法B1(mm)56寸法H2(mm)7寸法H3(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
  • ナス型フック 水本機械製作所

    ナス型フック

    水本機械製作所
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    材料SUS304
  • レバーナスカン WAKI(和気産業)

    レバーナスカン

    WAKI(和気産業)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    レバータイプでマットブラック(ツヤ無し黒)のナスカンです。ツヤなしタイプなので、インテリアにも合わせやすいです。
    用途吊金具としてご使用ください。材質亜鉛合金ブラック
  • ガンメタアイプレート AIOULE(ふじわら)

    ガンメタアイプレート

    AIOULE(ふじわら)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製アイプレートです。装飾現場に最適です。
    材質SUS304ステンレスガンメタ
  • ステンアイストラップ アイアイ

    ステンアイストラップ

    アイアイ
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ニッケルメッキスイベルベルトナスカン TRUSCO

    ニッケルメッキスイベルベルトナスカン

    TRUSCO
    429税込472
    1個
    当日出荷
    アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
    用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質スチール(ニッケルメッキ)寸法L(mm)51.5寸法t(mm)4寸法S(mm)6寸法D(mm)4仕上ニッケルメッキ寸法W2(mm)15H(mm)7使用荷重(kN)0.3
  • ステンレス アイプレート(小ねじ付) 水本機械製作所

    ステンレス アイプレート(小ねじ付)

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷
    4箇所を止めるタイプです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。付属品皿小ネジ ×4材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マリーナ桟橋用レールマウントアイプレート インターコムマリン

    マリーナ桟橋用レールマウントアイプレート

    インターコムマリン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    マリーナ桟橋のレールマウントに設置が可能なアイプレート。ロープで固定する際、フェンダーを水面より少し上げたところで固定すれば貝や海藻の付着が無くなりフェンダーの寿命が著しく延び、掃除などのお手入れも簡単になります。
    材質ステンレス長さ(mm)100幅(mm)31寸法(mm)レール取付:19~30のレール内径(Φmm)アイ:25
  • ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ エスコ

    ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    195税込215
    1箱(12枚)
    翌々日出荷
    組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
    仕様●色:木目ビーチ●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
  • 外れにくいクロームSフック ハイロジック

    外れにくいクロームSフック

    ハイロジック
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フック部分が深く通常よりもしっかり引っかかる構造。引っかかる量が多いためパイプなどから外れにくい
    クローム
  • スプリングスナップ スイベル金具付 EA638AXシリーズ エスコ

    スプリングスナップ スイベル金具付 EA638AXシリーズ

    エスコ
    115税込127
    1個
    翌日出荷
    物を吊り上げる用途では使用できません。
    開口幅(mm)約10
  • ユニクロパイプSカン 9Aシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ユニクロパイプSカン 9Aシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    239税込263
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    建築金物シリーズです。
  • フレノリンクボルト マーテック

    フレノリンクボルト

    マーテック
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    荷重方向に常にリンクが向きます。
    用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。仕様自在型アイボルト、全方向安全係数5以上材質特殊合金鋼タイプA型RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラビナフックL型 Wichard

    カラビナフックL型

    Wichard
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。
    用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス(SUS316L)安全環環なし
  • アイストラップ ステンレス 皿木ねじ付 ラクテム

    アイストラップ ステンレス 皿木ねじ付

    ラクテム
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
  • ステンレス四ツ穴板アイストラップ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス四ツ穴板アイストラップ

    ジョー・プリンス竹下
    129税込142
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
  • 角パイフィット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    角パイフィット ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
    材質SUS304ステンレス仕上HL(ヘアーライン)
  • G-100 カップリング YOKE

    G-100 カップリング

    YOKE
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    チェーンとフック、マスターリンクとに接続金具です。 ハンマーで簡単に接続できます。
    用途チェーンと各種金具の接続用として材質合金鋼
  • 32mm  パイプSカン(鉄ユニクロ/3個) エスコ

    32mm パイプSカン(鉄ユニクロ/3個)

    エスコ
    160税込176
    1袋(3個)
    当日出荷
    材質スチール(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0線径(Φmm)3.4適合パイプ径(Φmm)32入数3個
  • 8.0ton フック(溶接型) エスコ

    8.0ton フック(溶接型)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    材質高張力合金鋼寸法(mm)B:51、E:136、F:177、W:35使用荷重(t)8
  • 50mm Sフック(スチール黒メッキ/2個) エスコ

    50mm Sフック(スチール黒メッキ/2個)

    エスコ
    465税込512
    1組(2個)
    当日出荷
    フックはビニールコーティングで保護されています
    材質スチール全長(mm)117適合バンド幅(mm)50
  • 37mm 甲丸スナップ(スチール製) エスコ

    37mm 甲丸スナップ(スチール製)

    エスコ
    55税込61
    1個
    翌日出荷
    材質使用荷重(kg)3内形寸法(mm)34×8.5リング寸法(mm)7口の開き(mm)5.5
  • パッドアイ 水本機械製作所

    パッドアイ

    水本機械製作所
    719税込791
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です 皿頭のねじをご使用ください
    用途支柱や壁面等に取り付けます。
  • Sカン(SAF型) TRUSCO

    Sカン(SAF型)

    TRUSCO
    309税込340
    1袋
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番208-1075材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)17寸法L1(mm)52寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)42寸法W1(mm)15寸法W2(mm)15アズワン品番64-8743-26使用荷重(kN)0.20
  • ロングアイスクリュー ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ロングアイスクリュー ステンレス

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直接ねじ込めるアイボルトです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • 首振りフック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    首振りフック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フックが180°回転するので未使用時はコンパクトにたためます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法D1(mm)2寸法L3(mm)80
  • スーパーロングパッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    スーパーロングパッドアイ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    829税込912
    1個
    欠品中
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。 スーパーロングSカンとセットで使用すると、閉店後の盗難防止ネットを取付ける時に便利です。
    用途壁面・柱等に設置に材質ステンレス(SUS304)質量(g)18種類パッドアイ寸法H(mm)30
吊具