絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.5(9)
  • 7.9(1)
  • 8(6)
使用流体
  • 空気(1)
外径(Φmm)
  • 10(8)
  • 12(5)
  • 15.1(1)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 5.7(1)
  • 9.5(3)
  • 10(9)
  • 14.5(1)
  • 15(4)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4(17)
  • 色オレンジ(5)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(7)
オレンジ・グレー・ブラック
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
  • 樹脂(11)
ゴム・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • TRIENS
  • モノタロウ(23)
  • 千代田通商(497)
  • エスコ(267)
  • 八興(123)
  • TOYOX(トヨックス)(107)
  • TRUSCO(95)
  • 三洋化成(78)
  • PISCO(ピスコ)(76)
  • 十川産業(70)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(66)
  • NAC(長堀工業)(59)
  • 潤工社(54)
  • ニッタ(51)
  • CEJN(セイン)(51)
  • カクイチ(32)
  • ノーブランド(28)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
  • 弘進ゴム(22)
  • 室本鉄工(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用ウレタンホース (継手専用) TRIENS

    交換用ウレタンホース (継手専用)

    TRIENS
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
    用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3905適合機種SHM-310B/SHM-310BSLOW/SHM-310A/SHM-310ASLOW/SHR-31Z/SHS-310A/SHS-310A-ORセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ウレタンホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12ホース長さ(m)9.5外径(mm)12内径(mm)8
  • 交換用ウレタンホース 内径8.0mm×14.5m(継手専用) TRIENS

    交換用ウレタンホース 内径8.0mm×14.5m(継手専用)

    TRIENS
    24,980税込27,478
    1本
    8日以内出荷
    エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
    用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3906適合機種SHM-315A/SHM-315ASLOW/SHR-35Zセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ウレタンホース:オレンジ取付一次側:専用ネジ全長(m)ホース:14.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(mm)12内径(mm)8適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
  • 黒ウレタンエアーホースリール 内径(黒ホース) TRIENS

    黒ウレタンエアーホースリール 内径(黒ホース)

    TRIENS
    27,980税込30,778
    1台
    10日以内出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。空圧工具使用時のエア供給用です。各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。工場の景観に合わせやすい黒色ホースを採用
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番260-7565材質ホース:ポリウレタン(黒色)、本体カバー:樹脂幅(mm)290グレー取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4高さ(mm)314タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)152内径(Φmm)6.5全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • 1/2ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具 TRIENS

    1/2ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具

    TRIENS
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。
    用途ホースリール先端の補修部品としてトラスコ品番685-5586セット内容金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組材質金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮外径(mm)適合チップソー:16内径(mm)適合チップソー:11
  • 耐火花性ソフトホース内径カプラセット付 TRIENS

    耐火花性ソフトホース内径カプラセット付

    TRIENS
    14,980税込16,478
    1本
    10日以内出荷
    火花に強く柔らかく滑り性の良いホースです。スイベルメスカプラの採用でホースのよじれを解消します。
    用途しなやかなホースで塗装作業に。耐火花性なので板金加工現場などに。空圧工具使用時のエアー供給用に。各種組立ライン、メンテナンス工場などに。トラスコ品番254-5477セット内容オス・メスカプラ取付材質ホース:難燃性塩化ビニル(ホース外層)使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)6.5全長(m)10最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10使用流体エアー
  • 耐火花性ソフトホースリール 内径6.5mm×15m TRIENS

    耐火花性ソフトホースリール 内径6.5mm×15m

    TRIENS
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1772材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R3/8奥行(mm)174全長(m)ホース:15、ホース一次側:1、ホース二次側:15最高使用圧力(MPa)1..4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • 耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型 ブレーキ式 TRIENS

    耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型 ブレーキ式

    TRIENS
    49,980税込54,978
    1台
    10日以内出荷
    低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。耐火花性ホースです。滑り性を向上させたホースです。不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。ホースを簡単に交換できる継手仕様です。必要に応じて首振りが可能です。有害6物質を低減した環境配慮製品です。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式トラスコ品番260-7558材質本体カバー:樹脂幅(mm)310本体:ブラック取付二次側:メスネジG1/4(Oリング入)、一次側:オスネジ自在R1/4高さ(mm)332奥行(mm)163内径(Φmm)6.5全長(m)ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.9外径(Φmm)10材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
  • 耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型 TRIENS

    耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型

    TRIENS
    46,980税込51,678
    1台
    10日以内出荷
    低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。耐火花性ホースです。滑り性を向上させたホースです。ホースを簡単に交換できる継手仕様です。必要に応じて首振りが可能です。有害6物質を低減した環境配慮製品です。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式トラスコ品番260-7569材質本体カバー:樹脂幅(mm)310本体:ブラック取付二次側:メスネジG1/4(Oリング入)、一次側:オスネジ自在R1/4高さ(mm)332奥行(mm)163内径(Φmm)6.5全長(m)ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.8外径(Φmm)10材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
  • 耐火花性ソフトホースリール e-COA+中型 TRIENS

    耐火花性ソフトホースリール e-COA+中型

    TRIENS
    64,980税込71,478
    1台
    7日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。耐スパッタホース仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場などに。溶接や切削などの火花が生じる環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラ材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)397取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8高さ(mm)440タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)195内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
  • 耐火花性ソフトホースリール TRIENS

    耐火花性ソフトホースリール

    TRIENS
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。耐火花性のホースを採用。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース板一式、一次側ホース(接続金具)、メスカプラトラスコ品番403-9847材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290ホース:黒、オレンジ取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8高さ(mm)314タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)152内径(Φmm)8全長(m)ホース:10、ホース一次側:1、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
  • 交換用黒ウレタンホース 内径6.5mm×9.5m(継手専用) TRIENS

    交換用黒ウレタンホース 内径6.5mm×9.5m(継手専用)

    TRIENS
    9,998税込10,998
    1本
    10日以内出荷
    エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
    用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番343-6148セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質ウレタンホース:黒全長(m)ホース:9.5使用圧力(MPa)1.4ノズル長(mm)ホース:オレンジ適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 交換用ウレタンホース (継手専用) TRIENS

    交換用ウレタンホース (継手専用)

    TRIENS
    7,898税込8,688
    1本
    10日以内出荷
    エアーリールのホースを簡単に交換できます。
    用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番245-3258適合機種WHC-206B/WHC-206Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚ホース:オレンジ取付一次側:専用ネジ内径(Φmm)6.5全長(m)ホース:5.7最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • 交換用ウレタンホース TRIENS

    交換用ウレタンホース

    TRIENS
    11,980税込13,178
    1本
    10日以内出荷
    エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
    用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質ウレタンホース:オレンジ使用圧力(MPa)1.4
  • スローモーションエアホースリール TRIENS

    スローモーションエアホースリール

    TRIENS
    59,980税込65,978
    1台
    10日以内出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1779材質ホース:ウレタン幅(mm)390取付【一次側】オス自在R3/8【二次側】G1/4メスねじ奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタンホース寸法(全長)(m)15ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)【一次側】1、【二次側】15
  • ストッパーゴム玉 酸素アセ用 ビス付き TRIENS

    ストッパーゴム玉 酸素アセ用 ビス付き

    TRIENS
    2,698税込2,968
    1式
    5日以内出荷
    巻込み最後位置を任意に設定できます。
    用途リールのストッパー用に。付属品ビス、ナットトラスコ品番718-1603適合機種SSR-10WS/SSR-20WS/SSR-10WS-P/SSR-20WS-P材質エラストマー
  • ストッパーゴム玉 8.5x50 ビス付き TRIENS

    ストッパーゴム玉 8.5x50 ビス付き

    TRIENS
    999税込1,099
    1式
    5日以内出荷
    巻込み最後位置を任意に設定できます。
    用途リールのストッパー用に。付属品ビス、ナット(SUS製)トラスコ品番718-0132適合機種SVS-210A/SVS-810WA材質エラストマー内径(Φmm)8.5外径(Φmm)50
  • ゴムホースリール スローモーション TRIENS

    ゴムホースリール スローモーション

    TRIENS
    63,980税込70,378
    1台
    7日以内出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。耐久性・耐油性・耐熱性に優れたゴムホースを採用しています。肉厚ホースで耐候性があります。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。鉄工所などの溶接現場に。サンディングなど切子や火花が発生する作業環境に。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番688-1791材質ホース:耐候性合成ゴムホース、本体カバー:樹脂幅(mm)390本体:グレー取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8タイプ設置:吊下げ・壁付け奥行(mm)187内径(Φmm)7.9全長(m)ホース:10、ホース一次側:1、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)15.1材質(ホース)合成ゴム適合ホース内径×外径(Φmm)7.9×15.1
  • エアーホースリール TRIENS

    エアーホースリール

    TRIENS
    37,980税込41,778
    1台
    10日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。ホース交換が簡単な継手仕様です。2006年グッドデザイン受賞商品です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付きです。(左右30°)
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番244-0914材質ホース:ポリウレタン幅(mm)310取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4高さ(mm)332タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)163内径(Φmm)6.5全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • エアリール ビルトインリール SUSカバー TRIENS

    エアリール ビルトインリール SUSカバー

    TRIENS
    27,980税込30,778
    1台
    35日以内出荷
    機械や機器への内蔵、組み込みに有利な大きさです。ラチェットロック式で任意の位置で止められます。自動巻取りでホースやケーブルをスッキリ収納できます。さび対策のステンレスケースです。
    用途移動式機器などへのエアの供給用。狭い範囲でのエア作業用。トラスコ品番708-8217材質カバー:ステンレス幅(mm)240取付二次側:Rc3/8、一次側:R3/8奥行(mm)200全長(m)ホース:2、ホース二次側:2使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
  • エアホースリール ロックフリー仕様 TRIENS

    エアホースリール ロックフリー仕様

    TRIENS
    52,980税込58,278
    1台
    10日以内出荷
    ホース交換が簡単な継手仕様です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。ホースが詰まることなくスムーズに収納されるサイズです。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。
    用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、メスカプラ材質ホース:ポリウレタン樹脂、本体カバー:樹脂幅(mm)390高さ(mm)424奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン一次側長さ(m)1
  • 3/8耐火花ホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具 TRIENS

    3/8耐火花ホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具

    TRIENS
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。
    用途ホースリール先端の補修部品として。ソフトホース用トラスコ品番685-5587セット内容金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組材質金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮外径(mm)適合チップソー:12内径(mm)適合チップソー:8
  • 3/8ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具 TRIENS

    3/8ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具

    TRIENS
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。
    用途ホースリール先端の補修部品としてトラスコ品番685-5585セット内容金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組材質金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮外径(mm)適合チップソー:12内径(mm)適合チップソー:8
ホース