カテゴリ
絞り込み
粘度
ブランド
- モノタロウ(7)
- 信越化学工業(59)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(54)
- コスモ石油(31)
- NOKクリューバー(30)
- オーデック(28)
- AZ(エーゼット)(25)
- BOLL(23)
- エムーゲ・フランケン(23)
- タイムケミカル(22)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(22)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(20)
- 日本油化工業(18)
- ダイゾー(16)
- GA(グリーンエース)(11)
- ニコテック(11)
- 旭エンジニアリング(11)
- TRUSCO(10)
- スターカット工業(10)
- ユシロ化学工業(8)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
適合
- その他(9)
- エアー工具(3)
- エンジン(2)
- ギヤ・歯車(19)
- コンプレッサー(10)
- タービン(8)
- チェーン(26)
- チェーンソー(11)
- ポンプ(7)
- モーター(1)
- 一般機械(9)
- 冷凍機(1)
- 圧縮機(10)
- 工作機械(13)
- 建設機械(1)
- 摺動面(6)
- 油圧機器(12)
- 減速機(5)
- 産業機械(2)
- 軸受(12)
- 適合をもっと見る
引火点(℃)

シリコーンオイル(油拡散ポンプ用)
信越化学工業¥28,980~税込¥31,878~1缶(545g)ほか当日出荷から8日以内出荷シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。用途耐酸化性、耐薬品性が良い。外観無色透明液体粘度(mm2/s)160(25℃)比重1.097(25℃)沸点(℃)240/0.80kPa屈折率1.575(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コンバインオイル
BOLL¥6,898税込¥7,5881本(4L)翌日出荷農作業時、機械に付着した稲等が水で洗い流せてお手入れが楽です。また、稲等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので稲等の育成にほとんど影響がありません。水溶性ですので洗濯も簡単です。ISOグレード:130危険物の種類:第四類第三石油類危険等級:3ISOグレード130寸法(mm)H285×W130×D155質量(g)3900容量(L)4粘度ISO130危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
コスモ ハイドロAW
コスモ石油(6件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781缶(20L)4日以内出荷ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置
メタルワーク
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781缶(20L)12日以内出荷高度精製飽和系炭化水素基油に加工性向上剤を添加した高速放電加工油です。 放電加工油に要求される酸化・熱安定性に加え、低臭気性、低皮膚刺激性などの作業環境面も配慮されており、高精度、高能率加工を実現します。 加工性能が優れています 荒加工から仕上げ加工まで広範囲の加工領域における加工効率と加工精度の向上を目的に加工性向上剤を配合しています。このため市販の無添加型汎用加工油に比べて、生産性および加工精度の向上が図れます。 作業環境が改善できます 臭気、皮膚刺激性の低い高度精製炭化水素系基油と酸化・熱安定性の向上を目的に酸化防止剤を配合しているため、高速タイプの加工油にしばしば発生するべた付きや着色の問題が軽減され、作業環境の改善が図れます。 広範囲の加工に適用できます 放電加工油としての適正な粘度を有するため、精密微細加工や深物加工、高速荒加工、および貫通形状加工、底付形状加工など、広範囲の加工に適用することができます。外観無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル
ダウ・東レ¥12,980税込¥14,2781本(1kg)当日出荷高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。容器ポリビン比重0.965(at25℃)引火点(℃)300以上(オープンカップ)粘度(cSt)100(at25℃)アズワン品番5-1010-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
日立サーボリフターオイル
日立産機システム¥4,898税込¥5,3881缶(3L)3日以内出荷日立産機システム製サーボリフターブレーキ型式LS-TY2 CFブレーキ型式LS-HY4 サーボリフター用純正オイル容量(L)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3000mL危険物の性状非水溶性
エマルジョン型消泡剤 TSA737
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)¥41,980税込¥45,3381箱(1kg×15パック)11日以内出荷エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡主な用途消泡仕様シリコーン樹脂分31%使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。適合機器食品、医薬品イオンノニオン比重1.01(25℃)外観乳白色希釈剤水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 100-J
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥39,980~税込¥43,978~1箱(1kg×10缶)ほか当日出荷から25日以内出荷無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.59、体膨張率0.98×10-3L/K比重0.968(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.74屈折率1.403誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)100(25℃)表面張力(mN/m)20.5比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.59(100℃)、1.72(200℃)
エクストラオイル
コベルコ(KOBELCO)¥21,980~税込¥24,178~1缶(4L)ほか当日出荷から翌々日出荷用途潤滑油適合範囲圧縮機粘度20.5(mm2/sec)(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
離型剤 モールドレリーズ 綿球付
アキュラ¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷※ アキュラ・モールドレリーズは、埋込成形カップ、埋込機のモールド用の離型剤です。 。※ 標準付属の綿球で容器、モールドの内側に塗るだけで、埋込樹脂が埋込成形カップ、埋込機のモールド、ラムにくっついてしまうのを防止し、試料の取り出しを容易にします。 。※ 容量 : 60ml危険物の類別非危険物
ハイコアプラス
NCH¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷ウインチケーブルのメンテナンスにお薦め。より線内部までしっかり浸透し、潤滑性の保護膜を作り、錆・腐食・損傷を防ぎます。<使用量目安>。ハイコアプラス 1L=ケーブル 10mm径x57m。<特徴>。・極圧添加剤が低磨耗性の被膜を作り、ケーブルを保護。・内部までしっかり浸透し、潤滑・防錆。・耐水性で、異物を呼びにくい半乾性被膜。・湿気、塩害に強く、広い温度範囲で使用できる用途潤滑・防錆・防食容量(L)9.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
806 CB6 高温対応チェーンオイルスプレー400ml
ORAPI(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(400mL)当日出荷高温用のチェーンオイルスプレーで、引火点が300℃以上あり、使用温度範囲が-30℃~280℃と非常に幅広く使え、特に高温のチェーンに最適です。浸透性・防錆能力・耐摩耗性に優れ高温で乾燥しても炭化物を残しません。泡状噴射で、使用前のチェーン洗浄不要につきそのまま塗布できます。シリコン非含有用途繊維機械およびその乾燥機。ガラス関連製造装置。製紙機械、合板機械。塗装・めっきライン。梱包装置、印刷機。フォークリフト。高温コンベヤー用チェーン色半透明黄色使用温度範囲(℃)-30~280規格MIL L7870、SEDIS推奨内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650引火点(℃)300以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量400mL
水溶性カーボン洗浄剤
旭エンジニアリング¥9,798~税込¥10,778~1缶(3.8kg)ほか翌々日出荷から4日以内出荷非可燃性の水溶液カーボン洗浄剤です。 保湿性、グリース溶解剤及びカーボンを浮遊させる成分により簡単に洗い流せる洗浄力の強い商品です。仕様引火点無しpH12.9~13.6(原液)比重1.05(15.6℃)臭気微臭外観淡黄色半液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングオイルKUL-8
ニコテック¥24,980税込¥27,4781缶(18L)翌々日出荷ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 特殊合成油配合の為、研削から切削まで対応します。 水溶性切削油剤です。用途NC旋盤、研削盤などの軽切削、重研削用タイプソリューソン適合範囲NC旋盤、研削盤などの軽切削、重研削用希釈倍率20~40倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
デンコールP-40
大崎電工¥24,980税込¥27,4781缶翌々日出荷スラッヂが出にくく、腐敗しにくくドリルの寿命が延びます。W-2種、水溶性ソリューブルタイプ、極圧添加剤配合。冷却性に優れています。用途バンドソー・メタルソー・ボール盤用希釈最大:バンドソー:30~40倍、ドリル・メタルソー:10~20倍色青緑容量(L)20危険物の類別非危険物
塩素フリータッピングオイル
友和¥5,998税込¥6,5981本(1L)5日以内出荷塩素フリーの環境対応型ネジ穴加工用オイル。 オイルタイプのハケ塗り、オイラー使用。 ステンレス・難削材に威力を発揮。 切れる!早い!安いの三拍子! 油膜強度が強い為、精密加工・塑性加工等にも威力を発揮します。用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工等の加工時に容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SYKナチュレクリーン
鈴木油脂工業(SYK)¥5,998税込¥6,5981個(4kg)当日出荷中性タイプで、驚くほどの洗浄力で、油汚れが落ちる。 塗装面にも使用できます。 天然オレンジオイル配合により爽やかなオレンジの香りで、厨房、住宅での使用に最適です。 汚れに応じて希釈でき(100倍希釈まで)、日常の洗浄にもっとも適しています。 専用スプレーガン(別売り)使用でムース状になります。 良好なムース状にするには、原液から約5倍希釈までが目安です。用途洗浄剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)アズワン品番64-8668-49危険物の類別非危険物
真空ポンプ用オイル ウルトラグレード20
EDWARDS¥4,998~税込¥5,498~1本(1L)ほか6日以内出荷から55日以内出荷エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。用途質量分析、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、炉、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メカニカル ブースタ仕様使用ポンプ:EHブースタポンプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エマルジョン型消泡剤(一般工業用)
信越化学工業¥28,851税込¥31,7361缶(16kg)欠品中エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。用途排水処理、一般工業用。適合範囲一般工業用材質主成分:シリコーン色乳白色危険物の類別非危険物
オイルバス用耐熱シリコーンオイル
アズワン¥210,870税込¥231,9571個当日出荷開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間使用できます。種別15kgアズワン品番2-9146-02危険物の類別非危険物
新ノロトール
ノックス¥35,980~税込¥39,578~1缶(18L)ほか当日出荷から5日以内出荷型枠を浸蝕したり、変色したりはしません。ペイント等の塗膜・クロムメッキの表面処理被膜を浸蝕したり、しません。亜鉛メッキとは反応します。 水希釈対応で経済性があり、溶解力もすぐれ、あらゆる方面のコンクリートノロを溶解するのに便利です。 型枠修正、型枠塗装の場合の前処理としてのコンクリートノロ除去剤としてご使用下さい。 新ノロトールを槽の中に入れて使用の場合、劣化した液は再生できます。用途アルミ及びステンレスフォーム、樹脂製フォーム、仮設機材等に付着したコンクリートノロの溶解除去剤危険物の類別非危険物
ローヤルギヤー
ローヤル(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個(4L)当日出荷セミ合成油、緑黄色の透明(オイルゲージが見やすい) 有機モリブデン配合により更油間隔の延長(2倍以上) 冬季の起動がスムーズ(低温流動性-32.5℃/VG150) 遠心力に振られず、ギヤーの歯面に纏いつく 特に小さな減速機やウォームギヤーに最適!用途各種クレーン減速機、リサイクル工場の減速機、印刷機械の減速機、ウォームギヤーの減速機、寒冷地使用の減速機ISO粘度グレードVG320仕様【シェル4球耐荷重能(N)/1760rpm10sec】最大非焼付荷重LNL:618、融着荷重WL:1961、荷重磨耗指数LWI:287容量(L)4引火点(℃)266銅板腐食(a)1(100℃×3H)外観緑黄色透明流動点(℃)-27.5基油鉱物油+合成油固体潤滑剤他有Mo危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)330.3(40℃)、31.42(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L粘度指数133密度(g/cm3 at15℃)0.88全酸価(mgKOH/g)0.51危険物の性状非水溶性
ハンディーオイル ドリリング
BOLL¥809税込¥8901箱(100mL)翌日出荷ステンレス・合金鋼等の難削材の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さい為、仕上がり面が加工能力が向上します。 切粉のはけを抑止、ムシレや焼付を防ぎます。 特殊極圧添加物の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 350-J
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1缶(1kg)ほか当日出荷から12日以内出荷無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K比重0.970(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.403誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)350(25℃)表面張力(mN/m)20.9比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
高温用潤滑油 ハイルーブL-560
モレスコ(MORESCO)¥19,980税込¥21,9781缶(4L)当日出荷モレスコハイルーブL-560は、苛酷な高温環境下で、作動する機械や装置の潤滑部分に使用されます。すぐれた耐熱・耐酸化性をそなえた、きわめて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。 耐熱性、耐酸化性にすぐれ、高温環境下で長時間液状を保ちます。 きわめて少ない蒸発量:蒸発量が小さいため、給油量が少なくてすみます。 潤滑性にすぐれ、磨耗を低減します。 引火点が高く、安全性にすぐれます。 淡黄色透明液体のため、製品や作業環境を汚染しません。用途200℃以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部。 食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、フィルム機械(テンター)など。適合範囲機械部品外観淡黄色動粘度(mm2/s)570(40℃)、46.5(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数134密度(g/cm3 at15℃)0.897
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(18L)6日以内出荷トラスコ品番135-9245容量(L)18アズワン品番64-7144-09危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ネオスデタージェント1000
ネオス¥19,980税込¥21,9781缶(18L)翌々日出荷ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。防錆力対策品。低泡性のため中圧スプレー使用も可。用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)使用温度範囲(℃)常温~80容量(L)18pH7.6濃度(%)3~5危険物の類別非危険物性状中性液体無リン
コスモ ピュアセイフティー
コスモ石油(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1缶(20L)当日出荷から4日以内出荷高度精製基油。 高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。 蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。 重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。 日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。成分石油系炭化水素100%
ハンマーオイル(二硫化モリブデン入り)
GA(グリーンエース)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個(120mL)当日出荷用途ハンマードリル用ISO粘度グレードISOVG150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オイルコンパウンド型消泡剤
信越化学工業¥17,980~税込¥19,418~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から12日以内出荷オイルコンバウンド型消泡剤はいずれもシリコーンオイルに微粉末シリカを配合して加工したタイプです。 乳化剤などが一切入っていないため、そのままでは水に分散しませんが。 ですが、シリコーン樹脂100%の為シリコーンが本来持っている様々な特長を生かすことが出来ます。 食品用消泡剤として食品衛生法の基準にも適合しています。液色薄灰半透明液体比重(25度で)1.01有効成分100希釈剤トルエン・キシレンなど危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
エマルジョン型消泡剤(耐熱性・耐アルカリ性)
信越化学工業¥8,998~税込¥9,898~1缶(1kg)ほか9日以内出荷から12日以内出荷エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。 耐熱性・耐アルカリ性に優れています。このため、ほとんどの水系発泡液の消泡に優れた効果を発揮します。種別高液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.02有効成分34危険物の類別非危険物
ハイカット
タイムケミカル¥13,980税込¥15,3781缶(18L)5日以内出荷エマルジョンタイプで、潤滑性に優れ、鋸刃の摩耗を抑え切削性能も向上します。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆びさせません。亜硝酸塩を含まず、安心してご使用いただけます。発煙・引火の心配がなく、作業の安全性を高めます。用途炭素鋼、鋳鉄、合金など仕様表面張力:28被削材炭素鋼、鋳鉄、合金 等希釈倍率バンドソー:5 倍、メタルソー・ネジ切り:原液、旋削・中ぐり:原液~ 5 倍pH9.5(5倍液)比重0.99(20℃)防錆力鋼板・銅板 合格外観乳白色危険物の類別非危険物外観(希釈液)乳白色(40倍)グリーン購入法適合
専用真空ポンプオイル
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個欠品中TA150VA,VB,VCの能力を引き出すため、専用の真空ポンプオイルをご使用ください。※この真空ポンプオイルはTA150VA,TA150VB,TA150VC専用となりますので、他の真空ポンプにはご使用になれません。容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
タッピングオイル
友和¥41,980税込¥46,1781缶(18L)3日以内出荷環境対応型、ネジ穴加工用オイルです。ステンレス・難削材に威力を発揮します。ハケ塗仕様・塩素フリーです。用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工・塑性加工容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
真空ポンプオイル
リークラボ・ジャパン¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷真空ポンプオイル用途真空ポンプオイルのランニングコストは決して高くなく、作業も難しくありませんので、最高のエアコン整備をお客様に提供するために、ぜひこのエアコン整備シーズン前に、真空ポンプオイルを交換、メンテナンスしてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性