絞り込み
粘度
ブランド
内容量(L)
適合
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 工業用潤滑油

742件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオス TKW-1 ネオス

    ネオス TKW-1

    ネオス
    21,980税込24,178
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    化学工業メーカー・ネオスの切削油剤。
    容量(L)18危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイル AKシリーズ 旭化成ワッカーシリコン

    シリコーンオイル AKシリーズ

    旭化成ワッカーシリコン
    34,980税込38,478
    1缶(15kg)ほか
    8日以内出荷
    一般的に無色透明な液体で、耐熱性、耐寒性に優れています。化学的に不活性で、温度変化で粘度変化が少なく、表面張力が小さいという特性を有しています。従って、電気特性、離型性、撥水性、消泡性に優れた特徴を発揮します。様々な電機、機械、化学工業の分野で幅広く使用されています。
    用途電機絶縁、潤滑、艶出し、離型、撥水、熱媒、熱媒、消泡、撥水など成分ジメチルシリコーンオイル無色RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRオイル アネスト岩田

    FRオイル

    アネスト岩田
    49,980税込54,978
    1缶(20L)
    欠品中
    アネスト岩田製クローコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるための専用オイルです。
    用途コンプレッサのギア部の潤滑に必要なオイルトラスコ品番218-4019対象機種FRL、FRV、ZRD、ZTD、ZWR、ZWT、SCD-G容量(L)20危険物の類別非危険物
  • セリ・カット カトウ工機

    セリ・カット

    カトウ工機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ クエンチ A210 コスモ石油

    コスモ クエンチ A210

    コスモ石油
    22,980税込25,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    特性温度が十分に高く、対流段階における冷却速度が遅いので、歪の少ない理想的な焼入が可能です。 本油は焼入時の光輝性、洗浄脱脂性、水分離性に特別な配慮をしています。
    用途油温80~140℃で処理する焼入作業に容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ クリーンクール XH106 コスモ石油

    コスモ クリーンクール XH106

    コスモ石油
    32,980税込36,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    鉱油および脂肪油を主成分とし、水に希釈すると乳白色のエマルションとなります。
    用途鉄・鋳鉄の切・研削加工に仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格容量(L)18不揮発分0.965外観黄褐色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液(×10)pH9.3希釈液(×10)表面張力 10-3N/m35密度(g/cm3 at15℃)0.9227硫黄分(%)0.46耐食性鋼・銅・鋳鉄:変色、アルミ・亜鉛:変化なし(室温/48hr/10倍希釈)使用濃度【鋼・銅・ステンレス】10~30倍危険物の性状水溶性
  • コスモ バック コスモ石油

    コスモ バック

    コスモ石油
    26,980税込29,678
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    蒸気圧が低く、到達真空度はポンプのもつ限界まで期待できます。 抗乳化性に優れており、水の分離が容易です。 熱安定性が優れ、長期にわたって使用できます。
    用途ロータリーポンプ全般、キニー型
  • シリコーンオイル 一般用 TSF451-300 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 TSF451-300

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    39,980税込43,978
    1箱(1kg×10缶)ほか
    23日以内出荷から47日以内出荷
    無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。 耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。 凝固点が低い。表面張力が小さい。 蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く) 引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上) 圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。 独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。 撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。 化学的に不活性で、他の物質を侵さない。
    仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K比重0.970(25℃)引火点(℃)330体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり)揮発分0.3%(150℃・24h)外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75誘電正接 50Hz1×10-4以下屈折率1.403危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)300(25℃)表面張力(mN/m)20.9比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)
  • シリコーンオイル 一般用 TSF451-30 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 TSF451-30

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    54,980税込60,478
    1箱(1kg×10缶)ほか
    23日以内出荷から63日以内出荷
    無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。 耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。 凝固点が低い。表面張力が小さい。 蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く) 引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上) 圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。 独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。 撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。 化学的に不活性で、他の物質を侵さない。
    仕様粘度温度係数0.58、体膨張率1.06×10-3L/K比重0.955(25℃)引火点(℃)280体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり)揮発分10%外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.5×10-1流動点(℃)-55以下比誘電率 50Hz2.70誘電正接 50Hz1×10-4以下屈折率1.401危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)30(25℃)表面張力(mN/m)20.3比熱(J/g・k)1.59(25℃)、1.63(40℃)、1.72(100℃)、1.84(200℃)
  • 溶液型消泡剤 信越化学工業

    溶液型消泡剤

    信越化学工業
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷
    溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。 石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。 KS-602Aは、重油類・潤滑油などの消泡に適しています。 特に添加物(防錆剤など)の多量に入った潤滑油には優れた消泡効果を発揮します。
    仕様溶媒:ケロシン液色無色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)1700比重(25度で)0.87有効成分50希釈剤工業用ガソリンなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エマルジョン型消泡剤(内添安定性重視) 信越化学工業

    エマルジョン型消泡剤(内添安定性重視)

    信越化学工業
    7,998税込8,798
    1缶(1kg)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。
    液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.03危険物の類別非危険物
  • 焼付け型離型剤 信越化学工業

    焼付け型離型剤

    信越化学工業
    6,998税込7,698
    1缶(1kg)ほか
    10日以内出荷から14日以内出荷
    特に持続性に優れています。標準焼付条件は、250~300℃で1時間です。
    比重0.81(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)外観無色~淡黄色透明液体危険等級溶剤石油系炭化水素+トルエン+キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 溶液型離型剤 信越化学工業

    溶液型離型剤

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    特殊シリコーン樹脂をトルエンで50%希釈した製品です。 特に接着性のあるエポキシ、フェノール、ウレタンなど熱硬化性樹脂の離型に最適です。
    比重0.99(25℃)不揮発分50%(105℃×3h)外観無色~淡黄色透明液体危険等級溶剤トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エマルジョン型離型剤 信越化学工業

    エマルジョン型離型剤

    信越化学工業
    8,598税込9,458
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷から63日以内出荷
    長鎖アルキル変性シリコーンオイルを乳化した製品で、主にダイカストの離型に適しています。 ペインタブル性に優れているので、ゴム、プラスチック、鋳物などの成形品に塗装やメッキ作業をすることができます。
    粘度範囲(mPa・s)低(~1000mPa・s)pH7.0比重0.97(25℃)不揮発分32%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
  • BONDERITE C-SO VR4870-2B ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    BONDERITE C-SO VR4870-2B

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    16,980税込18,678
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    水に濡れた品物の表面に速やかに吸着して撥水性の防錆被膜を張り水便を置換する成分と、ベースとなる溶剤からなっています。水に濡れた金属がBONDERITE C-SO VR4870-2Bの液中に浸漬されますと、表面の水のフィルムが完全に防錆被膜に置換され、この置換された水はベースの溶剤との比重差で水玉となって処理槽の底部にたまります。定期的にこの水層を除去していただければ長期にわたって使用できます。
    用途主として鉄鋼部品の中期~長期の防錆に、各種金属部品表面の水切りに使用されます。仕様防錆力△、置換力○使用方法希釈せず原液で使用。原則として浸漬で使用しますが、圧力が弱ければシャワースプレーでも使用できます。処理後は自然乾燥又は通風乾燥して下さい。容量(L)18pH化学的中性外観微乳白色・透明・液状危険等級溶剤石油系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • BONDERITE C-AK VR 150AT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    BONDERITE C-AK VR 150AT

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    21,980税込24,178
    1缶(18kg)
    欠品中
    弱アルカリ性・液状のスプレー用洗浄防錆剤です。主として鉄・鋳物部品の洗浄と防錆に用いますが、非鉄金属が一緒に組込まれた部品の場合にも使用できます。強力な防錆剤が配合されており、一浴で洗浄と防錆を同時に行います。
    用途鉄鋼・鋳鉄からなる組立部品の洗浄防錆に、組立部品等の塗装前のスプレー洗浄に、後水洗を省略した一浴による洗浄防錆に使用できます。使用温度(℃)20~80使用時間(分)1~3pH10.2~11.2(1.5%:25℃)比重1.05外観無色~淡黄色・透明・液状危険物の類別非危険物使用濃度0.5~3%洗浄方式スプレー洗浄・搖動洗浄
  • PONNYO Best Moucal

    PONNYO

    Best Moucal
    4,898税込5,388
    1個(4L)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    油脂分やタール化物、グリース、炭化物の洗浄困難な汚れに対して強力な洗浄力を発揮する水溶性強力アルカリ性クリーナーです。
    希釈倍率(軽い汚れ)20~50倍、(普通の汚れ)10~20倍、(ガンコな汚れ)3~10倍、(極度にガンコな汚れ)1~3倍pH13.0(原液)比重1.04引火点(℃)なし(セタ密閉式)外観黄色透明の液体希釈剤水道水危険物の類別非危険物
  • KLUBERSYNTH GH6-320 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH GH6-320

    NOKクリューバー
    17,980税込19,778
    1缶(5kg)ほか
    4日以内出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-30~160適合範囲ギヤ基油グリコール油動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ALLTIME J652 NOKクリューバー

    ALLTIME J652

    NOKクリューバー
    169,800税込186,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 温度ー粘度特性に優れている。
    用途自動車の補機・電装品等の焼結含油軸受。タイプワイドレンジ使用温度範囲(℃)-45~150容量(L)20基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)60(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • サンクール 出光NTG

    サンクール

    出光NTG
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    特殊界面活性剤の効果により、良好な研削効率が期待されます。 防錆力が優れており、加工物の発錆を抑制します。 防腐性、防カビ性に優れ、液寿命を延長し、長期間の安定した研削加工が可能です。 抗乳化性が優れており、液の透明性が維持され、作業環境が改善されます。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
    容量(L)20pH9.4引火点(℃)なし外観無色透明動粘度(mm2/s)2.7(40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)68.2(25℃)特性防錆性、防腐性、防カビ性
  • Yunic PrimeFive 日本油化工業

    Yunic PrimeFive

    日本油化工業
    32,980税込36,278
    1缶(18L×1缶)
    4日以内出荷
    HSFOから発生する恐れのあるスラッジを強力に分散し、トラブル(FOタンク汚損、ストレーナ閉塞や清浄機汚損など)を予防する効果に加えて、燃焼改善によるGHG・燃費節減が可能な燃料油添加剤です。スラッジ分散と燃焼改善の2つの効果によって2.0%以上の燃費節減効果を実現します。
    暗褐色引火点(℃)74密度(g/cm3)0.9粘度(cSt)19(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1800mL危険物の性状非水溶性
  • 強アルカリ洗浄剤 ニッペコ(旧 日本礦油)

    強アルカリ洗浄剤

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    強力な洗浄力がありながら、他の洗浄剤とは違い、アルミを侵さない、樹脂やゴムにも影響がないなどの特徴がございます。強アルカリ性ながら、素手で触れる安全性と高い洗浄力を持った製品です。
    仕様強アルカリ性トラスコ品番552-6564危険物の類別非危険物
  • 金型洗浄剤 スミモールドクリーナー 液状 16L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    金型洗浄剤 スミモールドクリーナー 液状 16L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶
    6日以内出荷
    金型に付着した汚れを除去します。樹脂(成形品)への影響が少ないです。
    用途金型に付着した防錆剤、ワックス汚れを除去する洗浄剤。仕様樹脂(成形品)への影響が少ない脱脂洗浄剤。トラスコ品番682-7859材質石油ナフサ無色透明容量(mL)16000容量(L)16容量(kg)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)16000
  • 消泡剤 (投げ込み式) エスコ

    消泡剤 (投げ込み式)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1本
    翌々日出荷
    シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し、成型した固形タイプの消泡剤です。固形型消泡剤は保存安定性に優れ、水系発泡液や発泡した泡と接触することで、消泡成分が徐々に溶け出し、消泡効果を発揮します。水系発泡液中に直接投入することで消泡成分が徐々に溶出し、持続的に消泡効果を発揮します。設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用できます。
    用途排水・一般工業用(投げ込み式)、排水処理、スクラバーなどの循環水処理材質シリコーン寸法(mm)70×80×35(H)内容量(g)200使用時間2週間 (目安)有効成分1融点(℃)53危険物の類別非危険物
  • タッピングペースト No.6+ PASTE 4.5Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングペースト No.6+ PASTE 4.5Kg

    エムーゲ・フランケン
    98,980税込108,878
    1個(4.5kg)
    13日以内出荷
    転造タップ加工に最適なペーストです。横型機での大径ねじ加工や通り穴の加工に特に適しています。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途難削材用タイプクロロフリー容量(kg)4.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5L危険物の性状非水溶性
  • タッピングペースト No.6+ PASTE 0.45Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングペースト No.6+ PASTE 0.45Kg

    エムーゲ・フランケン
    9,998税込10,998
    1個(0.45kg)
    13日以内出荷
    転造タップ加工に最適なペーストです。横型機での大径ねじ加工や通り穴の加工に特に適しています。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途難削材用タイプクロロフリー容量(kg)0.45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • タッピングペースト No.6+ PASTE 0.26Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングペースト No.6+ PASTE 0.26Kg

    エムーゲ・フランケン
    7,398税込8,138
    1個(0.26kg)
    13日以内出荷
    転造タップ加工に最適なペーストです。横型機での大径ねじ加工や通り穴の加工に特に適しています。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途難削材用タイプクロロフリー容量(kg)0.26危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.29L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル エマルジョン No.3+ 5Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル エマルジョン No.3+ 5Kg

    エムーゲ・フランケン
    69,980税込76,978
    1個(5kg)
    12日以内出荷
    1:8の希釈率でエマルジョンとして、または希釈しないままでもご使用頂けます。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途ほとんど全ての被削材にタイプクロロフリー容量(kg)5危険物の類別非危険物
  • タッピングオイル エマルジョン No.3+ 20Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル エマルジョン No.3+ 20Kg

    エムーゲ・フランケン
    229,800税込252,780
    1個(20kg)
    12日以内出荷
    1:8の希釈率でエマルジョンとして、または希釈しないままでもご使用頂けます。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途ほとんど全ての被削材にタイプクロロフリー容量(kg)20危険物の類別非危険物
  • タッピングオイル エマルジョン No.3+ 1Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル エマルジョン No.3+ 1Kg

    エムーゲ・フランケン
    14,980税込16,478
    1個(1kg)
    13日以内出荷
    1:8の希釈率でエマルジョンとして、または希釈しないままでもご使用頂けます。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途ほとんど全ての被削材にタイプクロロフリー容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • タッピングオイル エマルジョン No.3+ 10kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル エマルジョン No.3+ 10kg

    エムーゲ・フランケン
    119,800税込131,780
    1個(10kg)
    12日以内出荷
    1:8の希釈率でエマルジョンとして、または希釈しないままでもご使用頂けます。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途ほとんど全ての被削材にタイプクロロフリー容量(kg)10危険物の類別非危険物
  • タッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 5Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 5Kg

    エムーゲ・フランケン
    47,980税込52,778
    1個(5kg)
    12日以内出荷
    転造タップ加工に最適なオイルです。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途難削材用タイプクロロフリー容量(kg)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5.3L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 20Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 20Kg

    エムーゲ・フランケン
    149,800税込164,780
    1個(20kg)
    12日以内出荷
    転造タップ加工に最適なオイルです。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途難削材用タイプクロロフリー容量(kg)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量21.3L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 1Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 1Kg

    エムーゲ・フランケン
    11,980税込13,178
    1個(1kg)
    13日以内出荷
    転造タップ加工に最適なオイルです。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途難削材用タイプクロロフリー容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1.06L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 10Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 10Kg

    エムーゲ・フランケン
    83,980税込92,378
    1個(10kg)
    12日以内出荷
    転造タップ加工に最適なオイルです。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途難削材用タイプクロロフリー容量(kg)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10.6L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 5Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 5Kg

    エムーゲ・フランケン
    45,980税込50,578
    1個(5kg)
    12日以内出荷
    エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途非鉄用タイプクロロフリー容量(kg)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5.85L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 20Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 20Kg

    エムーゲ・フランケン
    139,800税込153,780
    1個(20kg)
    12日以内出荷
    エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途非鉄用タイプクロロフリー容量(kg)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量23.2L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 1Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 1Kg

    エムーゲ・フランケン
    10,980税込12,078
    1個(1kg)
    13日以内出荷
    エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途非鉄用タイプクロロフリー容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1.16L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 10Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 10Kg

    エムーゲ・フランケン
    79,980税込87,978
    1個(10kg)
    12日以内出荷
    エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途非鉄用タイプクロロフリー容量(kg)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量11.6L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.2+ CAST IRON 5Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.2+ CAST IRON 5Kg

    エムーゲ・フランケン
    47,980税込52,778
    1個(5kg)
    12日以内出荷
    エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途鋳鉄用タイプクロロフリー容量(kg)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5.85L危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油