絞り込み
粘度
ブランド
内容量(L)
適合
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 工業用潤滑油

738件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YUNISOL SR 日本油化工業

    YUNISOL SR

    日本油化工業
    9,898税込10,888
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。
    液色無色透明主成分塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤密度(g/cm3)1.00~1.10(15℃)危険物の類別非危険物反応強酸性
  • YUNSOL EVⅡ 日本油化工業

    YUNSOL EVⅡ

    日本油化工業
    13,980税込15,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    エバポレータおよびエアクーラの海水側や、過給機タービンブレード等に付着する硫酸カルシウムを主成分とする 白色スケールの溶解を目的として開発された特殊スケール溶解剤です。
    液色無色透明主成分キレート剤、無機アルカリ塩引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.14(15℃)危険物の類別非危険物反応弱アルカリ性
  • YUNISOL AF 日本油化工業

    YUNISOL AF

    日本油化工業
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    シリコーン系エマルション型消泡剤で、極く微量の使用により優れた効果を発揮します。
    容量(L)18液色乳白色主成分シリコンオイル、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.0(15℃)危険物の類別非危険物反応中性
  • 水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP フックスジャパン

    水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP

    フックスジャパン
    28,980税込31,878
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    一般鋳鉄からSUS材などの難削材にも適用できます。 油の混入を防ぎ、研削屑や残留物を素早く分離させるため、ワークピースの表面に残留物が付着せず、加工環境を清潔に保つことができます。 抗菌性に優れ、液寿命の延長、メンテナンス費用を削減します。 塩素フリーのため、使用液処理が容易です。
    用途超硬材研削加工、一般研削加工仕様超硬材研削用ソリューション型水溶性研削油剤、20L缶トラスコ品番818-4795淡黄色容量(L)20危険物の類別非危険物
  • FRP用エコシンナー 東洋石油化学

    FRP用エコシンナー

    東洋石油化学
    18,980税込20,878
    1缶(16L)
    4日以内出荷
    用途FRPに対しての洗浄・脱脂成分炭化水素系容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
  • 揮発防止剤 東洋石油化学

    揮発防止剤

    東洋石油化学
    9,598税込10,558
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷
    本製品を添加することにより溶剤の揮発を抑えます。【溶剤の揮発を抑えるメリット】溶剤を長持ちさせます。沸点が低い溶剤成分の揮発を抑えることにより、配合バランスを整え、洗浄・剥離能力を保ちます。
    用途溶剤の揮発防止、洗浄溶解能力の維持促進に成分アルコール系危険等級有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状水溶性
  • リトルバルブクリーン 鈴木油脂工業(SYK)

    リトルバルブクリーン

    鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼けに最適です。 事務所内の事務機器などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄にも最適です。 低泡性なので、泡が立ちにくく、高温80℃まで使用可能です。 原液~100倍の希釈で使用します。
    用途機械工場、その他工作機械の洗浄、シャワー洗浄、超音波洗浄、野外での洗浄にも危険物の類別非危険物
  • タップタッチオイル FUSO650-18(油性型、18リットル) 扶桑精機

    タップタッチオイル FUSO650-18(油性型、18リットル)

    扶桑精機
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    油性タイプです。 潤滑性が高いです。
    トラスコ品番810-6067質量(kg)18危険物の類別非危険物
  • ミニモ 研削液 水溶性 ミニター

    ミニモ 研削液 水溶性

    ミニター
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    より効果的な研削、研磨作業を行なうための研削補助液です。
    トラスコ品番852-9598粒度#320までのスティック砥石に効果的容量(mL)250質量(g)251危険物の類別非危険物
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2945容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 1L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 1L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    35,980税込39,578
    1箱(1L×6缶)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2370容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番868-2904容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類添加量5~10%
  • オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    17,980税込19,778
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2390容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(軸受・チェーン用) モリキロン10 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン10 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番447-9483容量(L)18適合範囲軸受・チェーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    トラスコ品番868-2428容量(L)4適合範囲高温チェーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    49,980税込54,978
    1缶(18L)
    欠品中
    トラスコ品番134-4312容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-29危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番134-4307容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    62,980税込69,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番134-4344容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • スプレーオイル HiKOKI(ハイコーキ)

    スプレーオイル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    備考ロングノズル付内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • プロ用水溶性切削油 BOLL

    プロ用水溶性切削油

    BOLL(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(1L)
    当日出荷
    最も一般的に安心して使用され、ほとんどの切削加工に使用で きる高性能な水溶性切削油です。
    寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 浄化槽専用オイル BOLL

    浄化槽専用オイル

    BOLL
    2,298税込2,528
    1本(1L)
    翌日出荷
    高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑油です。
    寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930容量(L)1適合範囲浄化槽危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • シリコーンオイル(低温用) 信越化学工業

    シリコーンオイル(低温用)

    信越化学工業(1件のレビュー)
    22,977税込25,275
    1缶(1kg)
    当日出荷
    用途離型、潤滑、消泡など。比重1.00(25℃)屈折率1.425(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 溶液型離型剤 信越化学工業

    溶液型離型剤

    信越化学工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1缶(14kg)
    7日以内出荷
    ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
    用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。成分ジメチルシリコーンオイル無色~淡黄色透明(液体)主成分シリコーン不揮発分5(105℃×3h %)危険等級溶剤石油系炭化水素+キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • サルクラット SX-350 協同油脂

    サルクラット SX-350

    協同油脂
    22,980税込25,278
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    反応性の高い極圧添加剤、多量の油性剤、特殊添加剤を配合し、ブローチ加工に代表される低速重切削加工の仕上げ面精度向上に適します。
    タイプ活性容量(L)18引火点(℃)170(C.O.C)危険等級動粘度(mm2/s)19.9(at40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類JIS分類規格外銅板腐食4(100℃、1h)脂肪油分(%)30硫黄分(%)7.5特殊添加剤11危険物の性状非水溶性
  • コスモ スクリュー32X コスモ石油

    コスモ スクリュー32X

    コスモ石油(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。 優れた熱酸化安定性。 優れた水分離性。 優れた消泡性。 優れたさび止め性・腐食防止性。 優れた潤滑性。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ユシロクリーナーPCW400 ユシロ化学工業

    ユシロクリーナーPCW400

    ユシロ化学工業
    28,980税込31,878
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    洗浄性が優れているため、脱脂しづらい高粘度加工油をはじめ、固体微粉を分散したラップ剤の除去にも適しています。液温度を60℃以上にすることにより、消泡効果が発現されるため、低圧スプレー洗浄にも適用可能です。PRTR法に該当していないので排出量の報告義務がありません。
    用途油状金属加工油・油状膜のさび止め・焼入れ油などの重質汚れの洗浄に。精密部品などの洗浄に。適用/鉄種別金属用水系洗浄剤容量(L)18pH(2%)12.4液性アルカリ性外観淡黄色透明表面張力(N/m)31(2%、20℃)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.13
  • ユシロクリーナーPCW85 ユシロ化学工業

    ユシロクリーナーPCW85

    ユシロ化学工業
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    耐硬水性が優れている。さび止め性が良い。アルミニウム(合金)が変色しにくい。PRTRに該当しない。
    用途水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。高圧スプレーで使用可能。適用/鉄・アルミ・銅種別金属用水系洗浄剤容量(L)18pH(原液)10.6(3%)9.6液性アルカリ性外観無色透明液表面張力(N/m)31(3%)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.06
  • ネオスソルベント 610LP ネオス

    ネオスソルベント 610LP

    ネオス
    28,980税込31,878
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    光学レンズ製造工程用洗浄剤。
    用途固定ピッチ(アスファルトピッチ、ワックス、松やに)、保護膜の除去用。種別光学レンズ洗浄剤(有機溶剤)容量(L)18引火点(℃)66危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコーンオイル エレメント14 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル エレメント14

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)
    翌々日出荷
    耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
    用途電気絶縁油、防振油、制動油、液圧器油、ゴム・プラスチックなどの潤滑、消泡剤、離型剤、その他配合用
  • デタージェント ネオス

    デタージェント

    ネオス
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    デタージェントL-120Aは、中低温域でも洗浄能力に優れた中性タイプのスプレー洗浄剤です。アルミ素材および鉄、鋳鉄材に適合し、洗浄時に防錆を一工程で行うことのできるノンリンス仕様の洗浄剤です。省エネ、低温化の取組みに対応できます。中低温でも洗浄能力が維持できる。アルミ素材、銅、黄銅の防食性に優れ、鉄の防錆にも適している。耐硬水性により、シミの発生を抑制し、仕上がりが良好です。無機塩を含まない有機ベースです。洗浄後に白い粉状の残渣もなく、べたつきもありません。低温でも使用可能な消泡性を有しています。
    用途自動車、産業機械、建設機械、弱電、等の産業における各種部品の仕上洗浄として。金属加工部品の中間洗浄として(不水加工油、防錆油)。高圧スプレー洗浄の用途として容量(L)18pH値8.6(3%)危険物の類別非危険物外観(原液)微黄色~黄色透明液体比重(at15℃)1.06
  • ネオス TKW-1 ネオス

    ネオス TKW-1

    ネオス
    21,980税込24,178
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    化学工業メーカー・ネオスの切削油剤。
    容量(L)18危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイル AKシリーズ 旭化成ワッカーシリコン

    シリコーンオイル AKシリーズ

    旭化成ワッカーシリコン
    34,980税込38,478
    1缶(15kg)ほか
    8日以内出荷
    一般的に無色透明な液体で、耐熱性、耐寒性に優れています。化学的に不活性で、温度変化で粘度変化が少なく、表面張力が小さいという特性を有しています。従って、電気特性、離型性、撥水性、消泡性に優れた特徴を発揮します。様々な電機、機械、化学工業の分野で幅広く使用されています。
    用途電機絶縁、潤滑、艶出し、離型、撥水、熱媒、熱媒、消泡、撥水など成分ジメチルシリコーンオイル無色RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRオイル アネスト岩田

    FRオイル

    アネスト岩田
    49,980税込54,978
    1缶(20L)
    欠品中
    アネスト岩田製クローコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるための専用オイルです。
    用途コンプレッサのギア部の潤滑に必要なオイルトラスコ品番218-4019対象機種FRL、FRV、ZRD、ZTD、ZWR、ZWT、SCD-G容量(L)20危険物の類別非危険物
  • セリ・カット カトウ工機

    セリ・カット

    カトウ工機
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ クリーンクール XH106 コスモ石油

    コスモ クリーンクール XH106

    コスモ石油
    32,980税込36,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    鉱油および脂肪油を主成分とし、水に希釈すると乳白色のエマルションとなります。
    用途鉄・鋳鉄の切・研削加工に仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格容量(L)18不揮発分0.965外観黄褐色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液(×10)pH9.3希釈液(×10)表面張力 10-3N/m35密度(g/cm3 at15℃)0.9227硫黄分(%)0.46耐食性鋼・銅・鋳鉄:変色、アルミ・亜鉛:変化なし(室温/48hr/10倍希釈)使用濃度【鋼・銅・ステンレス】10~30倍危険物の性状水溶性
  • コスモ バック コスモ石油

    コスモ バック

    コスモ石油
    26,980税込29,678
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    蒸気圧が低く、到達真空度はポンプのもつ限界まで期待できます。 抗乳化性に優れており、水の分離が容易です。 熱安定性が優れ、長期にわたって使用できます。
    用途ロータリーポンプ全般、キニー型
  • エマルジョン型消泡剤 TSA730 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    エマルジョン型消泡剤 TSA730

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    29,980税込32,978
    1缶(15kg)
    7日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、有効成分40%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
    用途水系の一般工業用。各種工業の廃水。汚水処理使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して、発泡液に対して有効成分として1~100ppm添加してください。希釈倍率が10倍以上の場合は、あらかじめ希釈安定性をご確認のうえ、ご使用ください。イオンノニオン比重1.01(25℃)主な用途消泡外観乳白色エマルジョン希釈剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シリコーンオイル 一般用 TSF451-300 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 TSF451-300

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    39,980税込43,978
    1箱(1kg×10缶)ほか
    23日以内出荷から47日以内出荷
    無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。 耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。 凝固点が低い。表面張力が小さい。 蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く) 引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上) 圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。 独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。 撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。 化学的に不活性で、他の物質を侵さない。
    仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K比重0.970(25℃)引火点(℃)330体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり)揮発分0.3%(150℃・24h)外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75誘電正接 50Hz1×10-4以下屈折率1.403危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)300(25℃)表面張力(mN/m)20.9比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)
  • シリコーンオイル 一般用 TSF451-30 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 TSF451-30

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    54,980税込60,478
    1箱(1kg×10缶)ほか
    23日以内出荷から63日以内出荷
    無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。 耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。 凝固点が低い。表面張力が小さい。 蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く) 引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上) 圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。 独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。 撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。 化学的に不活性で、他の物質を侵さない。
    仕様粘度温度係数0.58、体膨張率1.06×10-3L/K比重0.955(25℃)引火点(℃)280体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり)揮発分10%外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.5×10-1流動点(℃)-55以下比誘電率 50Hz2.70誘電正接 50Hz1×10-4以下屈折率1.401危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)30(25℃)表面張力(mN/m)20.3比熱(J/g・k)1.59(25℃)、1.63(40℃)、1.72(100℃)、1.84(200℃)
  • 溶液型消泡剤 信越化学工業

    溶液型消泡剤

    信越化学工業
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷
    溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。 石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。 KS-602Aは、重油類・潤滑油などの消泡に適しています。 特に添加物(防錆剤など)の多量に入った潤滑油には優れた消泡効果を発揮します。
    仕様溶媒:ケロシン液色無色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)1700比重(25度で)0.87有効成分50希釈剤工業用ガソリンなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油