絞り込み
粘度
ブランド
内容量(L)
適合
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 工業用潤滑油

708件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイサス HS-2D タイムケミカル

    ハイサス HS-2D

    タイムケミカル
    299,800税込329,780
    1セット
    翌々日出荷
    切削油自動微量噴射システムは、微量噴射用切削油「ハイカットスーパー」と切削油自動微量噴射装置「ハイサス HS-2D」の組合せにより、切削加工において作業環境を改善し、油剤の消費量を減らして廃液を出さない等、環境管理に対応したシステムです。従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。特殊ノズルで、微量切削油を噴射。間欠作動で、休止時間・噴射時間を自由に設定できます。工作機械と連動し自動運転します。本体はコンパクト設計で、場所をとりません。フレキシブルノズルで、噴射位置を自由に変えられます。磁石付きノズルで、ワンタッチで取り付けできます。コンプレッサー内蔵で、工場エアーが不要です。
    適合エア・液ホース(m):5取付磁石(N):300電源(V)単相AC200電源コード(m)3吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物供給空気量(L/min)5
  • 切削剤ウルトラカット SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削剤ウルトラカット

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    12,980税込14,278
    1缶
    当日出荷
    極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤です(添加剤)。鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。
    用途ステンレス、硬い合金の重切削。ドリル、タップ、リ-マ-、ネジ切り、鋸、線引き作業。打抜き、深絞りなどのプレス加工。添加率 : 5~10%。手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。トラスコ品番868-3030タイプ切削油容量(L)4危険物の類別非危険物
  • モールドオイル 中央石油化学工業

    モールドオイル

    中央石油化学工業
    7,598税込8,358
    1缶(18L)
    欠品中
    コンクリート剥離剤。化学反応タイプの離型剤で、成分中の石油系脂肪酸や特殊界面活性剤の化学反応によって、型枠面とモルタルの間に軟被膜を形成し、その作用によって素晴らしい脱型力を発揮します。又、ノロの発生を最小限に抑えるためケレン工程が短縮でき、防錆効果に優れています。さらに、引火点が高いため安全性にも優れています。
    用途建築・土木工事全般(合板・鋼製型枠兼用)容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 湿式ブレーキ搭載機用ギヤーオイル 80W-90 コベルコ(KOBELCO)

    湿式ブレーキ搭載機用ギヤーオイル 80W-90

    コベルコ(KOBELCO)
    62,980税込69,278
    1缶(18L)
    11日以内出荷
    規格GL-4相当粘度80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコーンオイル KF96-200CS 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96-200CS

    信越化学工業
    19,980税込21,978
    1箱(1kg×10缶)ほか
    7日以内出荷から11日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
    用途撥水性、離型性、表面滑り性など比重(25℃)0.97粘度200mm2/cm(25℃)不揮発分98.5%以上外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンオリゴマー 信越化学工業

    シリコーンオリゴマー

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)
    10日以内出荷から18日以内出荷
    シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。
    用途改質剤、被膜形成、添加剤など有効成分1危険等級溶剤無溶剤危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ用ゲージ付きバルブL マキタ

    真空ポンプ用ゲージ付きバルブL

    マキタ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • エアコン洗浄クリーナー 内容量 mL :420 イチネンTASCO

    エアコン洗浄クリーナー 内容量 mL :420

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    高機能アルカリ電解水を使用しており高レベルの洗浄力と除菌作用により嫌なニオイも分解除去します。
    仕様●内容量(mL):420アズワン品番67-5823-21危険物の類別非危険物
  • 水溶性切削油(ソリュブル) 旭エンジニアリング

    水溶性切削油(ソリュブル)

    旭エンジニアリング
    42,980税込47,278
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    塩素フリー切削油剤です。鋼・ステンレス・アルミを問わず切削が可能です。
    仕様●塩素分(%):0●不揮発分(%):60以上●有効アルカリ値:2.7ソリュブルpH9.2摩擦係数(μ)0.1危険物の類別非危険物外観(原液)黄褐色微濁原液密度(15℃) g/cm31.01硫黄分(%)3.6
  • シリコーンオイル モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    29,980税込32,978
    1缶
    翌々日出荷
    耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
    用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒適合耐熱用区分ジメチルシリコーンオイル引火点(℃)342アズワン品番6-379-22危険物の類別非危険物特性開放系、耐熱性 250℃(1000時間) ゲル化せず、300℃(168時間) 粘度上昇率40%
  • チェンソーオイル FALCON

    チェンソーオイル

    FALCON
    18,980税込20,878
    1本
    欠品中
    環境に配慮した生分解性林業用チェーンソーオイルです。植物油特有の匂い&虫よけ対策オイル仕様で、潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法になっています。冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。
    用途チェーンソー刃の潤滑に。材質植物油茶褐色使用温度範囲(℃)-20~240粘度グレード:VG46危険物の類別非危険物
  • 191g パーツクリーナー 不燃性 エスコ

    191g パーツクリーナー 不燃性

    エスコ
    4,160税込4,576
    1本
    翌日出荷
    消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に適しています。消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。
    仕様●内容量:191g●使用温度範囲:常温●色:無色●使用例:・金属部品、金型、工具等の洗浄 ・機械設備及び部品の油汚れ落とし ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの脱脂洗浄●有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当危険物の類別非危険物
  • ラスメット オーデック

    ラスメット

    オーデック
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    ウエットタイプ(油状)のワックス入り水溶性エマルジョンタイプの屋内用長期防錆剤です。防錆とつや出しに。
    仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-43危険物の類別非危険物
  • スライドコート(エアゾール) オーデック

    スライドコート(エアゾール)

    オーデック
    25,980税込28,578
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    金属、陶器、ガラス、木材などの表面にふっ素樹脂の「ドライ潤滑皮膜」をつくります。部品のシュート、ふるい、スクリーンのメッシュ部のすべりと付着防止に広く用いられます。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-25危険物の類別非危険物
  • BNリリーズ(エアゾール) オーデック

    BNリリーズ(エアゾール)

    オーデック
    109,800税込120,780
    1箱(24本)
    5日以内出荷
    窒化ほう素が主成分で、スプレーしますと白色の潤滑皮膜を形成します。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。耐熱上限は参加雰囲気中で900℃、真空および還元雰囲気中では1,200℃です。ほとんど溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-02危険物の類別非危険物
  • アンチフォーム 2L×8本 ミッケル化学

    アンチフォーム 2L×8本

    ミッケル化学
    52,980税込58,278
    1箱(8本×2L)
    5日以内出荷
    ウェットバキュームやリンサー、自動床洗浄機などに使用する強力消泡剤。泡立ちを素早く消し去ります。
    仕様●ケースサイズ:325×325×265●成分:シリコン、水アズワン品番65-9400-30危険物の類別非危険物
  • シルバールブ・N(エアゾール) オーデック

    シルバールブ・N(エアゾール)

    オーデック
    18,980税込20,878
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    特殊鉱物油にアルミニウムの微粉末を配合。低温化では特殊鉱物油が、高温下では溶融アルミニウムが潤滑に機能します。機械のスライド面、ベアリングの潤滑、超高温下でのダイカスト、ダイヤモンド工具の離型、高温下でのボルトやナットの焼付きや、水中下での腐蝕防止、金型保管時の防錆などに。耐食性が強いので、防錆剤としてもご使用いただけます。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-21危険物の類別非危険物
  • ホワイティハードコート オーデック

    ホワイティハードコート

    オーデック
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    窒化ほう素と黒鉛を潤滑体に、溶媒には水と少量のアルコールを使用。有機系と無機系のバインダーを添加した製品です。常温乾燥で、潤滑機能のあるセラミックで最も硬い、グレー色の丈夫な皮膜を形成します。水添加により粘度の調整が可能です。
    危険物の類別非危険物
  • ホワイティペイント オーデック

    ホワイティペイント

    オーデック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。
    仕様●容量:1Lアズワン品番65-8312-12危険物の類別非危険物
  • BNリリーズ(エアゾール) オーデック

    BNリリーズ(エアゾール)

    オーデック
    27,980税込30,778
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    窒化ほう素が主成分で、スプレーしますと白色の潤滑皮膜を形成します。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。耐熱上限は参加雰囲気中で900℃、真空および還元雰囲気中では1,200℃です。ほとんど溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-01危険物の類別非危険物
  • 作動油(複動式) IKURATOOLS(育良精機)

    作動油(複動式)

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,398税込3,738
    1個(0.5L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    育良精機製油圧製品の性能をさらにアップさせるハイパフォーマンスオイルです。
    適合範囲油圧製品危険物の類別非危険物
  • ラスメット オーデック

    ラスメット

    オーデック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ウエットタイプ(油状)のワックス入り水溶性エマルジョンタイプの屋内用長期防錆剤です。防錆とつや出しに。
    仕様●容量:18Lアズワン品番65-8312-44危険物の類別非危険物
  • ブラックルブ・N(エアゾール) オーデック

    ブラックルブ・N(エアゾール)

    オーデック
    17,980税込19,778
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。離型性、潤滑性が非常に優れています。指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。個体潤滑剤の中でもっとも通電性があります。熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-19危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量582mL危険物の性状非水溶性
  • ホワイティセブン オーデック

    ホワイティセブン

    オーデック
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    潤滑体としては高濃度の窒化ほう素(BN)のみを使用し、バインダーには無機物のクレイバインダー、溶媒には水のみを使用しています。人にも環境にも安全なペーストタイプの耐熱潤滑・離型剤です。ソフトな皮膜を形成し、除去する際には水で落とすことができます。窒化ほう素の特性として、高温下での高い潤滑・離型性、熱伝導率の良さなどから、用途としてカートリッジヒーターと金型のすき間の充填及び焼付き防止剤として使われたり、アルミニウム、亜鉛などの溶融金属等の付着防止等と多様な用途で使用されています。
    仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-16危険物の類別非危険物
  • ホワイティリリーズ・N(エアゾール) オーデック

    ホワイティリリーズ・N(エアゾール)

    オーデック
    88,980税込97,878
    1箱(24本)
    5日以内出荷
    石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ほう素を配合したバインダーレスの耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃(断続900℃)、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダー燃焼によるアウトガスがありませんので、真空および不活性雰囲気での使用に適しています。スプレータイプなので皮膜が均一で、粉末を塗布したものより綺麗に仕上がります。高温焼成後のクリーニングが容易です。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-06危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3024mL危険物の性状非水溶性
  • スライドコート(エアゾール) オーデック

    スライドコート(エアゾール)

    オーデック
    109,800税込120,780
    1箱(24本)
    5日以内出荷
    金属、陶器、ガラス、木材などの表面にふっ素樹脂の「ドライ潤滑皮膜」をつくります。部品のシュート、ふるい、スクリーンのメッシュ部のすべりと付着防止に広く用いられます。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-26危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4032mL危険物の性状非水溶性
  • ホワイティルブ・N(エアゾール) オーデック

    ホワイティルブ・N(エアゾール)

    オーデック
    83,980税込92,378
    1箱(24本)
    5日以内出荷
    石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ホウ素(BN)を配合した耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス・金属・セラミックス面に対して良
    仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-08危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3024mL危険物の性状非水溶性
  • ホワイティリリーズ・N(エアゾール) オーデック

    ホワイティリリーズ・N(エアゾール)

    オーデック
    22,980税込25,278
    1箱(6本)
    4日以内出荷
    石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ほう素を配合したバインダーレスの耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃(断続900℃)、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダー燃焼によるアウトガスがありませんので、真
    仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-05危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量756mL危険物の性状非水溶性
  • ブラックルブ・N(エアゾール) オーデック

    ブラックルブ・N(エアゾール)

    オーデック
    71,980税込79,178
    1箱(24本)
    5日以内出荷
    石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。離型性、潤滑性が非常に優れています。指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。個体潤滑剤の中でも
    仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2328mL危険物の性状非水溶性
  • ホワイティセブン オーデック

    ホワイティセブン

    オーデック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    潤滑体としては高濃度の窒化ほう素(BN)のみを使用し、バインダーには無機物のクレイバインダー、溶媒には水のみを使用しています。人にも環境にも安全なペーストタイプの耐熱潤滑・離型剤です。ソフトな皮膜を形成し、除去する際には水で落とすことができます。
    仕様●容量:1Lアズワン品番65-8312-15危険物の類別非危険物
  • メタルクリーン(エアゾール) オーデック

    メタルクリーン(エアゾール)

    オーデック
    9,998税込10,998
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    速乾性の石油溶剤系のスプレー洗浄剤です。金属面に付着したグリース、油の融解洗浄、塗布タイプの黒染の前処理、ブレーキのクリーナー等としてお使い頂けます。すすぎは不要です。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-37危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1332mL危険物の性状非水溶性
  • メタルクリーン Aqua オーデック

    メタルクリーン Aqua

    オーデック
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    。非イオン界面活性剤の強力水溶性脱脂・洗浄剤です。常温で用い、塩素化物溶剤と同等の強力な脱脂・洗浄力を持ちます。あらゆる金属の洗浄ができ、不燃性、無臭。樹脂やゴムがついた金属や塗装部分にもご使用可能です。希釈使用のため経済的です。
    仕様●容量:18Lアズワン品番65-8312-40危険物の類別非危険物
  • ホワイティセブン オーデック

    ホワイティセブン

    オーデック
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    。潤滑体としては高濃度の窒化ほう素(BN)のみを使用し、バインダーには無機物のクレイバインダー、溶媒には水のみを使用しています。人にも環境にも安全なペーストタイプの耐熱潤滑・離型剤です。ソフトな皮膜を形成し、除去する際には水で落とすことができます。窒化ほう素の特性として、高温下での高い潤滑・離型性、熱伝導率の良さなどから、用途としてカートリッジヒーターと金型のすき間の充填及び焼付き防止剤として使われたり、アルミニウム、亜鉛などの溶融金属等の付着防止等と多様な用途で使用されています。
    仕様●容量:500mLアズワン品番65-8312-14危険物の類別非危険物
  • BNリリーズ(液) オーデック

    BNリリーズ(液)

    オーデック
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    。窒化ほう素にクレイバインダーと水をを配した無機組成の水性ペイントです。白色のソフトな耐熱潤滑皮膜を形成します。低粘度で、水で簡単に拭き取れます。アルミニウム鋳造時の潤滑・離型、ラドルへのコーティング、溶融炉内面保護コーティング、アルミニウムの押し出し・引き抜き成型時の潤滑などにもご使用いただけます。ハケ塗り、スプレー、ディッピング用。
    仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-10危険物の類別非危険物
  • ホワイティルブ・N(エアゾール) オーデック

    ホワイティルブ・N(エアゾール)

    オーデック
    21,980税込24,178
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    。石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ホウ素(BN)を配合した耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス・金属・セラミックス面に対して良好な付着性があります。科学的に安定していて高温下での使用でも反応を生じません。プラスチック、ゴム、金属に影響を与えません。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-07危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量756mL危険物の性状非水溶性
  • メタルクリーン Super オーデック

    メタルクリーン Super

    オーデック
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    常温から加温(40~80℃)まで使用でき、あらゆる鉄系製品の脱脂洗浄ができる水溶性アルカリ脱脂洗浄剤です。防錆油は勿論のこと、プレス油やワックス、グリースまで強力に洗浄できます。液の寿命が長く、水で5~10倍に希釈して使用でき経済的です。また、「メタルクリーンAqua」より泡立ちを抑えてありますので、すすぎ時間が短縮できます。
    仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-41危険物の類別非危険物
  • メタルクリーン Super オーデック

    メタルクリーン Super

    オーデック
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    常温から加温(40~80℃)まで使用でき、あらゆる鉄系製品の脱脂洗浄ができる水溶性アルカリ脱脂洗浄剤です。防錆油は勿論のこと、プレス油やワックス、グリースまで強力に洗浄できます。液の寿命が長く、水で5~10倍に希釈して使用でき経済的です。また、「メタルクリーンAqua」より泡立ちを抑えてありますので、すすぎ時間が短縮できます。
    仕様●容量:18Lアズワン品番65-8312-42危険物の類別非危険物
  • ホワイティペイント オーデック

    ホワイティペイント

    オーデック
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。
    仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-13危険物の類別非危険物
  • シルバールブ・N(エアゾール) オーデック

    シルバールブ・N(エアゾール)

    オーデック
    73,980税込81,378
    1箱(24本)
    5日以内出荷
    特殊鉱物油にアルミニウムの微粉末を配合。低温化では特殊鉱物油が、高温下では溶融アルミニウムが潤滑に機能します。機械のスライド面、ベアリングの潤滑、超高温下でのダイカスト、ダイヤモンド工具の離型、高温下でのボルトやナットの焼付きや、水中下での腐蝕防止、金型保管時の防錆などに。耐食性が強いので、防錆剤としてもご使用いただけます。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-22危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2016mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱シリコーンオイル パウチタイプ 1kg アズワン

    耐熱シリコーンオイル パウチタイプ 1kg

    アズワン
    9,306税込10,237
    1パック
    翌々日出荷
    温度による粘度変化が小さく、開放系での耐熱性に優れた無色~微黄色透明のメチル系シリコーンオイルです。用途例:主に250℃以下の開放系でご使用されるオイルバス(油浴)・熱媒・防振油等。エコ対策も踏まえたパウチ容器入りの製品です。ご使用後、圧縮廃棄することが出来ます。
    仕様材質:メチル系耐熱シリコーンオイル 色:無色~微黄色透明 液体 比重(25℃):0.965 粘度:100mm2/s 加熱減量 150℃(24時間):0.2% 粘度温度計数:0.59 流動点:-50℃以下 耐熱性(250℃×1,000hr):110mm2/s(ゲル化せず) 粘度上昇率(300℃×168hr):39% 屈折率:1.404アズワン品番4-4230-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
工業用潤滑油
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
12ページ目: 工業用潤滑油 【通販モノタロウ】 スプレー・オイル・グリス