カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MSTコーポレーション(705)
- BIG DAISHOWA(501)
- 日研工作所(473)
- イスカル(449)
- サンドビック(392)
- ユキワ精工(250)
- タンガロイ(134)
- ワルター(124)
- セコ・ツールズ・ジャパン(109)
- カトウ工機(76)
- TRUSCO(67)
- マンヨーツール(64)
- 日東工器(58)
- 三菱マテリアル(55)
- 聖和精機(52)
- 田倉工具(51)
- 住友電工ハードメタル(47)
- 京セラ(37)
- カイザー(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ツーリング
商品豆知識

スピンドルクリーナー
BIG DAISHOWA¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷機械主軸やテーパホルダの汚れを完全除去!用途モールステーパ―スピンドル用仕様モールステーパスピンドル用
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS6等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)14寸法A(Φmm)9.5縮み代(Φmm)0.25
精密ミニドリルチャック
RELIEF(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用トラスコ品番859-2757材質チャック:スチー、六角軸:S45C外径(mm)12.85
旋盤用スリーブ SHB
マンヨーツール¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
ドリルスリーブ
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)
TRUSCO(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。付属品フックスパナ仕様フックスパナ付精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)0.5~13振れ精度(mm)5/100以下外径(mm)50.5
ドリルミルコレット(YCC13型標準級)
ユキワ精工(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷ドリルミルチャック用のコレットです。 最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。質量(g)40
SGコレット
ユキワ精工¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から4日以内出荷ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
クリッパー
カブト工業¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から3日以内出荷シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレー。偏心カム使用。着脱は片手で簡単に可能。負荷が加わるほどに締まるため滑りにくい。平面当たりで抑える為、ワーク仕上げ面に傷が付きにくい用途円筒研削盤用
ツールキャップ
MSTコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
EY型コレット(EY16型)
ユキワ精工¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。種別標準品A級質量(g)20
Compact-7用ドリルチャック(MT-1)
ミスターマイスター(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷心押台に取り付けて、ドリルを把握する為に用います。 センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。用途ドリルを把握しますチャック能力(mm)シャンクΦ1~10RoHS指令(10物質対応)対応