カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MSTコーポレーション(706)
- BIG DAISHOWA(501)
- 日研工作所(473)
- イスカル(449)
- サンドビック(392)
- ユキワ精工(250)
- タンガロイ(134)
- ワルター(124)
- セコ・ツールズ・ジャパン(109)
- カトウ工機(76)
- TRUSCO(67)
- マンヨーツール(64)
- 日東工器(60)
- 三菱マテリアル(55)
- 聖和精機(52)
- 田倉工具(51)
- 住友電工ハードメタル(46)
- 京セラ(37)
- カイザー(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: ツーリング
商品豆知識

プルボルト
BIG DAISHOWA¥3,798税込¥4,1781個当日出荷信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質のプルボルトです。用途BT・BBTツーリングの引き込みに。トラスコ品番539-2062ねじ径M16シャンクBT50
メガニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から4日以内出荷実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
メガマイクロクーラントナット
BIG DAISHOWA¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から4日以内出荷クーラントの飛散を抑え的確に刃先に当たる独自のノズル形状。段付き形状のルーマ型小径刃具にも的確な刃先へのクーラント供給が行えます。ΦD14
ベースマスタミニ
BIG DAISHOWA¥43,980税込¥48,3781個当日出荷外径Φ20世界最小径の刃先位置測定器。ストローク(mm)2質量(g)60高さ精度(mm)40+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーLR43×2測定圧力1.8N信号方式タッチ:LED点灯(緑)バッテリー寿命連続40時間工具径(mm)最少測定:0.1
チャック(ハンドル付)
ハト¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から7日以内出荷緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。優良特殊鋼を用い、各部に適切な焼き入れを施し総研磨仕上がしてありますので、耐久性は抜群です。緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。
防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(標準仕様)
日研工作所¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から25日以内出荷機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。仕様標準
ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット
日研工作所¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から5日以内出荷ドリームシンクロタップホルダ用タップコレット。 ロングシャンク仕様:シャンク長が従来品の約2倍で、振れ精度がアップ。 ワンクラス上の防錆仕様:黒錆により赤錆を制す、RPT処理の防錆仕様。 把握部外径の小径化:ワークへの接近性が向上。 ワンタッチクランプ:ワンタッチクランプ構造で、タップの着脱が容易に。 センタースルークーラント仕様:オイルホール付きタップに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ
日研工作所¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷から3日以内出荷新機構「ドリームシンクロ」搭載。スラスト荷重を大幅に低減!!ねじ品質とタップ寿命向上に寄与。 長寿命なフロート構造により、スラスト荷重の低減効果は155 万回の動作後も変化無し。仕様高圧センタースルー対応寸法C1(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスチャック ストレートシャンク一体型
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05
プルトルクレンチ 交換ヘッド
マンヨーツール¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から4日以内出荷プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
ライブセンター防水型
NAKANE¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から5日以内出荷高い剛性と防水性を兼備用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ボーリングヘッド BHK
Winwell¥84,980税込¥93,4781本3日以内出荷から4日以内出荷仕様ボーリングヘッドBHK質量(kg)1.5外径(Φmm)50シャンクストレート首下長(mm)67把握径(Φmm)12□10適合コレットCS
マスターレッド
BIG DAISHOWA¥85,980税込¥94,5781個当日出荷XYZ方向の基準点を大型ダイヤルゲージ 1台で XYZ 方向の測定が可能 通電しない加工物も測定可能 加工物との干渉を考慮したコンパクト設計 スタイラスボール半径の計算が不要 型 式 3DM-10N ボ-ルがワ-クに接触し半径移動した位置がスピンドルの中心です。 (長針・短針ともに”0”の位置)付属品スタイラス:ST25R-3DM質量(kg)0.6繰返し精度(mm)0.01以下最小目盛(mm)0.01ストローク量(mm)XY:±4/Z:4
マシンセーフティーガード(アタッチメント取付タイプ)ガード幅 標準
フジ¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷から翌々日出荷材質ガード板(透明アクリル)、アーム、固定部(アルミ)、テーブル固定金具、ガード固定板(鉄製)
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。用途ドリルなど刃物のチャッキングに。材質ボディー:クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1016
ERコレットシステム ER20レンチ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番818-8426全長(mm)129質量(g)62規格ER202018年トラスコ掲載ページ1 1021
スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)
スーパーツール¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できます。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。用途黒皮用、厚いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
主軸用コレットホルダーセット
ミスターマイスター¥54,980税込¥60,4781セット5日以内出荷精密卓上旋盤コンパクト9の主軸に取り付けて小物を把握するためのアタッチメントです。 材料の直径に合わせたコレットチャックを併用します。 その他ロータリーテーブル用のアタッチメントとしても使用できます。アズワン品番64-5177-65直径(mm)(ホルダー)80RoHS指令(10物質対応)対応
プルボルトBT50用レンチ プル丸
THECUT¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT50用レンチです。用途プルボルトBT50用レンチ材質SCM435調質鋼全長(mm)65テーパーBT50