カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(2)
- SUS201(6)
- SUS304(347)
- SUS316(2)
- SUS430(9)
- その他(110)
- アルミニウム(2)
- エラストマー(400)
- ゴム(2)
- スチール(430)
- ステンレス(116)
- ナイロン(4)
- ポリアミド(PA)(3)
- ポリエチレン(PE)(10)
- ポリプロピレン(PP)(64)
- 亜鉛めっき鋼板(137)
- 亜鉛合金(4)
- 塩ビ(PVC)(27)
- 樹脂(13)
- 銅(3)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- 日栄インテック(547)
- アカギ(500)
- AWJ(412)
- エスコ(249)
- 昭和コーポレーション(240)
- 未来工業(66)
- TRUSCO(55)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(50)
- オンダ製作所(38)
- カクダイ(34)
- 南電機(15)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- I-VALUE(15)
- 東京富士商会(15)
- ミヤコ(10)
- BAND-IT(バンドイット)(9)
- モリテック(8)
- シーシーアイ(7)
- ネグロス電工(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: 吊・支持金具
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ステンレスSC-ELフラットUボルト
昭和コーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。用途樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具材質【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
SC-ELフラットUボルト
昭和コーポレーション¥389~税込¥428~1個4日以内出荷エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。用途樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】エラストマー
パンチラックA
昭和コーポレーション¥199税込¥2191個4日以内出荷用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法A(mm)30適合フランジ厚(mm)3~16板厚t(mm)2適合ボルトW3/8
ビューティークランプ吊補強金具
昭和コーポレーション¥529~税込¥582~1個4日以内出荷H形鋼サイズによって選べるピッタリサイズです。用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具材質ユニクロメッキ寸法M(mm)75
ビューティークランプ HC-26
昭和コーポレーション¥469税込¥5161個当日出荷可動式W3/8ナットを本体内に取り付けています。用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~23板厚t(mm)2.3
ドブメッキビューティークランプ BC本体
昭和コーポレーション¥999税込¥1,0991個4日以内出荷用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ドブメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35ボルト【吊りボルト】3/8(M10)適合フランジ厚(mm)1~25板厚t(mm)3
ドブメッキターボ用羽子板ボルト
昭和コーポレーション¥499~税込¥549~1個4日以内出荷用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ドブメッキ寸法D(mm)38寸法P(mm)20ボルト径dW3/8長穴(mm)8.5×13板厚t(mm)3板幅(mm)17
ステンレスツバ付足
昭和コーポレーション¥649~税込¥714~1個4日以内出荷化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304ボルト径dW3/8板厚t(mm)3
T字足プレス1つ穴
昭和コーポレーション¥76~税込¥84~1個4日以内出荷長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足材質ユニクロメッキ寸法E(mm)60寸法P(mm)40長穴(mm)9×16板厚t(mm)1.6板幅(mm)25
提灯式CUデップ立バンド
昭和コーポレーション¥399~税込¥439~1個4日以内出荷管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯立バンドに軟質塩ビコーティングしています。用途裸銅管用 立バンド材質【バンド本体】SUS430、【ボルトナット】ユニクロメッキ寸法P(mm)20バンド厚さ(mm)0.6板幅(mm)25締付BN6×20
ドブメッキ提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥229~税込¥252~1個4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質ドブメッキ寸法P(mm)20
蝶番式音ナインSX立バンド
昭和コーポレーション¥429~税込¥472~1個4日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼板製です。用途防音排水管音ナイン用 立てバンド材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ寸法C(mm)46寸法P(mm)20板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
ステンレス蝶番式PC立バンド
昭和コーポレーション¥769~税込¥846~1個4日以内出荷外面被覆鋼管用立て配管金具です。用途VLP VD用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
蝶番式PC立バンド
昭和コーポレーション¥289~税込¥318~1個4日以内出荷外面被覆鋼管用立て配管金具です。用途VLP VD用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
タイロン巻バンド
昭和コーポレーション¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。ポリエチレン樹脂製の為、保温ダクトの表面を傷付けません。用途保温付フレキダクトなどに使用する万能配管金具材質ポリエチレン樹脂長さ(m)30寸法P1(mm)30寸法P2(mm)30板厚t(mm)1
ステンレスエースバンド
昭和コーポレーション¥22,980税込¥25,2781個当日出荷切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具材質ステンレス長さ(m)30寸法D1(mm)11寸法D2(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)25板厚t(mm)0.8板幅(mm)23
蝶番式防振吊バンド タン付(10t)
昭和コーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド材質ユニクロメッキ
ステンレスSC-ELフラット吊バンド
昭和コーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド材質【タンバックル/ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板幅(mm)25
SC-ELフラット吊バンド
昭和コーポレーション¥599~税込¥659~1個4日以内出荷エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド材質【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板幅(mm)25
ステンレス組式KPN吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8締付BN6×20
ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。用途塩ビ管用 吊バンド材質ドブメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)33板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
ステンレス提灯式VP吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥569~税込¥626~1個4日以内出荷塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。用途塩ビ管用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
提灯式VP吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥179~税込¥197~1個4日以内出荷塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。用途塩ビ管用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
組式ハヤツリ
アカギ¥118~税込¥130~1個4日以内出荷作業効率・安全性のあるSGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。A10142 組式吊タン付に比べて飛躍的に作業効率が向上しました。配管作業前のナットの取り外しが必要ありません。機能を1ヶ所に集中させたので、施工はボルトを締めるだけでOK。ボルト・ナットの落下の危険性がありません。寸法D(mm)27寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
TN防振セットフロアーナット付プレート
アカギ¥729~税込¥802~1個4日以内出荷から12日以内出荷排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)
アカギ¥959~税込¥1,055~1個3日以内出荷から7日以内出荷レベル調整用バンドのみ。SUS304製。材質SUS304寸法C(mm)25ボルト穴径(Φmm)11×14RoHS指令(10物質対応)対応
TNセットフロアーナット付プレート
アカギ¥429~税込¥472~1個3日以内出荷から7日以内出荷排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ
アカギ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から4日以内出荷横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。厚さ(mm)4.5寸法(mm)50×50ボルト穴径(Φmm)13×40RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマWNF-Lタイプ
アカギ¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。用途軽量物用。寸法t(mm)3ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマW-Lタイプ
アカギ¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から7日以内出荷横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。用途軽量物用。寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマWNF-Mタイプ(ユニクロめっき)
アカギ¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷から9日以内出荷横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
置式ローラーDタイプ
アカギ¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷熱伸縮床配管用のローラーバンド。配管設置後にガイドを装着可能です。センターマークにより、墨出し位置に確実にセットが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
NC-Uボルト(SU)
アカギ¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマLタイプ
アカギ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から7日以内出荷横走り配管用のL型ブラケット。SUS304製。用途軽量物用。寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応