カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(2)
- SUS201(6)
- SUS304(347)
- SUS316(2)
- SUS430(9)
- その他(110)
- アルミニウム(2)
- エラストマー(400)
- ゴム(2)
- スチール(430)
- ステンレス(116)
- ナイロン(4)
- ポリアミド(PA)(3)
- ポリエチレン(PE)(10)
- ポリプロピレン(PP)(64)
- 亜鉛めっき鋼板(137)
- 亜鉛合金(4)
- 塩ビ(PVC)(27)
- 樹脂(13)
- 銅(3)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- 日栄インテック(547)
- アカギ(500)
- AWJ(412)
- エスコ(249)
- 昭和コーポレーション(240)
- 未来工業(66)
- TRUSCO(55)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(50)
- オンダ製作所(38)
- カクダイ(34)
- 南電機(15)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- I-VALUE(15)
- 東京富士商会(15)
- ミヤコ(10)
- BAND-IT(バンドイット)(9)
- モリテック(8)
- シーシーアイ(7)
- ネグロス電工(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: 吊・支持金具
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

組式吊バンドタン付(組式)
日栄インテック¥569~税込¥626~1パック(2個)当日出荷ボルトの落下を防止するパッキン付です。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。種類吊バンド寸法d(mm)3/8寸法C(mm)24寸法W(mm)25
ステンレス管用立バンド
エスコ¥1,240~税込¥1,364~1セット(5個)当日出荷から翌日出荷電気絶縁用の提灯式立バンド(軟質塩ビコーティング)。ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング色【デップ】ブルー種類堅バンドピッチ(mm)20寸法D(mm)45寸法P(mm)20穴径(mm)【ボルト】7締付ボルト×長さ(mm)M6×20![5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456677-141210-02.jpg)
5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド
エスコ¥39,700税込¥43,6701個当日出荷エスコ品番EA463EG-5材質SUS201幅(mm)15.88(5/8インチ)厚さ(mm)0.76適合ツールEA463EE-3、-4長さ(m)30耐荷重(kg)850
ベースチャンネル
日栄インテック¥829税込¥9121個5日以内出荷通常のボルトナットを、絶縁ボルトと併用することで絶縁ボルトナットにすることができます用途ボルトナットの絶縁化寸法(mm)3×39×23サイズM20
吊りバンド 鋼管用
南電機¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)3日以内出荷Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。
ネジ込T字足
日栄インテック¥669税込¥7361個5日以内出荷用途クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)用材質電気亜鉛メッキサイズ【締結ボルト・ナット】M6×25適合配管径(Φmm)125管径100A
専用柱槍出金具用アーム
イワブチ¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。専用バンド XDCBD と組合わせてご使用下さい。
長穴付きアングル(片面穴タイプ)
ネグロス電工¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷板厚2.3mmで軽量なため、切断加工が簡単に行えます。50mm間隔のガイドライン付きですので、切断位置決めが容易です。
施工補助サドル
オンダ製作所¥1,398~税込¥1,538~1セット(20個)5日以内出荷・配管カバーSタイプの施工補助用のサドルです。・本品は配管カバーに収まります。・配管が長い時や、先行配管時に便利です。必要に応じてご使用下さい。・1セット20個入り材質樹脂色アイボリー
可変ホルダー・プレートセット
オンダ製作所¥629税込¥6921セット5日以内出荷・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ゴムプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・別体品で足を切断することで持出し量を調整できます。寸法D(Φmm)70寸法d(Φmm)18適合パイプコルゲートカポリパイプ13A、3mm被覆樹脂管13A、5mm被覆樹脂管10A・13A、エラストマー13A
ヘッダー取付金具 床固定タイプ (10mm保温材仕様)
オンダ製作所¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷・ダブルロックジョイントヘッダーの固定用取付金具。・高床仕様。・取付バンドの位置を変えることにより、複数の連結数に対応可能。・低床仕様と高床仕様を組み合わせることにより、管をくぐらせるとこができるので、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)93寸法L1(mm)200寸法L2(mm)225連結数3~6
スタンド・プレートセット
オンダ製作所¥599~税込¥659~1セット5日以内出荷・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ビニールプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・別体品で足を切断することで持出し量を調整できます。寸法d(Φmm)28
スタンド・プレートセット
オンダ製作所¥239~税込¥263~1セット5日以内出荷・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ビニールプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・ワンタッチ簡単施工。一体品でお値打ちです。・ビス穴に設けた突起により、仮止め時のビスの落下を防ぎます。寸法d(Φmm)28適合パイプ5mm被覆樹脂管13A
スタンド・プレートセット
オンダ製作所¥739税込¥8131セット5日以内出荷・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ゴムプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・別体品で足を切断することで持出し量を調整できます。・ゴムプレートはパイプに密着することで隙間なくキレイに施工できます。寸法H(mm)82寸法D(Φmm)70寸法d(Φmm)18適合パイプコルゲートカポリパイプ13A、3mm被覆樹脂管13A、5mm被覆樹脂管10A・13A、エラストマー13A
サドルバンド(ガス管用)
TRUSCO¥149~税込¥164~1袋(2個)翌々日出荷取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25厚さ(mm)5取付穴径(mm)6
ドブ スリーパーL 台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ
304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)4日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)61厚さ(mm)0.5高さ(mm)20質量(g)3奥行(mm)17呼び径(B)1/2呼び径(A)15内径(mm)20全質量(g)15穴径M6(固定)
万能床座
オンダ製作所¥999税込¥1,0991個5日以内出荷・ダブルロックジョイントの配管アダプター(ツバ径Φ58)の床立上げ用座金。・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管に使用。・付属の全ねじ長さを調整することにより、コンクリートスラブ面より床までの高さが90~310mmの広い範囲で使用可能。・取付面の状況に関わらず、固定座金のセンター取付穴を使用することにより、しっかり固定が可能。
KPN床バンド
昭和コーポレーション¥459~税込¥505~1個4日以内出荷ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプなどの耐火二層管用の製品です。用途本製品は耐火二層管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
CUデップUボルト
昭和コーポレーション¥199~税込¥219~1個4日以内出荷から5日以内出荷Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキボルト径dW1/4板幅(mm)14
ワンタッチベースサドル
因幡電工¥679~税込¥747~1パック(20個)4日以内出荷給水・給湯用のワンタッチベースサドル。取付ベース(別売)と組み合わせると浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。注意:施工には取付ベースが必要です。材質PP色調グレー
CSB用取付ベース
因幡電工¥2,998~税込¥3,298~1パック(20個)4日以内出荷ワンタッチベースサドル(別売)用取付ベース。浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。高さ可変は3段階。接着剤かビス止めでの固定が可能。差し込むだけでベース同士の連結が可能。注意:施工にはワンタッチベースサドルが必要です。材質HIPS色調ブラック
イージー用接続金具 EZJOINT-6-FG NO.6 台座金具 ドブメッキ
I-VALUE¥999税込¥1,0991個翌々日出荷アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。材質ドブメッキ長さ(mm)55形状台座高さ(mm)79
イージー用接続金具 EZJOINT-3L-SUS NO.3 左ストッパー金具 ステンレス
I-VALUE¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。材質ステンレス長さ(mm)125形状左ストッパー高さ(mm)79
イージー用接続金具 EZJOINT-3R-SUS NO.3 右ストッパー金具 ステンレス
I-VALUE¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。材質ステンレス長さ(mm)125形状右ストッパー高さ(mm)79
イージー用接続金具 EZJOINT-6-SUS NO.6 台座金具 ステンレス
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。材質ステンレス長さ(mm)55形状台座高さ(mm)79
管固定バンド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷取付け、取外しが簡単な管固定バンド。取付ビス穴径:4.5mm用途管固定バンドとして材質ポリカーボネート系樹脂色グレー
ワニグチ片サドル
オンダ製作所¥1,498~税込¥1,648~1パック(20個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
SDL7型 片サドル
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981パック(50個)5日以内出荷配管の固定に使用します。1カ所で固定できるので施工性が向上します。色はホワイト。サヤ管、コルゲート管、遮熱管、被覆樹脂管に適合します。
PPサドル 10個 EA440BBシリーズ
エスコ¥880~税込¥968~1ケース(10個)翌日出荷SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
Uボルトプレート 溶融亜鉛メッキ25A 3/8X1
八幡ねじ(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷材質は鉄で耐食性向上のため溶融亜鉛めっき処理をしています。電気めっきに比べ耐食性に優れており、特に屋外環境下で有効です。用途Uボルト固定用プレートとして。トラスコ品番369-3629材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ全長(mm)76寸法L(mm)76寸法L1(mm)46表面処理溶融亜鉛めっき寸法T(mm)11寸法W(mm)25寸法P(mm)20適合管外径D:25A適合ボルトU:25A








![5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456677-141210-02.jpg)
![3/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456406-141210-02.jpg)