カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(2)
- SUS201(6)
- SUS304(347)
- SUS316(2)
- SUS430(9)
- その他(110)
- アルミニウム(2)
- エラストマー(400)
- ゴム(2)
- スチール(430)
- ステンレス(116)
- ナイロン(4)
- ポリアミド(PA)(3)
- ポリエチレン(PE)(10)
- ポリプロピレン(PP)(64)
- 亜鉛めっき鋼板(137)
- 亜鉛合金(4)
- 塩ビ(PVC)(27)
- 樹脂(13)
- 銅(3)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- 日栄インテック(547)
- アカギ(500)
- AWJ(412)
- エスコ(249)
- 昭和コーポレーション(240)
- 未来工業(66)
- TRUSCO(55)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(50)
- オンダ製作所(38)
- カクダイ(34)
- 南電機(15)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- I-VALUE(15)
- 東京富士商会(15)
- ミヤコ(10)
- BAND-IT(バンドイット)(9)
- モリテック(8)
- シーシーアイ(7)
- ネグロス電工(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: 吊・支持金具
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

樹脂サドルバンドガス管用
TRUSCO¥68税込¥751個当日出荷●取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。用途●ガス管用に。●立て管、床配管、壁配管に。仕様適合管外径D:20Aトラスコ品番523-7841材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)69幅(mm)25厚さ(mm)35色ホワイト寸法P(mm)51呼び径(A)20適合管外径(Φmm)27.2グリーン購入法適合取付穴径(mm)6
ヒンジ式吊りバンド25
bitstrong(ビットストロング)¥299~税込¥329~1個ほか6日以内出荷・配管・鋼管用のタン付き吊りバンド(蝶番タイプ)です。・天井から吊り下げられた横走り配管の支持にご活用いただけます。・内側のシリコンシートが傷や滑りを防止します。用途横走り配管の支持材質鉄・亜鉛めっき幅(mm)22厚さ(mm)1.2高さ(mm)90質量(g)60奥行(mm)31内径(Φmm)25ボルト【六角】M8ナットM8
露出サドルバンド 12.7mm
カクダイ¥199税込¥2191個翌々日出荷出隅・入隅部など専用継手がない場合の固定に最適。止水栓給水管(12.7ミリ)用用途配管部材材質ステンレス適合管外径(Φmm)12.7ビス長さ(mm)4.5
支持金具 グレー
カクダイ¥689税込¥7581個翌々日出荷付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定用途配管部材仕様ビス(4×18)3本付き材質PVC色グレー穴径(Φmm)(ビス)4.5
支持金具
カクダイ¥729税込¥8021個3日以内出荷から4日以内出荷付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用用途配管部材仕様ビス(4×18)3本付き材質PVC穴径(Φmm)(ビス)4.5
防音排水管 音ナイン 支持金具 サドルバンド
シーシーアイ¥139~税込¥153~1個翌日出荷防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板
防音排水管 音ナイン 支持金具 マルチフロアバンド
シーシーアイ¥799~税込¥879~1個翌日出荷防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板
プレスチャンネルブラケット
昭和コーポレーション¥9,798税込¥10,7781本4日以内出荷切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ユニクロメッキ寸法L(mm)1800寸法E(mm)10寸法P(mm)50寸法(高さH×幅W)(mm)50×50長穴(mm)13x40板厚t(mm)4.5
ドブメッキ門型ブラケットベース
昭和コーポレーション¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M12×30L)、丸ワッシャー8枚(M12)となります。用途門型ブラケット用のベースプレートです。材質ドブメッキ幅(mm)44寸法(mm)100x50穴径(Φmm)(丸穴)13板厚t(mm)4.5
ステンレス門型ブラケット
昭和コーポレーション¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。材質SUS304幅W(mm)50長穴(mm)13×40板厚t(mm)4適合ボルトM12、W1/2
ステンレス簡易ブラケット
昭和コーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷Uボルト使用時にナットを外さずに簡易に施工できます。壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていますので、状況に応じて取り付け方法が選べます。用途排水管などの支持に用いるミニブラケットです。材質SUS304板厚t(mm)4
L型ブラケット
昭和コーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷片面長穴タイプL-50Sタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM12、W1/2板厚t(mm)4.5
ドブメッキSC接続金具
昭和コーポレーション¥989~税込¥1,088~1個4日以内出荷6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。用途SCアングル用接続金具です。材質ドブメッキ長穴(mm)12x26
ステンレスSC接続金具
昭和コーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。用途SCアングル用接続金具です。材質SUS304長穴(mm)12x26
LハンガーA
昭和コーポレーション¥179税込¥1971個4日以内出荷W3/8用です。用途形鋼から吊りボルトを下げる金具です。材質ユニクロメッキ板厚t(mm)1.8適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])235
ガス配管用バンド EA440AVシリーズ
エスコ¥165~税込¥182~1袋(2個)翌日出荷ガス配管用のバンド。用途被覆鋼管用材質スチール(有色クロメートメッキ)寸法t(mm)2寸法C(mm)15締付ボルト×長さ(mm)M6×20
接続金具 I型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ
エスコ¥230~税込¥253~1個翌日出荷チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。材質鋼板穴数2
アングル EA439AJシリーズ
エスコ¥3,180~税込¥3,498~1本翌日出荷受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。材質SPHC鋼製寸法D(Φmm)40(穴)メーカー篠原電機
熱伸縮配管用吊車 置式 EA440Aシリーズ
エスコ¥1,070~税込¥1,177~1個翌日出荷熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラーがガイドに付いた製品です。材質ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
片サドルPRO スチール
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)ほか当日出荷電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。用途電線や塩ビ管などの固定に。材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
N-144302 HC-X ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ
日栄インテック¥449税込¥4941個当日出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)51寸法H(mm)62ねじ径W3/8適合フランジ厚(mm)3~29適合吊りボルトW3/8
N-500133 フリーアングル (ステンレス) SLW
日栄インテック¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷材質ステンレス長さ(mm)1800寸法A(mm)40寸法t(mm)3寸法B(mm)40適合ボルト径W3/8
N-010298 絶縁防振 立バンド BN付
日栄インテック¥589~税込¥648~1個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10
N-010922 絶縁防振 Uバンド (N付)
日栄インテック¥928~税込¥1,021~1個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっきねじ径W3/8寸法d(mm)3/8寸法B(mm)25適合管SGP材質(防振ゴム)EPDM/CR(15A)
N-010202 蝶番式立バンド BN付
日栄インテック¥359~税込¥395~1個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法B(mm)32寸法P(mm)25※取付足の穴の寸法をご確認くださいボルトナット寸法M10×30適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用)
N-012162 デップ SU 吊バンド タン付
日栄インテック¥269~税込¥296~1個4日以内出荷材質/仕上本体:ステンレス(SUS430)、タンバックル・ボルトナット:鉄(電気亜鉛めっき)ねじ径3/8寸法C(mm)25適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
スーパーSレベルバンドD型
昭和コーポレーション¥689~税込¥758~1個4日以内出荷から7日以内出荷適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6