カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(2)
- SUS201(6)
- SUS304(347)
- SUS316(2)
- SUS430(9)
- その他(110)
- アルミニウム(2)
- エラストマー(400)
- ゴム(2)
- スチール(430)
- ステンレス(116)
- ナイロン(4)
- ポリアミド(PA)(3)
- ポリエチレン(PE)(10)
- ポリプロピレン(PP)(64)
- 亜鉛めっき鋼板(137)
- 亜鉛合金(4)
- 塩ビ(PVC)(27)
- 樹脂(13)
- 銅(3)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- 日栄インテック(547)
- アカギ(500)
- AWJ(412)
- エスコ(249)
- 昭和コーポレーション(240)
- 未来工業(66)
- TRUSCO(55)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(50)
- オンダ製作所(38)
- カクダイ(34)
- 南電機(15)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- I-VALUE(15)
- 東京富士商会(15)
- ミヤコ(10)
- BAND-IT(バンドイット)(9)
- モリテック(8)
- シーシーアイ(7)
- ネグロス電工(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: 吊・支持金具
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1箱(5本)当日出荷から4日以内出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様両穴タイプ材質ステンレス幅(mm)40厚さ(mm)3.0種類穴あきアングル長穴(mm)11×40
パイプ用支持金具プレスT字脚
TRUSCO(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。用途組合わせに色々な用途に使用できます。仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5材質/仕上鉄種類T字脚
樹脂サドルハンド(VP管用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(2個)当日出荷金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)幅(mm)25厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)種類丸サドル
鋼管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥1,030~税込¥1,133~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25種類吊りバンド寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
樹脂サドル(VP)/グレー
日栄インテック¥33~税込¥36~1個5日以内出荷適合パイプの表示および強度とやわらかさをそなえることでパイプにセットしやすく、センターマーク(四方向の表示)により墨出し位置に素早く正確に施工が可能用途塩ビ管(VP)用材質PP
可変ホルダー・プレートセット
オンダ製作所¥479税込¥5271セット5日以内出荷・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ビニールプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・別体品で足を切断することで持出し量を調整できます。寸法D(Φmm)65
ステン スリーパーL 台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991セット(5個)4日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)38.5厚さ(mm)0.5高さ(mm)12.5質量(g)2奥行(mm)12呼び径(B)1/8呼び径(A)6内径(mm)10全質量(g)10穴径M4(固定)
304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥2,598税込¥2,8581セット(3個)4日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で100mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)140厚さ(mm)0.5高さ(mm)100質量(g)15奥行(mm)18呼び径(B)3-1/2呼び径(A)90内径(mm)100全質量(g)45穴径M6(固定)
ステンレスPCサドルバンド
昭和コーポレーション¥499~税込¥549~1個4日以内出荷用途本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質ステンレス寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
ステンレス 丸環 内ネジ
昭和コーポレーション¥669税込¥7361個4日以内出荷用途本製品は外ネジアンカーやボルトに吊配管金具を取り付ける金具です。材質ステンレス寸法H(mm)66寸法D(mm)10ねじ規格W3/8板厚t(mm)4.5
デッキ用ハンガー KS天井用金具
昭和コーポレーション¥399税込¥4391個4日以内出荷独自の一体構造なので、良好な作業性を発揮します。取り付けはワンタッチ押し込み、吊りボルト(3/8)をねじ込むだけで仮止めができ、取り付け位置の移動も簡単です。デッキに穴あけ不要、高所作業が無く工期を短縮できます。コンクリート打設に関係なくいつでも取り付け可能です。用途本製品はフラットデッキから吊りボルトを下げる金具です。材質溶融亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8
全ネジマーカー W3/8
AWJ¥2,498税込¥2,7481セット(50個)4日以内出荷配管の流体をひと目で識別する為の識別マーカーです。施工開始と同時に配管識別が可能に。全ネジに取付ける為、保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。11色のカラー展開で用途に合わせて使用できます。用途配管識別マーカー材質ポリエチレン(PE)質量(g)1.2呼び3/8外寸(mm)【H2】40内寸(mm)【A】2.5【D】8.8【H1】38厚さt(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
SDL5型 可変サドル
オンダ製作所¥1,498~税込¥1,648~1パック(10個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷配管径に合わせて調整でき、様々な管種に対応できる汎用性の高いサドルです。配管固定後もマイナスドライバー等で取外しが可能です。1ヵ所で固定できるので施工性が向上します。
HSDL1型 ヘッダーサドル(保温材なし仕様)
オンダ製作所¥719~税込¥791~1パック(5個)4日以内出荷ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。ヘッダーに保温材を使用しない場合に、直接取付けできます。HSDL1-32PとHSDL1-32PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。樹脂製でお値打ち。タイプ保温材なし仕様
ドブメッキプレスチャンネルブラケット
昭和コーポレーション¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ドブメッキ寸法L(mm)1800寸法E(mm)10寸法P(mm)50寸法(高さH×幅W)(mm)50×50長穴(mm)13x40板厚t(mm)4.5
ステンレスプレスチャンネルブラケット
昭和コーポレーション¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質SUS304寸法L(mm)1800寸法E(mm)10寸法P(mm)50寸法(高さH×幅W)(mm)50×50長穴(mm)13x40板厚t(mm)4
ステンレスプレスチャンネルブラケット
昭和コーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質SUS304板厚t(mm)4
ドブメッキサンデーブラケット
昭和コーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質ドブメッキ
エルボブラケット 電気亜鉛メッキ EA440BAシリーズ
エスコ¥115~税込¥127~1個翌日出荷から4日以内出荷エンビ給水栓用のエルボ支持材。材質スチール (電気亜鉛メッキ)口径(Φmm)【出】34
鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ
エスコ¥995~税込¥1,095~1個翌日出荷から4日以内出荷10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。材質スチール (電気亜鉛メッキ)
N-010934 ステン GP管用 Uバンド/SGP
日栄インテック¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷材質/仕上ステンレスねじ径W3/8寸法d(mm)3/8適合パイプTP-A適合管TP-A
N-500131 フリーアングル (ドブメッキ) LS
日栄インテック¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷材質溶融亜鉛メッキ長さ(mm)1800寸法A(mm)40寸法t(mm)3.2寸法D(mm)40寸法B(mm)40寸法D2(mm)11適合ボルト径W3/8
N-010504 タンバックル (W)
日栄インテック¥63~税込¥69~1個当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)50寸法H(mm)60寸法t(mm)1.5寸法(Φmm)10.5寸法d3/8
N-013272 防振ハード 立バンド BN付(3mm)
日栄インテック¥309~税込¥340~1個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)3