カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(2)
- SUS201(6)
- SUS304(347)
- SUS316(2)
- SUS430(9)
- その他(110)
- アルミニウム(2)
- エラストマー(400)
- ゴム(2)
- スチール(430)
- ステンレス(116)
- ナイロン(4)
- ポリアミド(PA)(3)
- ポリエチレン(PE)(10)
- ポリプロピレン(PP)(64)
- 亜鉛めっき鋼板(137)
- 亜鉛合金(4)
- 塩ビ(PVC)(27)
- 樹脂(13)
- 銅(3)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- 日栄インテック(547)
- アカギ(500)
- AWJ(412)
- エスコ(249)
- 昭和コーポレーション(240)
- 未来工業(66)
- TRUSCO(55)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(50)
- オンダ製作所(38)
- カクダイ(34)
- 南電機(15)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- I-VALUE(15)
- 東京富士商会(15)
- ミヤコ(10)
- BAND-IT(バンドイット)(9)
- モリテック(8)
- シーシーアイ(7)
- ネグロス電工(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: 吊・支持金具
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

配管支持用マルチアングル(片穴タイプ・5本セット)
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1セット(5本)翌日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 プレスフォーミングで高精度です。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)40種類マルチアングル長穴(mm)10×25釘穴(mm)4.5
吊バンド(タンバックル付・組式)
TRUSCO¥729~税込¥802~1個当日出荷組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。付属品組式タンバックル仕様パイプを吊り、固定するバンドです材質/仕上鉄種類吊バンド
L50型穴明アングル両穴タイプ(スチール製)
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1箱(5本)翌日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)50厚さ(mm)4.5寸法(mm)50×50×4.5t材質/仕上スチール種類穴あきアングル表面処理ユニクロメッキ仕上げ長穴(mm)13×40
マルチアングル
TRUSCO¥44,980~税込¥49,478~1箱(5本)翌日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3.0t材質/仕上ステンレス種類マルチアングル針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
SGP用UボルトW3/8ユニクロ
TRUSCO¥98~税込¥108~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個材質/仕上スチール(SWCH)/ユニクロ種類Uボルト寸法d(mm)W3/8寸法E(Φmm)8.3
耐熱100シリーズ SUUボルト
日栄インテック¥3,298~税込¥3,628~1袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質電気亜鉛メッキボルトナット寸法W3/8
O-T-9セット
日栄インテック¥7,190税込¥7,9091個5日以内出荷簡単施工(従来施工対比:施工時間60%削減)。ボルトの角度調整が容易。障害物の施工回避が可能用途空調機用振れ止め材質電気亜鉛メッキ吊ボルト径適合:3/8
ベースチャンネル
日栄インテック¥829税込¥9121個5日以内出荷通常のボルトナットを、絶縁ボルトと併用することで絶縁ボルトナットにすることができます用途ボルトナットの絶縁化寸法(mm)3×39×23サイズM20
エンビレスシリーズ ステンレスSU立バンドBN付
日栄インテック¥4,798税込¥5,2781袋(10個)4日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付立バンド。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質ステンレス適合配管径(Φmm)34管径30SU締結ボルトMナット:6×25
振れ止め金具
日栄インテック¥369税込¥4061個5日以内出荷風圧・地震に対する必要強度を実現した設計不要のハゼ式折板屋根向け室外機架台(角ハゼ・丸ハゼ対応)。軽量で耐久性に優れ現場での加工不要用途ハゼ式折板屋根向け室外機架台材質アルミ寸法(mm)1200×1700型番1217タイプ
振れ止め金具
日栄インテック¥119~税込¥131~1個5日以内出荷エースハンガーと組み合わせて使用する振れ止め金具(XY-WABは5点支持用、Y-SAは3点支持用、XY-Cは天井スラブへの吊ボルト接続用)用途配管用振れ止め材質電気亜鉛メッキ
STS10
日栄インテック¥159税込¥1751個5日以内出荷口型バーとファイリング(野縁受け)の固定金具。開口部が広く、口型バーの角度調整がしやすい用途スプリンクラー設備振れ止めサイド金具材質電気亜鉛メッキ
ステンレス 吊りバンド
南電機¥829~税込¥912~1個ほか3日以内出荷Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。
高耐食性鋼板製パイプハンガー
南電機¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷ハンガーサドルの併用で電線管・銅管・可とう管・丸形ケーブルを支持するハンガーで、ハンガー吊り金具やPSナット等の仕様で、ケーブルラック・ダクト他、支持ハンガーとして、軽量・安価で強度も安定しています。リップ部、先端内側にスベリ止めローレット加工仕上げを施してあります。材質高耐食性めっき鋼板板厚t(mm)1.6
溶融亜鉛 パイプハンガー
南電機¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷ハンガーサドルの併用で電線管・銅管・可とう管・丸形ケーブルを支持するハンガーで、ハンガー吊り金具やPSナット等の仕様で、ケーブルラック・ダクト他、支持ハンガーとして、軽量・安価で強度も安定しています。リップ部、先端内側にスベリ止めローレット加工仕上げを施してあります。表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)板厚t(mm)1.6
吊りバンド 電線管用
南電機¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)3日以内出荷Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。




















![1/2インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456661-180824-02.jpg)