絞り込み
呼び径(A)
- 40
- 8(3)
- 10(4)
- 15(11)
- 20(10)
- 25(10)
- 32(10)
- 50(10)
- 65(5)
- 80(5)
- 100(5)
- 125(1)
- 150(1)
呼び径(B)
- 1-1/2(9)
材質
- ステンレス(9)
種類
パイプ(5)
ブランド
- ノーブランド(5)
- 日鉄ステンレス鋼管(3)
- モリ工業(1)
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む
10(4)
15(11)
20(10)
25(10)
32(10)
40
50(10)
65(5)
80(5)
100(5)

SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m
モリ工業¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。
SUS304パイプシームレス(TP-S)
ノーブランド¥109,800税込¥120,7801組(2本)当日出荷から13日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m
ノーブランド¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316L長さ(mm)4000長さ(m)4
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)48.6長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1・1/2呼び径(A)40
配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥45,980税込¥50,5781本4日以内出荷から6日以内出荷代表的なオーステナイト系ステンレス鋼用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch40JIS規格JIS G 3459
ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m
ノーブランド¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316長さ(mm)4000長さ(m)4
配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷から7日以内出荷代表的なオーステナイト系ステンレス鋼用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス呼び厚さ:Sch10S長さ(mm)4000規格JIS G 3459長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷から6日以内出荷代表的なオーステナイト系ステンレス鋼用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス呼び厚さ:Sch20S長さ(mm)4000規格JIS G 3459長さ(m)4JIS規格JIS G 3459