絞り込み
呼び径(A)
  • 40
  • 7(2)
  • 8(4)
  • 10(28)
  • 13(42)
  • 15(30)
  • 16(22)
  • 20(42)
  • 25(34)
  • 30(7)
  • 32(23)
  • 50(34)
  • 65(19)
  • 75(9)
  • 80(9)
  • 100(19)
  • 125(4)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • -(1)
材質
  • スチール(11)
  • ステンレス(9)
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類パイプ(24)
呼び径(B)
  • 1-1/2(27)
ブランド
  • ノーブランド(5)
  • 日本製鉄(5)
  • 日本プラスチック工業(4)
  • セキスイ(3)
  • JFEスチール(3)
  • 日鉄ステンレス鋼管(3)
  • ヴァンテック(3)
  • エスコ(2)
  • モリ工業(1)
  • 協成(1)
  • KMCT(1)
  • エスロン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。

商品豆知識

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし

    JFEスチール(21件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質スチール長さ(mm)2750形状パイプ種類鋼管厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%JIS規格JIS G 3452
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付

    JFEスチール(15件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
    種別PTネジ付(両端オス外ネジ)材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4ねじ規格JIS B0203JIS規格JIS G3452
  • 定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    定尺 SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(30件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無

    JFEスチール(12件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
    種別ネジ無材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4JIS規格JIS G3452
  • SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1組(2本)
    当日出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
  • SGP 白パイプ ねじ無し 日本製鉄

    SGP 白パイプ ねじ無し

    日本製鉄(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷
    一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
    材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ種類鋼管長さ(m)2
  • SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランド

    SUS304パイプ電縫管(TP-A)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1組(2本)
    当日出荷から11日以内出荷
    衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
    材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)

    セキスイ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
    材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠全長(mm)4000(+40/-0)メッキ種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
  • 塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 1m

    日本プラスチック工業
    7,198税込7,918
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
  • 塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 4m

    日本プラスチック工業
    6,498税込7,148
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
  • 塩ビパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 4m

    日本プラスチック工業
    2,298税込2,528
    1本
    7日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU管
  • 塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 1m

    日本プラスチック工業
    2,698税込2,968
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)±10管種VU管
  • 配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m モリ工業

    配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m

    モリ工業
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。
  • 定尺 SGP白パイプ(ねじ付) 日本製鉄

    定尺 SGP白パイプ(ねじ付)

    日本製鉄(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS G 3452
  • SGP黒パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    SGP黒パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1組(2本)
    当日出荷から14日以内出荷
    材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
  • SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランド

    SUS304パイプシームレス(TP-S)

    ノーブランド
    109,800税込120,780
    1組(2本)
    当日出荷から13日以内出荷
    清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
    材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ長さ(m)4管種HT-VP
  • ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m

    ノーブランド
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質SUS316L長さ(mm)4000形状TP-Aパイプ長さ(m)4
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1・1/2外径(Φmm)48.6呼び径(A)40
  • 建築用銅管Lタイプ KMCT

    建築用銅管Lタイプ

    KMCT
    34,980税込38,478
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
    用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
  • ヴァンテックパイプ VU ヴァンテック

    ヴァンテックパイプ VU

    ヴァンテック
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
    用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU
  • ヴァンテックパイプ VP ヴァンテック

    ヴァンテックパイプ VP

    ヴァンテック
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VP
  • 水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ) ヴァンテック

    水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ)

    ヴァンテック
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    外部衝撃や他工事によって受ける衝撃破損事故を防ぐ高い耐衝撃性を持ちます。
    用途建物内の給水などの設備配管材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6742
  • 配管用ステンレス鋼管  Sch40溶接管  JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    45,980税込50,578
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
    用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch40JIS規格JIS G 3459
  • キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L 協成

    キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L

    協成
    30,980税込34,078
    1本
    翌々日出荷
    鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。
    材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビ被覆鋼管長さ(m)4規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3452
  • ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m

    ノーブランド
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質SUS316長さ(mm)4000形状TP-Aパイプ長さ(m)4
  • 配管用ステンレス鋼管  Sch10S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
    用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch10SJIS規格JIS G 3459
  • プラントVPパイプ エスロン

    プラントVPパイプ

    エスロン
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。 塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。
    用途工場内の薬液配管ライン。長さ(mm)4000材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)4000外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)±10管種VP
  • #40/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本) エスコ

    #40/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)

    エスコ
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA471EP-40材質硬質塩化ビニル形状パイプ呼び径(A)40A管種HIVP
  • 40A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ

    40A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BA-40材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.5長さ(m)2呼び径(A)40A
  • 配管用ステンレス鋼管  Sch20S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
    用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch20SJIS規格JIS G 3459
  • FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L セキスイ

    FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L

    セキスイ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途排水用形状プレーンエンド直管長さL(mm)4000長さ許容差(mm)±10

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ