絞り込み
冷媒の種類
- HFC
- HCFC(2)
- R11(6)
- R12(13)
- R22(19)
- R23(2)
- R32(11)
- R123(4)
- R124(2)
- R134a(17)
- R404A(21)
- R407C(21)
- R410A(20)
- R500(3)
- R502(7)
- R503(2)
- R507A(9)
- R600a(3)
- R1234yf(7)
- その他(6)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- アサダ(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
計測器とは対象物のデータを数値で表すために用いられる装置や機械のことです。測定器には様々な種類があり、電圧・電力を測るものや特定の物質量を量るものなど色々な現場で利用されています。計測器のカテゴリでは電流測定器や距離計、照度計など各種測定器とそれらに関連する備品などを取り扱っています。同じものを対象とした測定器でも持ち運びに便利な小さいサイズのものや、測定値の確認がしやすい液晶画面が大きいものなど商品によって特徴があるので、目的に合ったものを選ぶことができます。
商品豆知識

リークディテクタLD330
アサダ¥45,980税込¥50,5781台当日出荷温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上。外付けLEDライト:暗所を照らす灯。UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない。手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書質量(g)464(電池含む)電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60方式ガス導入:ガス吸引方式感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO大きさL:72×W:35×H:200mm時間ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別HFC、HCFC、CFC、HFO、R474A、R474B、R479A
吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器
A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換











![フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品] フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82492308-260716-02.jpg)