絞り込み
種類
  • 種類プラグ
  • 種類その他(24)
  • 種類エルボ(95)
  • 種類キャップ(24)
  • 種類クロス(30)
  • 種類ストリートエルボ(21)
  • 種類ソケット(62)
  • 種類チーズ(69)
  • 種類ニップル(42)
  • 種類フランジ(16)
  • 種類ブッシング(36)
  • 種類ユニオン(28)
材質
  • スチール(6)
  • 鋳鉄(15)
  • 黄銅(真鍮)(9)
呼び径(B)
  • 1/8(10)
  • 1/4(10)
  • 3/8(12)
  • 1/2(13)
  • 3/4(13)
  • 1(13)
  • 1-1/4(13)
  • 1-1/2(13)
  • 2(13)
  • 2-1/2(13)
  • 3(13)
  • 4(10)
  • 5(11)
  • 6(10)
呼び径(A)
  • 6(10)
  • 8(10)
  • 10(12)
  • 15(13)
  • 20(13)
  • 25(13)
  • 32(13)
  • 40(13)
  • 50(13)
  • 65(13)
  • 75(1)
  • 80(12)
  • 100(10)
  • 125(11)
  • 150(10)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(22)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(9)
  • SK11(8)
  • 吉年(4)
  • シーケー金属(4)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(4)
  • リケン(3)
  • 桑名金属工業(2)
モノタロウ・エスコ・SK11・吉年・シーケー金属・日本継手(旧:JFE継手)・リケン・桑名金属工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み継手とは、直線的な形状の官の両端にねじ切りをした配管継手のニップル、直線状の配管同士を接続出来るブッシングボルト、ソケットなどのことです。どれも、蒸気、空気、ガス、油などの配管に使われ、ニップルは、配管寸法が短い間隔のときや、エルボなどと併用して配管の方向を変えるときなど、また、器具の接続などにも使用します。ブッシングボルト、ソケットはそれぞれ配管を繋ぐための器具で、ブッシングは両側にめねじとおねじが切り込んであり、両側とも異径、配管の太さを変えるための器具。ソケットは両側がめねじになっていて、同径の配管同士で使います。

商品豆知識

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(41件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • プラグ 鉄製管継手 白 モノタロウ

    プラグ 鉄製管継手 白

    モノタロウ(8件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
    用途配管資材に。材質形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(9件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(7件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状プラグ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • プラグ 鉄製管継手 (白) 吉年

    プラグ 鉄製管継手 (白)

    吉年(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質形状プラグ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体水、油、空気、ガス最高使用温度(℃)静流水:120以下/空気、ガス、油:300以下適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状プラグ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状プラグ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状プラグ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • コート継手 (コート)プラグ シーケー金属

    コート継手 (コート)プラグ

    シーケー金属
    589税込648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状プラグ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • プラグ 鉄製管継手 (黒) 吉年

    プラグ 鉄製管継手 (黒)

    吉年
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄形状プラグ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状プラグ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • R 3/4”  プラグ エスコ

    R 3/4” プラグ

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BJ-106形状プラグ
  • R 1/2”  プラグ エスコ

    R 1/2” プラグ

    エスコ
    375税込413
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BJ-104形状プラグ
  • プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品です。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状プラグ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • プラグ 鉄製管継手 (白) シーケー金属

    プラグ 鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    299税込329
    1個
    当日出荷
    鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
    材質SWCH10R(相当)形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理電気亜鉛めっき後三価クロメート処理JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    シーケー金属
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状プラグ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • R  1”   プラグ エスコ

    R 1” プラグ

    エスコ
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-110形状プラグ
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状プラグ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール製形状プラグ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状プラグ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • 四角プラグ 4M SK11

    四角プラグ 4M

    SK11
    539税込593
    1個
    当日出荷
    エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2(PT)適合流体空気
  • 四角プラグ 2M SK11

    四角プラグ 2M

    SK11
    329税込362
    1個
    当日出荷
    エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4(PT)適合流体空気
  • 四角プラグ 3M SK11

    四角プラグ 3M

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8(PT)呼び径(A)10適合流体空気
  • 四角プラグ 1M SK11

    四角プラグ 1M

    SK11
    259税込285
    1個
    当日出荷
    エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/8(PT)適合流体空気
  • 六角プラグ 1M SK11

    六角プラグ 1M

    SK11
    289税込318
    1個
    当日出荷
    エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/8適合流体空気
  • 六角プラグ 4M SK11

    六角プラグ 4M

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2適合流体空気
  • 六角プラグ 3M SK11

    六角プラグ 3M

    SK11
    589税込648
    1個
    当日出荷
    エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8適合流体空気
  • 六角プラグ 2M SK11

    六角プラグ 2M

    SK11
    429税込472
    1個
    当日出荷
    エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4適合流体空気
  • R 1/4" 六角プラグ エスコ

    R 1/4" 六角プラグ

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状六角プラグ呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150呼び径(A)10アズワン品番64-2197-80
  • R  3”   プラグ エスコ

    R 3” プラグ

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-130形状プラグ
  • R 2・1/2” プラグ エスコ

    R 2・1/2” プラグ

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-125形状プラグ
  • R  2”   プラグ エスコ

    R 2” プラグ

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-120形状プラグ
  • R 1・1/2” プラグ エスコ

    R 1・1/2” プラグ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-115形状プラグ
  • R 1・1/4” プラグ エスコ

    R 1・1/4” プラグ

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-112形状プラグ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手