絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
ホース長さ(m)
1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・20・30・40・50・100・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
アルミ・ゴム・スチール・樹脂・綿・布
グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
商品タイプ
カット対応品
ブランド
モノタロウ・RS PRO・YOKOHAMA(横浜ゴム)・十川ゴム・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・オーサカゴム・八興・フローイングテクノ・EYELA(アイラ/東京理化器械)・クラレプラスチックス・弘進ゴム・ヤマトエンジニアリング・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・カナフレックス・共栄産業・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・東北ゴム・日東工器・ノーブランド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴム

    ゴム エアーホース (筋入)

    十川ゴム(57件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • NL-S耐油ホース 弘進ゴム

    NL-S耐油ホース

    弘進ゴム(126件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
    用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • エアホース 筋入ゴム製 モノタロウ

    エアホース 筋入ゴム製

    モノタロウ
    749税込824
    1本
    当日出荷
    国内有名メーカーとのコラボ製品 安全、安心できる日本製 低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。
    用途高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。材質内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)使用流体空気、水流体温度(℃)ー30~70
  • 耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耐油OKエクセル-100

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
    用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用材質内管・外被:合成ゴム外被:黒最高使用圧力(MPa)1.5外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
  • 一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム

    一般油圧配管用ホース F-15

    十川ゴム(54件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    フューエルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
  • スチームホース 弘進ゴム

    スチームホース

    弘進ゴム(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
    用途スチームの圧送用。種別耐熱用材質ゴム使用温度(℃)120以下使用流体スチーム
  • ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ハイMIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
  • 真空ゴム管 十川ゴム

    真空ゴム管

    十川ゴム(1件のレビュー)
    1,871税込2,058
    1個(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質NR
  • 耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    耐熱ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質耐熱性ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
  • ゴムエアーホース  カット 八興

    ゴムエアーホース カット

    八興(5件のレビュー)
    499税込549
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
    用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • TACヘラン新耐熱 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘラン新耐熱

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
    用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン使用流体水・温水、粉体・粒体許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]特性耐熱
  • 耐油ゴムホース 八興

    耐油ゴムホース

    八興(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れたホースです。
    用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質耐油性NBR配合ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • ゴム ウォーターホース(布目付) 十川ゴム

    ゴム ウォーターホース(布目付)

    十川ゴム(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体工業用水(上水、飲用水には適用しません)最高使用圧力(MPa)0.3補強層3P流体温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
  • 【オーダー】バンナーA型 クラレプラスチックス

    【オーダー】バンナーA型

    クラレプラスチックス(2件のレビュー)
    2,363税込2,599
    1本
    3日以内出荷
    合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。 軽量で取扱いが容易です。 ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 外面滑り性・鋼線入り
    用途乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。 鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。 砕氷輸送用。種別左巻き材質合成ゴム長さ(m)1~50使用流体粉・粒体、鉄粉、温風呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒、耐熱、帯電防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 耐油OKエクセル-150 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耐油OKエクセル-150

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
    用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用材質内管・外被:合成ゴム外被:黒最高使用圧力(MPa)1使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)
  • ゴム スチームホース(布目付) 十川ゴム

    ゴム スチームホース(布目付)

    十川ゴム(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体スチーム最高使用圧力(MPa)0.3使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応最高使用飽和蒸気温度(℃)140
  • リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックス

    リーダー(R)印布巻式スチームホース

    クラレプラスチックス
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
    用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高温水用HTWシリーズホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
  • 燃料用ホース クラレプラスチックス

    燃料用ホース

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷
    コンパクトにボビン巻した外ブレードタイプ。
    用途小型農業機械などの給油用。灯油、軽油、マシン油等の鉱物性油の輸送。最高使用圧力(MPa)0.1使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻ウォーターホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
    用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体特性耐水・耐圧・軽量
  • 金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    金型温調用温水ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用材質内管・外被:合成ゴム外被:黒最高使用圧力(MPa)1使用流体水、エチレングリコール外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-30~60特性軽量、屈曲性輸送物温度範囲(℃)-30~120
  • UPスチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    UPスチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
    用途高温スチーム配管用ブラック最高使用圧力(MPa)2.2使用流体高温スチーム補強層1W/B+1Y/B流体温度範囲(℃)(連続使用)210特性高圧・高温・軽量・柔軟性推奨雰囲気温度(℃)0~80
  • スチームホースT-341 ALFAGOMMA

    スチームホースT-341

    ALFAGOMMA
    4,398税込4,838
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
    用途蒸気・熱湯材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)-40~+210使用流体蒸気、熱湯補強層(高張力スチール)2S特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用温度範囲(℃)-30~+80使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
  • 【オーダー】バンナーTM-A型 クラレプラスチックス

    【オーダー】バンナーTM-A型

    クラレプラスチックス
    2,825税込3,108
    1本
    3日以内出荷
    ワイヤーレスで軽量、柔軟性・耐磨耗性に優れています。 軟質部(管肉部)に合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 芯材がPP(ポリプロピレン)のため、軽量で外面滑り性に優れます。 易廃棄性を考慮し、ワイヤーレスにしています。
    用途粉・粒体、鉄粉、木粉の輸送用。 集塵機、クリーナー、研磨機用。 乾燥機、温風機用。 その他、耐摩耗性、耐熱性、導電性を要求されるダクトホース用。種別左巻き流体粉・粒体、鉄粉、温風長さ(m)1~20呼び径(mm)025、032、038、050RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 耐摩耗用ホース カナフレックス

    耐摩耗用ホース

    カナフレックス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    31日以内出荷
    耐摩耗用特殊ゴムを採用し優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電防止効果をそなえています。軽量で柔軟性にも富み、扱いやすく作業も容易です。
    用途工場、船舶、造船所、土木現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物吸圧送用。材質耐摩耗用特殊ゴム、硬質PVC使用温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応特性静電防止
  • ウォーターホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ウォーターホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途一般送水用材質内管・外被:合成ゴム外被:黒最高使用圧力(MPa)0.5外被構造筋入適合流体補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~50
  • CRITERION 布巻スチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻スチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
    用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布ブラック使用温度範囲(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
  • ゴムホース 八興

    ゴムホース

    八興
    5,708税込6,279
    1巻(10m)
    当日出荷
    内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
    用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)長さ(m)10使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • スチームホース 八興

    スチームホース

    八興
    26,181税込28,799
    1巻
    当日出荷
    蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
    用途スチームの圧送用。材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)長さ(m)10使用温度範囲-20~120℃使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム
  • 吸余水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    吸余水ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途動噴用吸水管・余水管兼用材質内管・外被:合成ゴム外被:赤最高使用圧力-95kPa~0.3MPa使用流体外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60特性軽量、屈曲性輸送物温度範囲(℃)0~50
  • ゴムエアーホース 9Φ 20m 八興

    ゴムエアーホース 9Φ 20m

    八興
    13,980税込15,378
    1巻(20m)
    当日出荷
    トラスコ品番814-6259材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)4.4長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16.5使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途スチーム洗浄専用材質内管・外被:耐熱性合成ゴム外被:黒最高使用圧力(MPa)2流体温度(℃)4~210適合流体スチーム最小破壊圧力(MPa)12補強層1W特性耐熱性推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • MID OIL-Eホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MID OIL-Eホース(アース線入)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    アース線入
    ブラック最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRITERION ジャンボエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION ジャンボエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,998税込9,898
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
    用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用材質合成ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
  • タツノ対応ローリーホース フローイングテクノ

    タツノ対応ローリーホース

    フローイングテクノ(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    6日以内出荷
    アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。
    用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質(加締めキャップ)アルミ内径(Φmm)25外径(Φmm)37金具オスPF1”ネジ長11mm/メス(パッキン付)PF1”ネジ深11mm使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)材質(金具)真鍮
  • MK精工対応ローリーホース フローイングテクノ

    MK精工対応ローリーホース

    フローイングテクノ(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1本
    6日以内出荷
    アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。
    用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質(加締めキャップ)アルミ内径(Φmm)25外径(Φmm)37使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)材質(金具)真鍮
  • 赤 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa YOKOHAMA(横浜ゴム)

    赤 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2015Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
    材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
  • 真空ホース EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空ホース

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    油回転真空ポンプ用
    タイプ油回転真空ポンプ用内径(Φmm)6外径(Φmm)15
ゴムホース