絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • AFAM(アファム)(1,236)
  • TAKEGAWA(武川)(561)
  • X.A.M(548)
  • DAYTONA(デイトナ)(214)
  • EKチェーン(163)
  • ISA(126)
  • PMC(110)
  • KITACO(93)
  • DID(62)
  • ALBA(アルバ)(52)
  • NTB(42)
  • S&S(34)
  • RK JAPAN(31)
  • CHAMELEON FACTORY(31)
  • プロト(26)
  • AGRAS(23)
  • Gクラフト(23)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(17)
  • 油漢(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
駆動系とはバイク用品の中でも駆動するのに必要なチェーンやスプロケット、ドライブベルトなどのパーツのことです。ウエイトローラーなど交換の必要な消耗品も多く扱っており、バイクのメンテナンスなどの作業現場で広く活用されています。バイクの駆動に欠かせないチェーンは緩んだり劣化してしまうと乗り心地が悪くなり、燃費が悪くなる原因となることもある消耗品。ピンとローラーの間にグリスを充填したシールチェーンに対し、グリスのないノンシールチェーンは軽くフリクションロスが少ないけど伸びやすいのが特徴です。お使いのパーツによって洗浄などメンテナンスも変わってくるので、メリットやデメリットに留意して選ぶと良いでしょう。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
3,502件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DIDノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)DID(166件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品クリップジョイント 1個
ウエイトローラー NTBウエイトローラーNTB(210件のレビュー)
929税込1,022
1セット(3個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
ドライブスプロケット(フロント) KITACOドライブスプロケット(フロント)KITACO(197件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(117件のレビュー)
269税込296
1枚ほか
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
スクーター用ドライブベルト RK JAPANスクーター用ドライブベルトRK JAPAN(81件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)DWRウエイトローラーDAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)
649税込714
1セット(3個)
当日出荷から13日以内出荷
スーパースプリントウェイトローラーシリーズ特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
クランクケースガスケット/モンキークラッチキット DAYTONA(デイトナ)クランクケースガスケット/モンキークラッチキットDAYTONA(デイトナ)(25件のレビュー)
479税込527
1セット
当日出荷
デイトナ自慢の4ミニ系クラッチ関連キット補修品シリーズ!
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
909税込1,000特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ KITACOドリブンスプロケット(リア) 420サイズKITACO(61件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
メーカーホンダ主な適合車種スーパーカブ50:FNO.C50-6000037~、FNO.C50-9600001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999スーパーカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~ ※プレスカブ使用不可リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999リトルカブ50(FI車):FNO.AA01-4000001~スーパーカブ70:FNO.C70-7000036~スーパーカブ90:FNO.C9
スライドピース NTBスライドピースNTB(70件のレビュー)
219税込241
1セット(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン) DIDノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)DID(44件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から14日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました428Dより強度を10%UPした強化チェーン
ジョイント RK JAPANジョイントRK JAPAN(40件のレビュー)
178税込196
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケブラードライブベルト KITACOケブラードライブベルトKITACO(35件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
ベルト NTBベルトNTB(150件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
ノンシールチェーン420(STD 鉄色) RK JAPANノンシールチェーン420(STD 鉄色)RK JAPAN(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
Standardシリーズノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給MADE IN JAPANRKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。Standardシリーズ大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
パッキンSET(B) KITACOパッキンSET(B)KITACO(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から6日以内出荷
クランクケース周りの各ガスケットをセットにしてお求め易くなっています
リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット スチールSUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット アルミSUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)強化VベルトDAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
クランクケースカバーガスケット アドレスV125〈K5-9/L0-3〉用 DAYTONA(デイトナ)クランクケースカバーガスケット アドレスV125〈K5-9/L0-3〉用DAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
純正部品番号:11482-33G00相当品
適合車種アドレスV125(K5-9/L0-3)
ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ KITACOドリブンスプロケット(リア) 420サイズKITACO(28件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
メーカーホンダ主な適合車種ジョルカブ:AF53全車種ダックス50/70:全車種モンキーR/RT:全車種マグナ50:AC13全車種JAZZ:全車種シャリー50/70:全車種モトラ:全車種APE50:FNO.AC16-1000001~1599999APE50(FI車):FNO.AC16-1600001~APE100:HC07全車種CB50:全車種XE50/75:全車種XL50:全車種XL80:全車種XR80:全車種R&P:全車種ノーティーダックス:全車種
ノンシールチェーン 420 スチール EKチェーンノンシールチェーン 420 スチールEKチェーン(22件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から6日以内出荷
EK420サイズ ノンシールチェーン EK420 スチールタイプ 石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 長年皆様に愛用されている本製品は、必要なリンク数で購入でき、コストパフォーマンスを優先する「~80ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~80cc
チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケット3点セットSUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1セットほか
3日以内出荷から20日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
420D クリップジョイント DID420D クリップジョイントDID(15件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードチェーン【420D】用クリップタイプ(RJ)ジョイント。
用途ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)用継手クリップジョイント
ノンシールチェーン スタンダード 420DS DIDノンシールチェーン スタンダード 420DSDID(17件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。
スチール
ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ KITACOドリブンスプロケット(リア) 420サイズKITACO(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
メーカーホンダ主な適合車種モンキー/ゴリラ/モンキーバハ:FNO.Z50J-1300017~、FNO.AB27-1000001~1899999モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001~
ウエイトローラー ALBA(アルバ)ウエイトローラーALBA(アルバ)(19件のレビュー)
779税込857
1パック(6個)
当日出荷から9日以内出荷
用途原付、原付二種 汎用
ノンシールチェーン 520DZ2 DIDノンシールチェーン 520DZ2DID(64件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。 特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。
ノンシールチェーン428(STD 鉄色) RK JAPANノンシールチェーン428(STD 鉄色)RK JAPAN(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
Standardシリーズノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給MADE IN JAPANRKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。Standardシリーズ大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
サイズ428鉄色
ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン) DIDノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン)DID(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
スチール
ノンシールチェーン 420SR スチール EKチェーンノンシールチェーン 420SR スチールEKチェーン(81件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール
プーリーフェイス NTBプーリーフェイスNTB(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
メーカーホンダパーツNo.22102-GFZ-000主な適合車種ジャイロ X TD02、ジャイロキャノピー TA03
プーリー NTBプーリーNTB(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールチェーン 520SR-X2 スチール EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 スチールEKチェーン(116件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
チェーンアライメントツール 水平ゲージ付き モノタロウチェーンアライメントツール 水平ゲージ付きモノタロウ(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スプロケットに取り付けて、本品のシャフト(銀色の長い棒)とチェーンが平行かを目視で確認できます。 水平ゲージ付き チェーンが曲がっているとチェーンが摩耗し、加速・燃費も悪くなります。そこで本製品をチェーンに取り付け判断する基準とし調整を行います。 シャフトと垂直水準用の針(白色の針)はどちらも同じ用途になりますが、基本的にはチェーンとシャフトを平行にして使用していただくことをお勧めします。 傾斜面で使用される場合もシャフトをご使用ください。
用途チェーンの確認、調整材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(g)99対応幅(mm)29本体サイズ(mm)50×32×54(ロッド:183)販売区分業務用
レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXU RK JAPANレーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXURK JAPAN(14件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
モトクロス・エンデューロレース専用チェーン。Uシールを採用しノンシルチェーンと同程度の幅、重量ながら長寿命。
ゴールドタイプU
massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)massimo 国産ドライブ VベルトGrondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
モーターサイクル用ノンシールチェーン KCM(加賀工業)モーターサイクル用ノンシールチェーンKCM(加賀工業)(51件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。
ピッチ12.7リンクプレート高さH(mm)11.7リンクプレート厚さT(mm)1.5
520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN520XREシリーズシールチェーンRK JAPAN(1件のレビュー)
329税込362
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
モーターサイクル用ドライブチェーン
用途※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
ストリートチェーン VXシリーズ DIDストリートチェーン VXシリーズDID(21件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました! 軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。 高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。 幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。 ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。 フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。 X-リングの驚異的な長寿命DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。
...
駆動系