TKG
SA佐文(全鋼) 小間切
佐文は本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。
伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。
材質(刃)
日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼
材質(柄部)
朴
種別
小間切
材質
愛知製鋼 NKS-52 炭素工具鋼
背厚(mm)
3
内容量
1個
注意
※包丁のサイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88720947
-
365
320
24
9-0307-1401
6-0281-1301
¥15,700
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
88720956
-
405
380
27
9-0307-1402
6-0281-1302
¥17,700
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください