セラミックナイフ 小三徳
「切れ味長持ち、軽い、さびない、お手入れ簡単」で人気のセラミックナイフのカラーバージョン。
ハンドルの丸みのある曲線は、使いやすさを追求したフィットデザイン。「切る」という動作を考え続け、やさしいフォルムでありながら安定した料理動作を実現しました。
食材や処理工程別に色分けして、衛生管理にも。
食器洗い乾燥機対応。
全長(mm)270
材質(刃)ファインセラミック
材質(柄部)ポリプロピレン
質量(g)90
耐熱温度(℃)110
刃長(cm)14
内容量1個
「切れ味長持ち、軽い、さびない、お手入れ簡単」で人気のセラミックナイフのカラーバージョン。
ハンドルの丸みのある曲線は、使いやすさを追求したフィットデザイン。「切る」という動作を考え続け、やさしいフォルムでありながら安定した料理動作を実現しました。
食材や処理工程別に色分けして、衛生管理にも。
食器洗い乾燥機対応。