青木刃物製作所 青木刃物製作所の 厨房用品 青木刃物製作所の 料理道具 青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石 堺孝行 モリブデン鋼 そば切り包丁 堺孝行 モリブデン鋼 そば切り包丁 注文コード 柄がドロップしているので、バランス良く使用できます。 材質モリブデン鋼 全長(mm)330 質量(g)750 背厚(mm)2.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 04906563 - ¥41,200 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 包丁・ナイフ・砥石 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マスターコック抗菌カラー庖丁 菜切 片岡製作所 税込¥4,068~ ¥3,698~ 黒打小柳包丁 ファインクラフト 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 堺源吉作 ハガネカスミ出刃 VS ダイキチ 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 兼常作 パーリングナイフ 関兼常 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 堺源吉作 カスミ出刃 根来柄 ダイキチ 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 堺源吉 MV-PRO三徳 VS ダイキチ 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ クイックチェンジ レザースター マキビシ ノートン(サンゴバン) 税込¥318 ¥289 バスケットへ 555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 ペティ 関兼常 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ BASE 刃物用砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 黒打舟行 包丁 ファインクラフト 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 堺源吉作 カスミ出刃 曙柄 ダイキチ 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 パン切 関兼常 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ファイバーディスク レザースター マキビシ ノートン(サンゴバン) 税込¥384 ¥349 バスケットへ 黒打アジ切包丁 ファインクラフト 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 黒打菜切包丁 ファインクラフト 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ストーンホルーダー ステンレス伸縮砥石台 NANIWA(ナニワ研磨工業) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ダイヤモンドシャープナー研ぎ台付 ブルー パール金属 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 黒打捌き包丁 ファインクラフト 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 源吉 ドリーム穴あき万能包丁 VS ダイキチ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ BASE 刃物用砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具包丁・ナイフ・砥石麺切包丁 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります 砥石・包丁差し 三徳包丁 牛刀包丁 筋引包丁 刺身包丁・柳刃包丁 出刃包丁 オイスターナイフ/貝むき 菜切り包丁・薄刃包丁 骨切包丁 蛸引包丁・ふぐ引包丁 身卸包丁 万能包丁・舟行包丁 ペティナイフ パン切りナイフ 麺切包丁 中華包丁 折込ナイフ うなぎ裂き包丁 特殊用途 寿司切包丁 セラミックナイフ カービングナイフ スライサー フィレナイフ ケーキナイフ 子供用包丁 ハンドル・鞘 包丁セット品 むき物包丁 クレーバーナイフ シェアする マイページ 最近見た商品