ヤクセル
曜 ダマスカス鋼 シェフナイフ
全長(mm)
340
刃渡り(cm)
21
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
背厚(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27286063
31235
69層ダマスカス鋼、ハンドル:カンバスマイカルタ
181
2
5297550
¥
13,000
取扱い終了
27286115
31230
37層ダマスカス鋼、ハンドル:カンバスマイカルタ
178
1.8
5297500
¥
11,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください