光山作 万能小出刃

光山作 万能小出刃 豊稔企販

片刃仕様の小さな出刃包丁で、子魚をさばいたり大変便利です。
安来鋼白紙仕様で、錆びますが切れ味バツグンです。

仕様●全長:200mm●刃長:90mm●重量:80g●材質:白鋼 アズワン品番67-7134-59 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84066284 HT-6780
5,380
5,198
5,718 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする