テスターの基礎講座
4-6 オーディオアンプのチェック
■電子工作には欠かせない、あると便利なのがオーディオアンプです。筆者お気に入りのオーディオアンプは、エレキットの「ベビー・アンプPS-3238」で、パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキットです。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので電池での使用にも最適です。また、基板上のジャンパー線接続により、本機1台でステレオとモノラル(BTL)のどちらでも使用できます。筆者は、電源と入出力端子にターミナルブロック、ステレオとモノラル(BTL)の切替にピンヘッダーとジャンパーピンを追加して、実験用のオーディオアンプとして活用しています。もちろん、ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしても利用できます。
■キットを製作する場合には、部品配置を間違えなければ動作するはずです。特に、極性がある素子の電解コンデンサーやダイオード、また、トランジスターやICの向きに注意が必要となります。エレキットの添付されている製作説明書やホームページに掲載されている資料は、とても親切でわかりやすいので必ず熟読してください。そして、特に注意が必要なことは電源電圧です。最大出力付近で使用するときには、接続する負荷(インピーダンス)により、最大電源電圧が決まります。その最大電源電圧以上を加えると、ICが破損することがありますので注意が必要です。それでは、どのようにオーディオアンプをチェックするのでしょうか。
■製品仕様を確認しておきます。
●製品仕様
| 電源電圧範囲 | DC1.8V~15V |
|---|---|
| 最大出力電力(THD = 10%) | 950W×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時) 950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、モノラル(BTL)時) |
| 最大消費電流 | 340mA(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時) |
| 適合スピーカー | 4Ω~32Ω |
| S/N比 | 78dB(IEC) |
| 周波数特性 | 50Hz~135kHz(8Ω負荷、ステレオ時) |
| 入力抵抗 | 約45kΩ |
| アイドリング電流 | 約7.5mA |
| サイズ | W62×D50×H15mm(完成時、突起部含む) |
●ステレオ動作
| 負荷 | 最大電圧範囲 | 最大出力電力(THD = 10%) | 最大消費電流 |
|---|---|---|---|
| 4Ω | 1.8~6V | 500mW×2(電源電圧6V時) | 350mA |
| 8Ω | 1.8~9V | 950mW×2(電源電圧9V時) | 340mA |
| 16Ω | 1.8~12V | 1W×2(電源電圧12V時) | 250mA |
| 32Ω | 1.8~15V | 900mW×2(電源電圧15V時) | 160mA |
●モノラル(BTL)動作
| 負荷 | 最大電圧範囲 | 最大出力電力(THD = 10%) | 最大消費電流 |
|---|---|---|---|
| 4Ω | 1.8~4.5V | 550mW(電源電圧4.5V時) | 360mA |
| 8Ω | 1.8~6V | 950mW(電源電圧6V時) | 240mA |
| 16Ω | 1.8~9V | 1.5W(電源電圧9V時) | 310mA |
| 32Ω | 1.8~12V | 2W(電源電圧12V時) | 260mA |
■キットの仕様に基づき、ステレオとモノラル(BTL)動作の選択、負荷と電源電圧を決めます。たとえば、ステレオ動作で負荷8Ω電源電圧6Vとします。6Vの電源を基板のDC-IN端子に接続します。テスターを直流電圧測定モードに設定し行います。マイナス端子に黒のテスト棒、プラス端子に赤のテスト棒を当て電源電圧を測定します。もちろん約6Vとなります。次にICの電源電圧を検査します。4番ピンに黒のテスト棒、2番ピンに赤のテスト棒を当て電源電圧を測定します。前述の電源電圧と同じになればOKです。さらに、無入力信号時のIC出力電圧を検査します。マイナス端子に黒のテスト棒、1番ピンに赤のテスト棒を当て電圧を測定します。また、3番ピンにも赤のテスト棒を当て電圧を測定します。どちらも電源電圧の半分×90%位になればOKです。筆者の測定では、電源電圧が6.20Vで、出力電圧は2.79Vとなりました。この電源電圧と無入力信号時のIC出力電圧の関係は、モノラル(BTL)動作でも同じになります。他のキットでも、ICのデータシートを参考に同じようにチェックができると思います。ところで、ステレオミニジャックに、モノラルミニプラグを接続しないでください。ステレオミニジャックのリング(R)とスリーブ(GND)が短絡します。必ずモノラルステレオ変換アダプターを使うことを推奨します。
【参考文献】
内田 裕之、小暮 裕明 共著『みんなのテスターマスターブック』オーム社、2015年11月20日(第1版第2刷)
三和電気計器『CX506a MULTITESTER 取扱説明書』(13-1405 2040 2040)
三和電気計器『PC710 DIGITAL MULTIMETER 取扱説明書』(04-1405 5008 6010)
MonotaRO「エレキット ベビー・アンプ」(2018年8月31日アクセス)
『テスターの基礎講座』の目次
第1章 テスターの概要
-
1-1テスターとは何をするもの?多くの人は、テスターと言われると、店頭などで化粧品の特長や使用性を体感するためのお試し用店頭見本や、コンピューターのソフトウェアなどを動作検証する人を思い浮かべるのではないでしょうか。
-
1-2テスターで何がわかるの?テスターで測れる基本的な値は、抵抗(導通)、電圧と電流です。いったい、それらを測定して、電気・電子回路の何がわかるのでしょうか。
-
1-3テスターの種類テスターには、どのようなものがあり、何が測れるのでしょうか。まず、表示方式の違いでは、アナログメーターで表示するアナログテスターと液晶画面(LCD)で表示するデジタルテスターがあります。
-
1-4アナログテスターの仕組みと構造アナログテスターは、測定値を「アナログメーター」で表示します。じつは、このアナログメーターが「直流電流計」そのものなのです。
-
1-5デジタルテスターの仕組みと構造デジタルテスターは、測定値を「液晶ディスプレイ(LCD)」などに表示します。アナログテスターは「直流電流計」でしたが、デジタルテスターは「デジタル直流電圧計」なのです。
第2章 テスターの使い方
-
2-1テスター各部の名称と役割スマートフォンなどは、説明書を読まなくとも操作ができます。それは、スマートフォンで何をするのかが、解っているからできることです。
-
2-2テスト棒の使い方アナログテスターもデジタルテスターも、赤と黒のテスト棒をテスター本体の測定端子に差し込み使用します。
-
2-3テスターの測定値の読み方アナログテスターでは、測定の前に零位調整とゼロオーム調整が必要なことは理解いただけたかと思います。
-
2-4抵抗(導通)の測り方アナログテスターで導通検査や抵抗測定を行う場合には、スポーツと同じようにウォーミングアップ(準備体操)が必要となります。
-
2-5電圧の測り方アナログテスターで電圧測定を行う場合には、前節の導通検査や抵抗測定とは異なりウォーミングアップ(準備体操)は必要ありません。
-
2-6電流の測り方アナログテスターで電流測定を行う場合には、前節の電圧測定と同様ウォーミングアップ(準備体操)は必要ありません。
-
2-7アナログ向きの使い方デジタルテスターは、測定モードによりテスト棒を当てたときに数字が細かく変化します。そのため、安定した表示に定まるまで少し時間がかかります。
-
2-8デジタル向きの使い方デジタルテスターで測定を行う場合に、アナログテスターようなウォーミングアップ(零位調整やゼロオーム調整)は必要ありません。
-
2-9機種によって違う測定機能これまでは、テスターの基本機能である電圧・電流・抵抗の測定について、テスターの仕組みと構造を交えて解説してきました。
-
2-10テスターでやってはいけないことアナログテスターとデジタルテスターに共通する最大の御法度は、ファンクションを電流測定モードにして電圧を測ることです。
第3章 テスターの測定方法
-
3-1導通の測定デジタルテスターには、導通検査ファンクションを持っているものが多くあります。
-
3-2人体の抵抗測定人体の抵抗を測ってみたことはありますか。
-
3-3電池の電圧測定「1-2 テスターで何がわかるの?」では、電池が消耗していると、豆電球が明るく点灯しないことを説明しました。
-
3-4家庭用電源の電圧測定家庭用コンセントに供給されている電気は、交流電圧100Vの電源です。
-
3-5カーバッテリーの電圧測定電気自動車やハイブリッドカーなど、車の進化とともにカーバッテリーも大きく進化を遂げています。バッテリーはエンジンの始動など、ランプ系(ヘッドライト、ブレーキランプなど)、電装系(パワーウインドウ、ワイパー、カーオーディオやカーナビなど)に電力供給をしています。
-
3-6抵抗器の測定電子部品である抵抗器には色々な種類があります。
-
3-7コンデンサーの測定日本ではコンデンサー、欧米ではキャパシターと呼ばれている電気を充放電する電子部品で、色々な種類があります。
-
3-8コイル・トランスの測定コイルはインダクターとも呼ばれ、線材をらせん状にクルクルと巻いた構造をしています。
-
3-9ダイオードの測定ダイオードを測定するためには、その特性を知っておく必要があります。
-
3-10バイポーラトランジスターの測定最近の電子機器には、トランジスター等を内部に形成したICなどのモジュールが多く搭載され、3本足のトランジスターは見かけなくなりました。
-
3-11電界効果トランジスターの測定「3-10 バイポーラトランジスターの測定」では、動作に関わるキャリアが2種類あるバイポーラトランジスターをご紹介しました。
第4章 テスターの活用法
-
4-1ケーブルの断線チェックケーブルには、電源ケーブル、ステレオミニプラグケーブル、USBケーブルなど多くの種類があります。
-
4-2電池ボックスのチェック電子機器には電源が必要不可欠ですので、色々な電池が使われています。
-
4-3ACアダプターのチェックACアダプターのチェックをする場合には、短絡することもあるため、ケーブルを前後左右に折り曲げることをお勧めしません。
-
4-4USB機器のチェックUSBは、ユニバーサル・シリアル・バス(Universal Serial Bus)の略称で、コンピューターに周辺機器を接続するためのシリアルバス規格の一つです。
-
4-5スピーカーとイヤホンのチェックスマートフォンやパソコン、テレビやオーディオ機器の音の出口として、スピーカーやヘッドフォン、イヤホンなどがあります。ラジオを聞くにも欠かせない、音の出口となる部品の一つです。
-
4-6オーディオアンプのチェック電子工作には欠かせない、あると便利なのがオーディオアンプです。
-
4-7一石低周波増幅回路のチェックラジオは方式にもよりますが、同調・高周波増幅・中間周波増幅・検波・低周波増幅・周波数変換・局部発振など、高周波から低周波までの多くの回路から構成されており、チェックするにはそれなりの知識と経験が必要です。
-
4-8さらにテスターを活用する方法(LEDチェッカー)LEDは色々なところに利用されていて、もはや生活には無くてはならない電子部品のひとつです。
-
4-9さらにテスターを活用する方法(磁気チェッカー)磁石は身近にあり多くの電子機器にも利用されています。
第5章 使用上の注意点、トラブル対応
-
5-1初心者が扱うと危険な測定大切なテスターを壊す最大の原因は、直流電流測定モードで電圧を測ってしまうトラブルです。
-
5-2テスターの故障確認方法テスターも電子機器ですので、使用していると「測定値がおかしい」、「指針が振れない」、「電源が入らない」などの故障をすることが当然あります。
-
5-3テスターとオームの法則「オームの法則」とは、電圧(V)[V] = 電流(I)[A]×抵抗(R)[Ω]の関係式です。
-
5-4テスターの保守方法テスターは測定器ですので、安全と確度の維持のために1年に1回以上は、保守と校正の点検を行うことをお勧めします。
-
5-5テスターの管理方法テスターは、測定に使っているとパネルやケースがどうしても汚れてきます。その汚れを落とそうと、シンナーやアルコール等で拭くことはしないでください。