PG-109 プログレード オールステンレス SHARP小三徳 下村工業 03193387

PG-109 プログレード オールステンレス SHARP小三徳 下村工業 03193387
PG-109 プログレード オールステンレス SHARP小三徳 下村工業 03193387
PG-109 プログレード オールステンレス SHARP小三徳 下村工業 03193387

プログレード オールステンレス SHARP小三徳

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03193387
品番
PG-109
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

切れ味が持続するモリブデンとバナジウムを添加したステンレス刃物鋼を使用。刀身と一体で洗いやすい。鋭く研ぎあげた切り込みの良い刃付け。握りやすく力が入りやすい柄。

材質
刀身/モリブデンバナジウム刃物鋼 柄/ステンレス鋼
全長(mm)
270
質量(g)
93
板厚(mm)
2
刃渡り(mm)
145
食器洗浄機
対応○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする