M1108-D.P.S ブライト M11プロ割込シリーズ ペティ 12cm M1108-D.P.S 片岡製作所 04837161

ブライト M11プロ割込シリーズ ペティ 12cm M1108-D.P.S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04837161
品番
M1108-D.P.S
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。
両刃
背厚:1.8mm

材質
13クロームステンレス、モリブデン・バナジウム鋼
外形寸法(全長)L(mm)
240
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする