ビクトリノックス
ビクトリノックス フィブロックス ラーディングナイフ 36cm ブラック 5.4233.36-X1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04838947
品番
5.4233.36-X1
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ビクトリノックスは、1884年の創業。一世紀以上の伝統と歴史が鋭い切れ味を生み出します。
最高級のブレードとすべりにくく、衛生的なフィブロックスハンドルがこれからの主流です。
片刃
背厚:1.8mm
仕様
食器乾燥機:○
材質
ステンレススチール、TPE
温度(℃)
100
外形寸法(全長)L(mm)
485