ビクトリノックス
ビクトリノックス スイスクラシック パーリングナイフ 10cm ブラック 6.7703-X1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04842876
品番
6.7703-X1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ビクトリノックスは、1884年の創業。一世紀以上の伝統と歴史が鋭い切れ味を生み出します。
両刃
背厚1.2mm
耐熱温度:100度
仕様
食器乾燥機:○
材質
ステンレススチール、ポリプロピレン
温度(℃)
100
外形寸法(全長)L(mm)
214