6.7706.4-X1 ビクトリノックス スイスクラシック パーリングナイフ 10cm グリーン 6.7706.4-X1 ビクトリノックス 04849027

ビクトリノックス スイスクラシック パーリングナイフ 10cm グリーン 6.7706.4-X1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04849027
品番
6.7706.4-X1
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ビクトリノックスは、1884年の創業。一世紀以上の伝統と歴史が鋭い切れ味を生み出します。
両刃

仕様
食器乾燥機:○
材質
ステンレススチール、ポリプロピレン
温度(℃)
100
外形寸法(全長)L(mm)
214

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする