M-8762 オピネル カラーフォールディングナイフNo.8(ストッパー付) CAPTAIN STAG 30985632

オピネル カラーフォールディングナイフNo.8(ストッパー付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
30985632
品番
M-8762
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
色
グリーン
全長(mm)
195
刃長(mm)
85
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(ハンドル)
天然木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30985632
2019-10-22
用途: アウトドア
その他業種

ステンレス製の刃なので扱いが楽です。すこしナイフ部分の出し入れが固いのと、ロックの切り欠きが無いタイプなのでそこがちょっとマイナスです。

対象商品 : 30985675
2019-02-01
用途: アウトドアでの料理用

少し刃を付ければ、よく切れます。愛着を持って使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする