曜日別特売
000AE5149 桃山 牛刀 関孫六 77426225

000AE5149 桃山 牛刀 関孫六 77426225
000AE5149 桃山 牛刀 関孫六 77426225

桃山 牛刀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃渡り(mm)210
内容量1個注文コード77426225品番000AE5149
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

鋼とステンレスの特性が活きる複合三層鋼で、日本らしい本格的包丁が実現。

質量(g)
240
サイズ(mm)
393×70×21
刃渡り(mm)
210
材質
刃・ステンレスクラッド複合材/柄・積層強化木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする