杉本 CM鋼 牛刀

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 刃長(cm)18 注文コード88725987 品番CM2118
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,637 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は刃長など7種類から選べます 他の種類を見る

杉本 CM鋼(クローム・モリブデン鋼)従来の炭素鋼の製品に、クロームモリブデンを含有させました。サビにくく切れ味・研磨性・硬度とも炭素鋼の製品に劣らない商品です。

刃長(cm)18 材質特殊合金鋼(クロームモリブデン) 全長(mm)300 質量(g)160 背厚(mm)2.3 TKG品番9-0318-2001 TKG品番(2017)6-0290-2001
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする