ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目 材質SCM435 表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 頭部形状六角 強度区分8.8 耐力(N/mm2)640 保証荷重応力(N/mm2)580 伸び0.12 硬度HRC23~34
1本ほか
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 長さ(mm)285 表面処理生地 関連資料(0.11MB) ねじ山種類ウィット
1本
769 税込846
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)8 ピッチ(mm)0.7 山数19±1 寸法S(mm)2 寸法e(mm)2.3 寸法d2(mm)2 寸法d3(mm)2.9 寸法l1(mm)0.5 寸法l2(mm)0.9 寸法t2(mm)2.5 呼び径dM4
1袋(1000個)
30,232 税込33,255
翌々日出荷

長さ(mm)4 ピッチ(mm)0.5 山数17±1 寸法S(mm)1.5 寸法e(mm)1.73 寸法d2(mm)1.5 寸法d3(mm)2.2 寸法l1(mm)0.4 寸法l2(mm)0.7 寸法t2(mm)2 呼び径dM3
1袋(15個)
667 税込734
翌々日出荷

長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.8 山数19±1 寸法S(mm)2.5 寸法e(mm)2.87 寸法d2(mm)2.5 寸法d3(mm)3.6 寸法l1(mm)0.5 寸法l2(mm)1 寸法t2(mm)3 呼び径dM5
1袋(14個)
667 税込734
翌々日出荷

長さ(mm)1/2 サイズ5/16 寸法d(mm)7.925 山数18/インチ 寸法t(mm)2.667 寸法s(mm)3/16 寸法k(mm)4.216 寸法dk(mm)13.894
1袋(3個)
667 税込734
翌々日出荷

1袋(20個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
種別半ねじ 材質SCM435 全長(mm)500 ねじピッチ並目 規格(寸法)JIS B 1180 付属書 呼びM30 表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 頭部形状六角 二面幅(mm)46 胴径(Φmm)12 許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8 硬度HRC23~34 引張強力(N/mm2)800 頭部高さ(mm)19 耐力(N/mm2)640 ピッチP(mm)3.5 ねじ精度(JIS)6g 強度区分8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 対角(mm)約53.1 伸び0.12
1本ほか
2,600 税込2,860
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

表面処理生地(または標準)
1パック(2個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)