ボルト :「TOC」の検索結果
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
関連キーワード
ねじピッチ(mm)1
六角対辺(mm)4
寸法d1(mm)13
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)13
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
材質ステンレス
ねじピッチ1
寸法B(mm)4
寸法d1(Φmm)13
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(Φmm)13
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)45
材質ステンレス
寸法L(mm)45
表面処理茶ブロンズ
寸法B(mm)4
寸法l(mm)30
寸法d1(mm)13
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
穴の形状六角穴
1箱(200個)
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(Φmm)13
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。