絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(68)
  • エスコ(379)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
  • TRUSCO(219)
  • NOKクリューバー(135)
  • AZ(エーゼット)(118)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(111)
  • 信越化学工業(109)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(95)
  • ヤマダコーポレーション(79)
  • オーデック(77)
  • マークテック(68)
  • ダイゾーニチモリ(67)
  • フルプラ(60)
  • 出光NTG(54)
  • BOLL(54)
  • 協同油脂(52)
  • ダイゾー(52)
  • 呉工業(クレ)(46)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(512)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
4,264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9183件のレビュー)
    309税込340
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    成分イソヘキサン、エタノール、プロパン仕様逆さ噴射可付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ

    増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)

    モノタロウ(999件のレビュー)
    379税込417
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)仕様逆さ噴射可危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(551件のレビュー)
    299税込329
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコンスプレー モノタロウ

    シリコンスプレー

    モノタロウ(1860件のレビュー)
    219税込241
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
    用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防錆潤滑剤 モノタロウ

    防錆潤滑剤

    モノタロウ(452件のレビュー)
    249税込274
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
    用途金属の防錆・潤滑成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー

    モノタロウ(250件のレビュー)
    379税込417
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
    用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)仕様逆さ噴射可付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
  • ハンドスプレー PEボトル モノタロウ

    ハンドスプレー PEボトル

    モノタロウ(625件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
    材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
  • ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way

    モノタロウ(56件のレビュー)
    599税込659
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ

    スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ

    モノタロウ(291件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
    用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)500適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
  • リチウムグリース モノタロウ

    リチウムグリース

    モノタロウ(267件のレビュー)
    569税込626
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
    用途各種機械の軸受け、摺動部などに。淡褐色商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物
  • シャーシーグリース モノタロウ

    シャーシーグリース

    モノタロウ(214件のレビュー)
    398税込438
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
    用途各種車両、運搬機械のシャーシーなどちょう度2号淡黄色商品タイプカルシウム石けんグリース成分鉱油、カルシウム石鹸使用温度範囲(℃)-5~80危険物の類別非危険物
  • グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ

    グリースガン 400g用 レバータイプ

    モノタロウ(273件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
    用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス
  • キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウ

    キャニヨンスプレー 自在タイプ

    モノタロウ(169件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
    用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物
  • タッピングスプレー 塩素フリー モノタロウ

    タッピングスプレー 塩素フリー

    モノタロウ(77件のレビュー)
    539税込593
    1本(420mL)
    当日出荷
    塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
    用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン種別塩素フリータイプ塩素フリー適合工具タップ、ドリル、フライス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ

    防錆潤滑剤 強力潤滑

    モノタロウ(288件のレビュー)
    659税込725
    1本(420mL)
    当日出荷
    浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
    用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • ガソリン携行缶 横型 モノタロウ

    ガソリン携行缶 横型

    モノタロウ(504件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶
    当日出荷
    一時的なガソリンの携行に便利です。
    用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
  • オイラー モノタロウ

    オイラー

    モノタロウ(79件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
    用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用材質(本体)LDPE材質(キャップ)PPノズル長(mm)107危険物の類別非危険物
  • 油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ

    油圧作動油 ハイドロリックオイル

    モノタロウ(68件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
    用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 防水スプレー モノタロウ

    防水スプレー

    モノタロウ(878件のレビュー)
    449税込494
    1本(420mL)
    当日出荷
    水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
    用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • オイルジョッキ 古河薬品工業

    オイルジョッキ

    古河薬品工業(115件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
    材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルジョッキ モノタロウ

    オイルジョッキ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。
    用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に材質PE乳白色目盛ありノズル長(mm)170危険物の類別非危険物
  • ハンドスプレー PPボトル モノタロウ

    ハンドスプレー PPボトル

    モノタロウ(94件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
    用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等材質(本体)ポリプロピレン
  • オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ

    オイルジョッキ ロングノズル

    モノタロウ(546件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
    先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5ノズル長(mm)530セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー 18L

    モノタロウ(171件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1缶(18L)
    当日出荷
    詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
    用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • 接点復活スプレー 呉工業(クレ)

    接点復活スプレー

    呉工業(クレ)(263件のレビュー)
    489税込538
    1本(220mL)ほか
    当日出荷
    接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
    用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 5-56DX 呉工業(クレ)

    5-56DX

    呉工業(クレ)(61件のレビュー)
    569税込626
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
    用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ホース グリスガン用 モノタロウ

    ホース グリスガン用

    モノタロウ(77件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
    用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
  • シリコーングリースM 高温用 モノタロウ

    シリコーングリースM 高温用

    モノタロウ(225件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(85g)
    当日出荷
    電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
    ちょう度255半透明成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン使用温度範囲(℃)-40~260比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)絶縁耐力500Volts/Mil商品タイプシリコングリース販売区分業務用
  • オイルジョッキ ロングノズル ふた付 モノタロウ

    オイルジョッキ ロングノズル ふた付

    モノタロウ(216件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
    用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。容量(L)5セット内容ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)材質ポリエチレン全高(mm)357寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357底径(Φmm)205危険物の類別非危険物
  • エクセレント 500 フルプラ

    エクセレント 500

    フルプラ(97件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
    用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)500高さ(mm)223.5質量(g)120ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)95
  • 長期潤滑グリーススプレー AZ(エーゼット)

    長期潤滑グリーススプレー

    AZ(エーゼット)(50件のレビュー)
    459税込505
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。 スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
    用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆成分リチウム・グリース、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-25~120危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • スーパー5-56 呉工業(クレ)

    スーパー5-56

    呉工業(クレ)(63件のレビュー)
    489税込538
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
    用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • さび落とし 液体タイプ モノタロウ

    さび落とし 液体タイプ

    モノタロウ(188件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(4L)
    当日出荷
    浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。 水道水で希釈して頂けるので簡単にご使用いただけます。
    用途鉄、鋼のさび落としに成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。質量(kg)4.88タイプ酸性危険物の類別非危険物
  • PN55 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    PN55

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(80件のレビュー)
    849税込934
    1本(420mL)
    当日出荷
    水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。
    用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油使用温度範囲(℃)-10~130成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPGタイプ防錆潤滑臭気無臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • ザ・霧吹き振り子式 ダリヤ(マルハチ産業)

    ザ・霧吹き振り子式

    ダリヤ(マルハチ産業)(31件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
    容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • MIWA 鍵穴専用潤滑剤 美和ロック

    MIWA 鍵穴専用潤滑剤

    美和ロック(76件のレビュー)
    549税込604
    1個(12mL)
    当日出荷
    成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG適合U9、PR、LBシリンダー用危険物の類別非危険物特性潤滑
  • WD-40 MUP防錆潤滑剤 メテオAPAC

    WD-40 MUP防錆潤滑剤

    メテオAPAC(27件のレビュー)
    798税込878
    1本(200mL)ほか
    当日出荷
    ●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。 ●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。 ●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。 ●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。
    用途●きしみ止めに。 ●水分の除去に。 ●汚れを落とし表面の保護に。 ●錆びた部分を緩め滑らかに。 ●粘着によるべたつきの除去に。使用温度範囲(℃)-42~148危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ

    オートスプレー 有機溶剤用 加圧式

    モノタロウ(234件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
    用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)1000適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)全高(mm)260ノズル長(mm)68ボトル径(Φmm)110危険物の類別非危険物不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
  • スプレーガン ペットボトル用 モノタロウ

    スプレーガン ペットボトル用

    モノタロウ(189件のレビュー)
    149税込164
    1セット(2個)
    当日出荷
    赤色、緑色セット内容赤1個、緑1個材質(本体)PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274使用流体材質(パイプ)PEチューブ長さ(mm)215
  • 防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ

    防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ

    モノタロウ(216件のレビュー)
    679税込747
    1本(420mL)
    当日出荷
    長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
    用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
...

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス