絞り込み
刃長(mm)
ブランド
- EBM(江部松商事)(24)
- 貝印(22)
- ミソノ刃物(17)
- 片岡製作所(15)
- 實光(14)
- 関兼常(12)
- TKG(10)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(10)
- WUSTHOF(ヴォストフ)(9)
- 富士カトラリー(9)
- 青木刃物製作所(9)
- 藤寅作(9)
- ベストコ(8)
- 正本(8)
- 三木刃物製作所(8)
- 関孫六(8)
- 正広(7)
- ビクトリノックス(7)
- 河村刃物(7)
- ブランドをもっと見る
刃部加工
エコロジープロダクト
「刃長(mm)」から絞り込む

スペシャルグレード 牛刀
WUSTHOF(ヴォストフ)¥25,880~税込¥28,468~1個翌々日出荷バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。
ニューエーデルワイス 牛刀
木屋¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷ニューエーデルワイスNo.180シリーズ。錆びの原因となるカーボンの量を半分に押さえ、耐蝕性が大幅に向上し靭性が増し、しかも研ぎやすい。ハンドル部は耐久性に優れたデュラコン(ポリアセタール樹脂)を採用。長期間過酷な条件で使用しても劣化しません。材質(刃身)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ポリアセタール樹脂背厚(mm)2.1
堺南海 牛刀 (剣先)
ナンカイ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷堺 南海(オールステンレス一体型料理庖丁)特長と品質。刀身(モリブデンバナジウム鋼)と柄の部分(18-8、ステン レス)を一体化した事により、洗いやすくハンドルが 腐ったり抜ける心配がなく衛生的です。刀身が柄の最後部まで差し込んであり折れ等の心配が ありません。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼 柄:18-9ステンレス全長(mm)320質量(g)160刃長(cm)18(剣先)背厚(mm)1.9TKG品番9-0332-1601TKG品番(2017)6-0306-1201
グレステンWタイプ 牛刀
グレスデン¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。Wタイプの特長 最高材質を使用し、スライス用庖丁として特に優れた性能 を持ち、シャープな切れ味とその持続性は他の追随を許し ません。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス
グレステンTタイプ 牛刀
グレスデン(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。刃部加工ディンプル加工
ツヴィリング シェフナイフ (両刃)
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷材質:刃物部/フリオデュアハイカーボンステンレス鋼 ハンドル/ABS樹脂衛生面に優れた半ツバ仕様でにぎりやすいハンドル、職人の手による本刃付けが生み出すシャープな切れ味。全てにおいて、ツヴィリングの培った技術を凝縮した逸品と言えます。ドイツ製材質ST刃 PC柄背厚(mm)2
ツヴィリング シェフナイフ幅広
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷材質:フリオデュアハイカーボンステンレス鋼正統派のフォルムで扱い易く安全なハンドル、鋭い切れ味が持続するブレード。すみずみまでプロのためのこだわりが生きている、ロングセラーのシリーズです。材質ST刃 PC柄背厚(mm)3
ツヴィリング シェフナイフ細身
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷材質:フリオデュアハイカーボンステンレス鋼正統派のフォルムで扱い易く安全なハンドル、鋭い切れ味が持続するブレード。すみずみまでプロのためのこだわりが生きている、ロングセラーのシリーズです。材質ST刃 PC柄
スペシャルグレード 牛刀
TKG¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ヴォストフ スペシャルグレードシリーズ超本刃付の為、最高級の切れ味です。軽量化を図り、長時間にぎっていても疲れず、又アゴの部分がカットされていて研ぎやすい。材質クロームモリブデンバナジウム鋼
タマハガネ 竹 牛刀(両刃)
片岡製作所¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷TAMAHAGANE 竹シリーズ。本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。一体構造刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。モナカハンドルハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。また、18-8ステンレス鋼を使用し水・洗剤等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。三層鋼サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。材質刀身:モリブデン・バナジウム鋼 割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼
本職用日本鋼 小間切
正広¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。種別小間切材質(柄部)強化木材質(刃)日本鋼背厚(mm)2.8
堺孝行 イノックス 牛刀
青木刃物製作所¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂
ミソノ モリブデン鋼 ソールナイフ
ミソノ刃物¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。材質モリブデン・バナジウム鋼背厚(mm)1.3
ミソノ UX10シリーズ 牛刀サーモン
ミソノ刃物¥45,980~税込¥50,578~1個翌々日出荷EUステンレス特殊鋼の最高峰、高純度ピュアステンレス鋼使用のミソノUX10シリーズ。 高級炭素鋼と同等の硬度(HRC59~60)がもたらす素晴らしい切れ味は調理師のめざす理想に限りなく接近。 研ぎやすく長切れする品質の高さと、錆びにくさは画期的最高級クラスです。
ミソノEUカーボンスチール(龍彫刻入)牛刀
ミソノ刃物¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷品質と切れ味の証し。龍の彫刻入り。 龍は古くから縁起のいい想像上の動物として親しまれ、日本でも勇ましさや、たくましさの象徴として日本画の題材や文様などに登場。 そこにはお守りとしての意味も含まれています。
堺 菊守 特殊ステンレス鋼 牛刀サーモン
河村刃物¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷堺 菊守 サーモン型包丁特殊ステンレス鋼アゴの部分を斜めに丸くカットしてあり、疲れにくく、フィットします。両面に楕円状のくぼみを設けました。材質特殊ステンレス鋼刃部加工ディンプル加工
堺菊守SKKバナジウム鋼 牛刀
河村刃物(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷堺 菊守SKKバナジウム鋼(口金付) ハイカーボン特殊ステンレス鋼(モリブデン、バナジウム含有)を使用。 適度なしなりとシャープな切れ味。材質ハイカーボン特殊ステンレス鋼
堺菊守日本鋼(口金付)巾広厚口牛刀
河村刃物¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷堺菊守日本鋼(口金付)日本鋼を使用し職人が丹精込めて造り上げた庖丁です。牛刀に比べて幅、厚みが約1.5倍のため耐久性に優れ、 水産加工場などに最適です。材質日本鋼背厚(mm)4
正本ハイパーモリブデン鋼ツバ付文化包丁 (両刃)
正本¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷歴史の培われた習熟の技 ハイパーモリブデン鋼カーボン量1.0以上含有のモリブデンバナジウム鋼は高硬度で耐磨耗性に優れシャープな切れ味が持続します。またハンドルはジュラコン(R)を採用し、強度・弾性などに優れ劣化しにくく食器洗浄機にも対応し抗菌剤配合で衛生面においても優れています。材質ブレード:ハイパーモリブデン鋼、ハンドル:ジュラコン(R)樹脂全長(mm)300質量(g)170刃長(cm)18背厚(mm)2TKG品番9-0310-1801TKG品番(2017)6-0283-2001
正本 スウェーデン鋼 水牛柄牛刀(両刃)
正本¥67,980~税込¥74,778~1個翌々日出荷サビにくいステンレス系スウェーデン鋼を使用し、和食の調理師の手になじみ易いよう水牛柄をすげてあります。材質刀身:スウェーデン鋼、柄:水牛角朴柄
正本 本霞 玉白鋼 水牛柄牛刀(両刃)
正本¥62,980~税込¥69,278~1個翌々日出荷鋭い切れ味の持続で高い評価を得ている本霞玉白鋼シリーズに、和食の調理師の手になじみ易いよう水牛柄をすげてあります。材質刀身:玉白鋼、柄:水牛角朴柄
正本 最高級炭素鋼 文化庖丁
正本¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷正本 ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。不純物の少ない最高級炭素鋼を素材に、使い易さを全面に取り入れた調理師専用の決定版。研ぎ易く切れ味主体の庖丁です。材質ブレード:炭素鋼、ハンドル:紫檀全長(mm)298質量(g)150刃長(cm)18背厚(mm)2.2TKG品番9-0310-0601TKG品番(2017)6-0283-0701
正本 最高級炭素鋼 牛刀
正本(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷正本 ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。不純物の少ない最高級炭素鋼を素材に、使い易さを全面に取り入れた調理師専用の決定版。研ぎ易く切れ味主体の庖丁です。材質ブレード:炭素鋼、ハンドル:紫檀
堺實光 STD抗菌PCツバ無 牛刀
實光¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷堺實光 スタンダード抗菌シリーズ(プラ柄ツバ無)・モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。樹脂製ハンドルで衛生的にご使用できます。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)。抗菌材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:POM樹脂
堺實光 プレミアムマスター(2)(ツバ付) 牛刀 30cm
實光¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷堺實光 プレミアムマスター(2) 銀三鋼・素材は高級刃物の安来鋼 銀紙三号(銀三鋼)を使用。銀三鋼はサビに強く、材質の硬度も高い為、切れ味が持続 します。材質銀三鋼全長(mm)435質量(g)280刃長(cm)30背厚(mm)2.2TKG品番9-0309-1605TKG品番(2017)6-0282-1605
堺實光 プレミアムマスター(2)(ツバ付) 牛刀 27cm
實光¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷堺實光 プレミアムマスター(2) 銀三鋼・素材は高級刃物の安来鋼 銀紙三号(銀三鋼)を使用。銀三鋼はサビに強く、材質の硬度も高い為、切れ味が持続 します。材質銀三鋼全長(mm)405質量(g)250刃長(cm)27背厚(mm)2.2TKG品番9-0309-1604TKG品番(2017)6-0282-1604
堺實光 プレミアムマスター(2)(ツバ付) 牛刀 24cm
實光¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷堺實光 プレミアムマスター(2) 銀三鋼・素材は高級刃物の安来鋼 銀紙三号(銀三鋼)を使用。銀三鋼はサビに強く、材質の硬度も高い為、切れ味が持続 します。材質銀三鋼全長(mm)370質量(g)230刃長(cm)24背厚(mm)2.2TKG品番9-0309-1603TKG品番(2017)6-0282-1603
堺實光 プレミアムマスター(2)(ツバ付) 牛刀 21cm
實光¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷堺實光 プレミアムマスター(2) 銀三鋼・素材は高級刃物の安来鋼 銀紙三号(銀三鋼)を使用。銀三鋼はサビに強く、材質の硬度も高い為、切れ味が持続 します。材質銀三鋼全長(mm)330質量(g)165刃長(cm)21背厚(mm)2TKG品番9-0309-1602TKG品番(2017)6-0282-1602
堺實光 プレミアムマスター(2)(ツバ付) 牛刀 18cm
實光¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷堺實光 プレミアムマスター(2) 銀三鋼・素材は高級刃物の安来鋼 銀紙三号(銀三鋼)を使用。銀三鋼はサビに強く、材質の硬度も高い為、切れ味が持続 します。材質銀三鋼全長(mm)300質量(g)145刃長(cm)18背厚(mm)2TKG品番9-0309-1601TKG品番(2017)6-0282-1601
堺實光 INOX 牛刀(両刃) 30cm
實光¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷堺實光INOX シリーズ モリブデン鋼1.炭素、ケイ素、マンガン等の主3元素の他にクローム、モリ ブデンを含有しております。 鋼の中にクロームを12%以上加えることによって耐食性が 向上し、サビが出にくくなります。2.切れ味の抜群さ、刃持ちの良さがあります。一日にかなりの 量を切る場合なども 切れ味が維持できる商品になっております。材質刃身:モリブデン鋼、柄部:合板柄全長(mm)435質量(g)285刃長(cm)30背厚(mm)2.5TKG品番9-0309-0905TKG品番(2017)6-0282-0905
堺實光 INOX 牛刀(両刃) 27cm
實光¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷堺實光INOX シリーズ モリブデン鋼1.炭素、ケイ素、マンガン等の主3元素の他にクローム、モリ ブデンを含有しております。 鋼の中にクロームを12%以上加えることによって耐食性が 向上し、サビが出にくくなります。2.切れ味の抜群さ、刃持ちの良さがあります。一日にかなりの 量を切る場合なども 切れ味が維持できる商品になっております。材質刃身:モリブデン鋼、柄部:合板柄全長(mm)405質量(g)255刃長(cm)27背厚(mm)2.5TKG品番9-0309-0904TKG品番(2017)6-0282-0904
堺實光 INOX 牛刀(両刃) 24cm
實光¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷堺實光INOX シリーズ モリブデン鋼1.炭素、ケイ素、マンガン等の主3元素の他にクローム、モリ ブデンを含有しております。 鋼の中にクロームを12%以上加えることによって耐食性が 向上し、サビが出にくくなります。2.切れ味の抜群さ、刃持ちの良さがあります。一日にかなりの 量を切る場合なども 切れ味が維持できる商品になっております。材質刃身:モリブデン鋼、柄部:合板柄全長(mm)370質量(g)230刃長(cm)24背厚(mm)2.5TKG品番9-0309-0903TKG品番(2017)6-0282-0903
堺實光 INOX 牛刀(両刃) 21cm
實光¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷堺實光INOX シリーズ モリブデン鋼1.炭素、ケイ素、マンガン等の主3元素の他にクローム、モリ ブデンを含有しております。 鋼の中にクロームを12%以上加えることによって耐食性が 向上し、サビが出にくくなります。2.切れ味の抜群さ、刃持ちの良さがあります。一日にかなりの 量を切る場合なども 切れ味が維持できる商品になっております。材質刃身:モリブデン鋼、柄部:合板柄全長(mm)330質量(g)160刃長(cm)21背厚(mm)2TKG品番9-0309-0902TKG品番(2017)6-0282-0902