絞り込み
刃長(mm)
  • 300
  • 210(5)
  • 230(1)
  • 240(74)
  • 250(1)
  • 260(1)
  • 270(72)
  • 320(1)
  • 330(8)
  • 360(10)
刃部加工
刃部加工
ディンプル加工(2)
ブランド
  • ミソノ刃物(7)
  • 片岡製作所(3)
  • グレスデン(3)
  • 青木刃物製作所(3)
  • TKG(2)
  • 関兼常(2)
  • 正広(1)
  • カンダ[厨房用品](1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • 河村刃物(1)
  • 杉本刃物(1)
  • 實光(1)
  • 源兼正(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
筋引包丁とは、洋包丁の一種で、身幅の狭い刃身が直線状に長く、両刃であるのが特徴です。大きな肉の塊を切り分けるのに適した包丁ですが、その形状からスライサーや刺身包丁としても活用できるため、さまざまな飲食店の厨房などで使用されています。刀身に使われているのは、錆に強く耐久性に優れたステンレスやモリブデン鋼などの素材。ハンドル部には、刀身と一体構造になっているもの、樹脂、木素材などの種類があるので、軽さや見た目、衛生の観点から選ぶとよいでしょう。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
210(5)
230(1)
240(74)
250(1)
260(1)
270(72)
300
320(1)
330(8)
360(10)
堺孝行 日本鋼(ツバ付)筋引 青木刃物製作所堺孝行 日本鋼(ツバ付)筋引青木刃物製作所
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
グレステンTタイプ 筋引 グレスデングレステンTタイプ 筋引グレスデン
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。
材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)2
本職用日本鋼 筋引 正広本職用日本鋼 筋引正広(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。
材質(刃)日本鋼材質(柄部)強化木種別筋引背厚(mm)2.3
堺孝行 日本鋼ツバ付筋引 青木刃物製作所堺孝行 日本鋼ツバ付筋引青木刃物製作所
16,980税込18,678
1丁
4日以内出荷から5日以内出荷
日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行シリーズの中では最もポピュラーな包丁です。
材質日本鋼
堺孝行 包丁サヤ筋引 青木刃物製作所堺孝行 包丁サヤ筋引青木刃物製作所
3,698税込4,068
1丁
4日以内出荷から5日以内出荷
包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。
材質
マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引片岡製作所
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 。抗菌
材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)2.2
ミソノモリブデン鋼 筋引 ミソノ刃物ミソノモリブデン鋼 筋引ミソノ刃物
28,980税込31,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
種別筋引材質モリブデン・バナジウム鋼
ブライトプロM11武光 筋引 片岡製作所ブライトプロM11武光 筋引片岡製作所
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
モナカハンドル ハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。 また、18-8抗菌性ステンレス鋼を使用し、水・薬品等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。※塩素などでの殺菌はご遠慮ください。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に 研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、 鋭い切れ味を長く持続させます。 溶接 ハンドルと刀身部は強度をもたせる為、あえて溶接後の研磨をしておりません。 ハンドル すべり止め加工。
材質(刃)日本鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス
Brieto- 筋引 片岡製作所Brieto- 筋引片岡製作所
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
モリブデン・バナジウム鋼割込 サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割り込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます
種別両刃材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼
源兼正 筋引 源兼正源兼正 筋引源兼正
15,980税込17,578
1丁
4日以内出荷
材質日本鋼
ミソノ モリブデン鋼 筋引 ミソノ刃物ミソノ モリブデン鋼 筋引ミソノ刃物
31,980税込35,178
1丁
4日以内出荷
品質、切れ味、フォルム。 三位一体のミソノ ステンレスモリブデン鋼。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
材質ステンレスモリブデン鋼
ミソノMV鋼筋引サーモン ミソノ刃物ミソノMV鋼筋引サーモンミソノ刃物
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
切れ味が冴え、しかもサビにくいです。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋包丁です。刃身と一体のツバが衛生的です。
材質刃部:モリブデン鋼
ミソノMV鋼ツバ付筋引 ミソノ刃物ミソノMV鋼ツバ付筋引ミソノ刃物
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
切れ味が冴え、しかもサビにくいです。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋包丁です。刃身と一体のツバが衛生的です。
材質刃部:モリブデン鋼
カンクマ筋引 カンダ[厨房用品]カンクマ筋引カンダ[厨房用品]
12,980税込14,278
1丁
3日以内出荷
材質モリブデン鋼
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 筋引 関兼常源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 筋引関兼常
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです
材質鋼材:NKS32(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
本匠兼正 Eシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 筋引 関兼常本匠兼正 Eシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 筋引関兼常
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです
材質鋼材:SK-95(SK-4)(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
スペシャル・イノックス 抗菌 筋引 EBM(江部松商事)スペシャル・イノックス 抗菌 筋引EBM(江部松商事)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ツバ付プロ仕様
材質モリブデン鋼含有特殊ハガネ背厚(mm)2.3
TKG PRO(プロ)筋引(両刃) TKGTKG PRO(プロ)筋引(両刃)TKG
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。
材質モリブデンバナジウム鋼背厚(mm)2.5
グレステンWタイプ 筋引 グレスデングレステンWタイプ 筋引グレスデン
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。Wタイプの特長 最高材質を使用し、スライス用庖丁として特に優れた性能 を持ち、シャープな切れ味とその持続性は他の追随を許し ません。
材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)2
グレステンMタイプ 筋引 グレスデングレステンMタイプ 筋引グレスデン
32,980税込36,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。
刃部加工ディンプル加工背厚(mm)2
杉本 全鋼 筋引 (ハムスライス) 杉本刃物杉本 全鋼 筋引 (ハムスライス)杉本刃物
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
杉本(全鋼)特に厳選された刃物鋼を永年にわたる伝統的な製造技術により、入念に手造りされた商品です。
刃長(cm)30材質高級炭素鋼全長(mm)440質量(g)210背厚(mm)2.4TKG品番9-0318-1303TKG品番(2017)6-0290-1303
ミソノ モリブデン鋼 筋引型サーモン ミソノ刃物ミソノ モリブデン鋼 筋引型サーモンミソノ刃物
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
刃部加工ディンプル加工材質モリブデン・バナジウム鋼背厚(mm)2.2
ミソノEUカーボンスチール(龍彫刻入)筋引 ミソノ刃物ミソノEUカーボンスチール(龍彫刻入)筋引ミソノ刃物
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
品質と切れ味の証し。龍の彫刻入り。 龍は古くから縁起のいい想像上の動物として親しまれ、日本でも勇ましさや、たくましさの象徴として日本画の題材や文様などに登場。 そこにはお守りとしての意味も含まれています。
ミソノEUカーボンスチール 筋引 ミソノ刃物ミソノEUカーボンスチール 筋引ミソノ刃物
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
伝統と近代技術が生んだ最高の切れ味。 厳選された本場の高級刃物鋼を使用し、 伝統技術に培われた職人が一本一本丹念に手打ち鍛造し、適切な熱処理、 ていねいな研磨、精魂こめた刃付け加工から生まれたミソノを代表する シリーズです。
堺菊守日本鋼(口金付)筋引 河村刃物堺菊守日本鋼(口金付)筋引河村刃物
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
堺菊守 日本鋼(口金付) 日本鋼を使用し職人が丹精込めて造り上げた包丁です。
材質日本鋼
SA SABUN ステンレス鋼 筋引 TKGSA SABUN ステンレス鋼 筋引TKG
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。
材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼背厚(mm)2.5
堺實光 匠練銀三 和筋引(両刃) 實光堺實光 匠練銀三 和筋引(両刃)實光
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
堺實光 匠練銀三(銀三鋼)。炭素系(青鋼、白鋼など)の庖丁の切れ味を持った錆に強いステンレス鋼です。和庖丁なのに錆びにくいので、メンテナンスの容易な庖丁です。
材質刃身:銀三鋼、柄部:水牛柄背厚(mm)3
包丁特集
おすすめ人気ランキング
筋引包丁