絞り込み
刃長(mm)
  • 240
  • 104(2)
  • 120(3)
  • 135(2)
  • 140(14)
  • 150(2)
  • 160(15)
  • 180(16)
  • 190(3)
  • 200(28)
  • 210(28)
  • 215(5)
  • 220(8)
  • 230(21)
  • 250(14)
  • 260(14)
  • 300(12)
  • 320(3)
  • 350(8)
  • 360(8)
ブランド
  • 貝印(3)
  • 正広(1)
  • ダルトン(1)
  • 片岡製作所(1)
  • マトファー(1)
  • 藤次郎(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
パン切りナイフとは、通常の包丁やナイフでは切りづらいパンなどを切るための専用のナイフ。ナイフの刃の部分が、ノコギリの歯のように波状になっており、ノコギリのように引きながら切ることで、パンを潰さずに切ることができます。どの製品も刃渡り20センチほどあり、一般的な包丁に比べると細長い形状です。製品により、「パンくずが出にくい」「切り抜きがラク」「衛生的」など、それぞれ特徴があります。値段も千円台から二万円に及ぶ製品まであり、種類が豊富です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトパンスライサー プラスチック 片岡製作所ソフトパンスライサー プラスチック片岡製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
焼きたてのパンもよく切れます。
刃渡り(mm)240材質刃身/モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル/ポリプロピレン樹脂(耐熱温度115℃)全長375TKG品番9-0343-2101TKG品番(2017)6-0314-2201
関孫六 ダマスカス パン切りナイフ 貝印関孫六 ダマスカス パン切りナイフ貝印
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
静かな波紋のようでいて、ゆるぎない年輪のようでもある。日本刀を思わせる、見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層に折り重ねた、技術の結晶です。 ハンドルにも最高の素材と、鋲を使用しない強靭な構造を採用。「関孫六」の最上位シリーズです。
刃渡り(mm)240種別パン切りナイフアズワン品番65-1221-59
MV-H ブレッド (プラ柄) 正広MV-H ブレッド (プラ柄)正広
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
正広 MV-H鋼シリーズ材質:刃部/特殊ステンレス鋼 柄部/アセタール・コポリマー樹脂(抗菌剤入)。三段階に渡る本焼き入れにより、高い焼き入れ硬度と金属 結晶粒子の極細化が、切れ味の持続性と研ぎ易さを一段と 向上させています。
刃長(cm)24材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:アセタール・コポリマー樹脂全長(mm)380質量(g)143背厚(mm)2TKG品番9-0317-1301TKG品番(2017)6-0289-1301
関孫六 匠創 パン切包丁 貝印関孫六 匠創 パン切包丁貝印
取扱い終了
刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で、耐水性が高く食洗機にも対応。指がかりが良くグリップ感の高い流線型のハンドルデザイン。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を、研磨加工によりなめらかにすることで食材への切込みが良くなり、するどい切れ味を実現。従来よりも厚みを薄く仕上げた刃体(新SE加工)に、もう一度スキ加工を入れる(UL加工)事で、理想的な蛤形状を実現。切断抵抗が軽減され、切れ味が向上。
刃渡り(mm)240材質刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄:18-8ステンレス寸法(mm)374×42×20アズワン品番65-1220-08
関孫六 匠創 パン切包丁 貝印関孫六 匠創 パン切包丁貝印
取扱い終了
KAI独自設計によりハンドル内部まで刀身を通すことで、ハンドルと刀身とのバランスが良く、抜群の耐久性を実現させました。また、継ぎ目のないステンレス一体構造になっているため、耐水性に優れ洗いやすく、熱湯消毒・食器洗浄器・食器乾燥機に使用でき、非常に衛生的です。 ハンドルは、ブレード近くは細く、両サイドからの指あたりが良く操作性に優れ、緩やかに太くなる形状になっているので力を入れやすく、エッジのないラウンド形状・ヒップアップライン・ウェブラインにより安定性が良く優しい手当りを実現します。 特殊スキ加工により、食材の水分による吸盤効果(ブレーキ作用)を減少し、軽い力で切れるブレードです。また、スムーズエッジ加工で刃付け時にできる刃先部の過度を落としたことにより、切込みが鋭く、抜群の切味を提供いたします。
種別パン切包丁刃渡り(mm)240
フランスパンカッター マトファーフランスパンカッターマトファー
取扱い終了
フランスパンの表面の固い部分をつぶすことなく 切ることができます。
材質(ベース)木、スチール
万能スライサー 藤次郎万能スライサー藤次郎
取扱い終了
材質ステンレス刃物鋼全長(mm)370質量(g)90刃渡り(mm)240
F.A.ポルシェデザイン TYPE301 シェフズナイフ ダルトンF.A.ポルシェデザイン TYPE301 シェフズナイフダルトン
取扱い終了
F.A.ポルシェナイフTYPE 301シリーズ 米国「Chroma Cutlery社」が「Porsche Design社」に デザインを依頼し開発されたナイフコレクション。 ホールド性に優れた柄の形状や、グリップ位置を確認 できるメタルパールの採用、また柄と刃先の境がない 一体成型で衛生面を考慮しています。材質:刃先/301スチール 柄 /18-10ステンレス
材質ハンドル:18-10ステンレス 刃:301鋼鉄
パン切りナイフ