絞り込み
刃長(mm)
- 95
- 70(6)
- 80(3)
- 90(15)
- 92(3)
- 100(10)
- 102(1)
- 105(2)
- 106(1)
- 110(3)
- 115(4)
- 120(105)
- 125(17)
- 130(33)
- 135(12)
- 140(7)
- 145(5)
- 150(109)
- 165(5)
- 180(13)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- G.SAKAI(2)
- アークランドサカモト(1)
- インテックカネキ(1)
- サンクラフト(1)
- パール金属(1)
- 三光商会(1)
ペティナイフとは、食材を切るために使われる小さなサイズの器具で、一般家庭のキッチンはもちろん、飲食店の厨房で使用されます。オールステンレス製のペティナイフは切れ味抜群で手入れも簡単、研ぎ直しもできることが特長。果物の皮むきなどに適しています。刀身とハンドルが一体化したペティナイフは、ハンドルが抜けることがなく、また腐ることもない、耐摩耗性に優れたプロ用のナイフです。アウトドアには、サヤ付きのコンパクトなサイズのフルーツナイフが便利でしょう。
「刃長(mm)」から絞り込む
90(15)
95
100(10)
120(105)
125(17)
130(33)
135(12)
140(7)
150(109)
180(13)
刃長(mm)をもっと見る

木柄 鞘付フルーツナイフ
アークランドサカモト¥799税込¥8791丁翌々日出荷刃を守る為、サヤ付タイプです。用途サヤ付のフルーツナイフ仕様【鞘】押し出し突起付き質量(g)約33(鞘含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×220×15(鞘含む)柄長さ(mm)約96刃渡り(mm)約95
サビナイフ12 MARE
G.SAKAI¥8,998税込¥9,8981本6日以内出荷ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。用途MAREとはラテン語で海を意味します。 果物ナイフとしての用途から捌きまで使用できます。握りやすいハンドルで大変使いやすいサビナイフです。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)203質量(g)60刃長(mm)95材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.5材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い新鋼材)
ストッパー100 桜鞘フルーツナイフ(ステンレス製)
三光商会¥899税込¥9891個3日以内出荷サヤが抜きやすいストッパー付です。用途サヤがヌキやすいストッパー付アズワン品番64-3249-76刃渡り(mm)95
ベジライブ サヤ付フルーツナイフ
パール金属¥599税込¥6591本当日出荷手にフィットして握りやすい、衛生的なステンレス製、サヤ付材質刀身:ステンレス鋼 ハンドル・サヤ:ABS樹脂サイズ中質量(g)42全長×全幅W(mm)190×25刃渡り(mm)95