絞り込み
ブランド
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
- EBM(江部松商事)(68)
- TKG(33)
- キング砥石(32)
- 貝印(28)
- 正広(23)
- カンダ[厨房用品](16)
- スエヒロ砥石(16)
- 下村工業(13)
- WUSTHOF(ヴォストフ)(13)
- パール金属(11)
- シャプトン(11)
- 藤次郎(11)
- DIA-T(11)
- 関孫六(10)
- NSK(ナカニシ)(8)
- 山崎実業(7)
- 兼定(7)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(6)
- ブランドをもっと見る
刃長(mm)
- 200(1)
- 230(2)
- 260(1)
- 315(1)

スチール棒
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷包丁を研ぐのが不慣れな方に。 シャープニングスチールは、ヨーロッパで主流の研ぎのスタイルです。 刃先に脂がついて切れ味が悪くなった時や、刃先の角度修正をするときに使用します。 調理中に切れ味が落ちたと感じた時、簡単に研ぎ上げることができます。 【選び方】 シャープニングスチールは、使用している包丁よりも硬度が高く、サイズは約5cm長いものを選びます。 【使い方】左手でシャープニングスチールの先端が斜め45°になるように構えます。 右手は包丁をクロスするように斜め45°に持ちます。 シャープニングスチールの側面部分と包丁の刃先を適切な角度(10~ 20°)に合わせます。 シャープニングスチールを軸に、包丁をアゴから切っ先に向かって弧を描くように研ぎます。 包丁の裏面も同様に研ぎます。片面5~10回ほど行い、刃先が修正されるまで表面、裏面を繰り返し研ぎます。 シャープニングスチールに対して、常に角度を一定にして研ぐことがポイントです。 高硬度(HRC60以上)の包丁、TWIN Cermax MD67、M66、TWIN Houchoh D60、MIYABIの包丁等にはお使いいただけません。 包丁全体の角度を鋭角に修復するためにも、砥石で研ぐことをおすすめします。質量(kg)0.214刃渡り(mm)230
ナイフスタンド
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)¥3,898税込¥4,2881個欠品中包丁や料理バサミを収納できて、キッチンまわりをすっきりとみせるナイフブロック。リーズナブルなプライスです。用途ナイフ5本と料理バサミ1本を収納できます。材質カバ材質量(g)1240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×10×22
シャーププラス
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷※力を入れすぎると刃こぼれの原因となります。刃先にかけ・刃こぼれなどの損傷が生じている場合は、刃先の状態を悪化させてしまうことがあります。材質本体:ABS樹脂、ローラー:ダイヤモンド・セラミック色ブラック質量(g)127寸法(cm)3.5×21×6
フィニッシングストンプロ両面砥石
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷日常の研ぎ直しからプロの切れ味まで。ツイン フィニッシングストンプロは、粒度3000(仕上砥)、粒度8000(光沢仕上砥)の2種類の砥石を使用できる両面砥石。さらなる切れ味と輝きのある刃先に仕上げるのに最適です。通常の包丁はもちろん、CM60以上の高硬度の包丁の切れ味も甦らせることができます。【使い方】平坦で安定したテーブルなどの上に置きます。少量の水を砥石の表面にかけます。包丁を砥石に対して45°の角度におき、刃先を手前に向け、刃先全体を使うように大きく動かしながら研ぎます。包丁を裏返して、砥石の奥側に一定の角度を保ちながら研ぎます。砥石のケース裏面にラバー付きで、収納はもちろんケースをそのまま研ぎ台としてお使いいただけます。【包丁を研ぐということ】刃先の「修復」と「維持」という目的に応じて砥石、シャープニングスチール、シャープナー、革砥などのツールを使い分けます。【刃先の修復(シャープニング)】刃先を鋭角に形成するために金属を除去します。いくつかのタイプの砥石をステップごとに使い分けます。荒研ぎ(荒い目の砥石を使用)、中研ぎ(細かい目の砥石を使用)、仕上げ(非常に細かい目の砥石を使用)。【刃先の維持(ストロッピング)】メンテナンスやシャープニングの仕上げ工程で刃先を整える道具です。刃先を整えることで、より滑らかで鋭い刃先をもたらします。<仕上砥:粒度3000>刃先の目を細かく、繊細な切れ味を出します。<光沢仕上砥:粒度8000>鏡のような輝きとさらなる切れ味を出します。質量(kg)0.871刃渡り(mm)200寸法(幅W×高さH)(cm)8.5×4
ストンプロ 両面砥石
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷日常の研ぎ直しからプロの切れ味まで。ツインストンプロは、粒度250(荒砥)、粒度1000(中砥)の2種類の砥石を使用できる両面砥石。荒砥、中砥で研ぐことで摩耗した刃先を修正することができます。一台で基本的な切れ味の回復が可能です。また、通常の包丁はもちろん、CM60以上の高硬度の包丁の切れ味も甦らせることができます。【使い方】平坦で安定したテーブルなどの上に置きます。少量の水を砥石の表面にかけます。包丁を砥石に対して45°の角度におき、刃先を手前に向け、刃先全体を使うように大きく動かしながら研ぎます。包丁を裏返して、砥石の奥側に一定の角度を保ちながら研ぎます。砥石のケース裏面にラバー付きで、収納はもちろんケースをそのまま研ぎ台としてお使いいただけます。【包丁を研ぐということ】刃先の「修復」と「維持」という目的に応じて砥石、シャープニングスチール、シャープナー、革砥などのツールを使い分けます。【刃先の修復(シャープニング)】刃先を鋭角に形成するために金属を除去します。いくつかのタイプの砥石をステップごとに使い分けます。荒研ぎ(荒い目の砥石を使用)、中研ぎ(細かい目の砥石を使用)、仕上げ(非常に細かい目の砥石を使用)。【刃先の維持(ストロッピング)】メンテナンスやシャープニングの仕上げ工程で刃先を整える道具です。刃先を整えることで、より滑らかで鋭い刃先をもたらします。<荒砥:石粒度250>刃の角度を鋭角に修正します。非常に切れにくい場合はこちらで研いだ後、仕上げ用で研ぎます。<中砥:石粒度1000>刃先を整え持続性のある切れ味を出します。通常のお手入れはこちらのみで問題ございません。質量(kg)0.954寸法(幅W×高さH)(cm)8.5×4