絞り込み
刃部加工

ディンプル加工(1)
ブランド
- グレスデン
- EBM(江部松商事)(13)
- サクライ(6)
- カンダ[厨房用品](3)
- WUSTHOF(ヴォストフ)(2)
- 片岡製作所(1)
- ビクトリノックス(1)
- 山忠(1)
- トラモンティーナ(1)
- 三光商会(1)
- 佐竹産業(1)
- OCTS(1)
刃長(mm)
- 220(1)
- 330(2)
「刃部加工」から絞り込む

ディンプル加工(1)

グレステンMタイプ カービングナイフ
グレスデン¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス全長(mm)473質量(g)355刃長(cm)33背厚(mm)2.5TKG品番9-1872-2101TKG品番(2017)6-1667-2301刃部加工ディンプル加工