絞り込み
刃長(mm)
- 180(1)
- 210(2)
- 250(3)
- 310(2)
- 360(2)
ブランド
- グレスデン
- 青木刃物製作所(7)
- エミールシュミット(3)
- ミソノ刃物(3)
- サーモハウザー(2)
- ビクトリノックス(2)
- TKG(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- EBM(江部松商事)(1)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1)
- 杉本刃物(1)
- 正本(1)
刃部加工

ディンプル加工(1)
特価
本日9月16日(水)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「刃長(mm)」から絞り込む
180(1)
210(2)
250(3)
310(2)
360(2)

グレステンWタイプ プロティナイフ
グレスデン¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。Wタイプの特長 最高材質を使用し、スライス用庖丁として特に優れた性能 を持ち、シャープな切れ味とその持続性は他の追随を許し ません。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木全長(mm)373質量(g)170刃長(cm)25背厚(mm)2TKG品番9-0315-2001TKG品番(2017)6-0291-2001
グレステンMタイプ サーモンスライサー
グレスデン¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス背厚(mm)2
グレステンTタイプ プロティソールナイフ
グレスデン¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。従来のソールナイフにない、しなやかさと切れ味の両立を 実現しました。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)2
グレステンTタイプ プロティナイフ
グレスデン¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)2刃部加工ディンプル加工