絞り込み
種類
呼び径(B)
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・リケン・オンダ製作所・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・前澤化成工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・SK11・I-VALUE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 継手

商品豆知識

12,125件中 881~920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両長ニップル イノック

    両長ニップル

    イノック
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパソケット イノック

    テーパソケット

    イノック
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304、SUS 304 TP または SUS 304 TKA)形状ソケット
  • TSユニオンソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TSユニオンソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥48~税込¥53~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743JIS規格JIS K6743
  • CU 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) Aron(アロン化成)

    CU 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続)

    Aron(アロン化成)(2件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    形状エルボ90°種類塩ビ管用継手
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 町野式カップリング マチノメス×オスネジ セフティー3

    町野式カップリング マチノメス×オスネジ

    セフティー3
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式カップリングです。 町野式オスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
    用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
  • キャップ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    キャップ ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状キャップ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • クロス ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    クロス ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • AV TS-バルブソケット アサヒAV

    AV TS-バルブソケット

    アサヒAV
    ¥57~税込¥63~
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 継手
    材質U-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
  • SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 オンダ製作所

    SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316

    オンダ製作所
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • 塩ビ製3方エルボ 東栄管機

    塩ビ製3方エルボ

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    塩ビパイプと接着剤で接続出来ます。圧力配管には使用出来ません。
    用途2つの継手を組合わせて配管していた箇所が1つの継手で配管出来ます。材質PVC形状エルボ色グレー呼び13
  • 砲金ブッシング オンダ製作所

    砲金ブッシング

    オンダ製作所
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質青銅形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • ステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品 アソー

    ステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品

    アソー
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
    材質SUS316形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)3.45RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリングプラグ(高圧用) ヤマトエンジニアリング

    カップリングプラグ(高圧用)

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    高圧エアツール用です。
    用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。トラスコ品番252-1384材質鋼鉄最高使用圧力(MPa)2.5接続ねじG1/4使用流体空気取付サイズG1/4耐圧力(MPa)2.5相手側取付サイズG1/4適合カプラ高圧
  • SMPT 304 メスオスソケット PT*PT 井筒製作所

    SMPT 304 メスオスソケット PT*PT

    井筒製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所

    SFP型 ステンレスプラグ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
    材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • Oリング(シリコン) オサメ工業

    Oリング(シリコン)

    オサメ工業
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質シリコン
  • 排水特殊継手 マルチエルボ 前澤化成工業

    排水特殊継手 マルチエルボ

    前澤化成工業(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。
    用途屋外排水用形状エルボ
  • 内・外エルボ 異径 黄銅製 モノタロウ

    内・外エルボ 異径 黄銅製

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    角度のある個所での配管の接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状エルボ寸法L1(mm)16使用温度(℃)-50~120最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    シーケー金属(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • WJ18型 ナット付アダプター黄銅 オンダ製作所

    WJ18型 ナット付アダプター黄銅

    オンダ製作所(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
    材質黄銅形状アダプターねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • レジコン浸透蓋 タキロンシーアイ

    レジコン浸透蓋

    タキロンシーアイ(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    仕様浸透材質レジンコンクリート質量(kg)3色白サイズ6穴 300文字内容浸透、車乗禁止寸法a(mm)100寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)30寸法h1(mm)10寸法h2(mm)19耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90
  • 異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    異径ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
    材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G
  • ステンレス ブッシング TBC(タブチ)

    ステンレス ブッシング

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    形状ブッシング種類ねじ込み継手
  • TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TS径違いチーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (コート)

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • ホースニップル13(1/2) KVK

    ホースニップル13(1/2)

    KVK(2件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製形状ホースニップル種類ホース継手接続呼び13管用めねじと内径16mmのホース接続ねじ種類R
  • 径違いソケット エスロコートLX継手 セキスイ

    径違いソケット エスロコートLX継手

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状ソケットねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ

    フジトク(1件のレビュー)
    ¥702~税込¥772~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。形状ユニオンエルボ
  • DVVUインクリーザー セキスイ

    DVVUインクリーザー

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状インクリーザー
  • TS給水栓用チーズ(インサート付) セキスイ

    TS給水栓用チーズ(インサート付)

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    形状チーズ
  • ニップル 管端防食管継手 桑名金属工業

    ニップル 管端防食管継手

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質マレブル形状ニップル材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-28、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内面コーティングエポキシ樹脂
  • ステンレスブッシング カクダイ

    ステンレスブッシング

    カクダイ
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ブッシング種類ねじ込み継手
  • フレアーエルボ アソー

    フレアーエルボ

    アソー(5件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途エルボタイプのフレアージョイントです。材質C3771B形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
  • リムーバー カクダイ

    リムーバー

    カクダイ
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    専用取外し治具
  • ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット

    ナゴヤ
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304形状ハーフテーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップルHN SUS (両口竹の子) 築地製作所

    ホースニップルHN SUS (両口竹の子)

    築地製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコン L型ガスケット 大阪サニタリー

    シリコン L型ガスケット

    大阪サニタリー(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質シリコン形状L型ガスケット種類L型ガスケット
  • SFN5型 ステンレス丸片ニップル オンダ製作所

    SFN5型 ステンレス丸片ニップル

    オンダ製作所
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • WPJ27型 HIVP変換アダプター オンダ製作所

    WPJ27型 HIVP変換アダプター

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手