絞り込み
種類
呼び径(B)
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・リケン・オンダ製作所・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・前澤化成工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・SK11・I-VALUE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 継手

商品豆知識

12,125件中 1,001~1,040件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DV45°Y セキスイ

    DV45°Y

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状45°YタイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • DV45°エルボ セキスイ

    DV45°エルボ

    セキスイ
    ¥73~税込¥80~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • 径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(6件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥1,050~税込¥1,155~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    安全なツバ付
    用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
  • 異径両口フレアージョイント アソー

    異径両口フレアージョイント

    アソー(5件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(12件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状キャップ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • S'Bナット 東尾メック

    S'Bナット

    東尾メック(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS B 8607 冷媒用フレア及びろう付け管継手 。付属書1に規定の一般冷媒用銅管の種類・寸法に適合する管
    用途ビルマルチシステムの機器更新改修配管 ルームシェアエアコンの設備工事用肉厚(mm)0.8、1.0グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • AV スーパーHT継手 エルボ 耐熱 アサヒAV

    AV スーパーHT継手 エルボ 耐熱

    アサヒAV
    ¥209~税込¥230~
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐熱継手
    材質C-PVCJIS規格JIS K 6777適合管VP
  • 変換六角ニップル アソー

    変換六角ニップル

    アソー
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
    用途NPTネジとPTネジの変換用材質C3604(cd75ppm以下)形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • PE継手S型 ソケット 前澤給装工業

    PE継手S型 ソケット

    前澤給装工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。
    材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
  • PE継手S型 チーズ 前澤給装工業

    PE継手S型 チーズ

    前澤給装工業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
    材質青銅形状チーズ使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
  • SFG型 ステンレスニップル オンダ製作所

    SFG型 ステンレスニップル

    オンダ製作所
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • Sニップル オンダ製作所

    Sニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    平行おねじ、テーパめねじ(G×Rc)。配管や機器への接続に使用します。
    材質青銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属

    黒 鋳鉄製合フランジ 5K

    シーケー金属
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
  • Oリング(バイトン) オサメ工業

    Oリング(バイトン)

    オサメ工業
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質バイトン色黒
  • VU継手片差しチーズ 東栄管機

    VU継手片差しチーズ

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一方向がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 蓋 C-AI 前澤化成工業

    蓋 C-AI

    前澤化成工業
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
    材質PVC、(シール)PE
  • 縦引用ドレントラップ カクダイ

    縦引用ドレントラップ

    カクダイ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
    用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用材質本体、アダプター:ABS/球:PP
  • ロックナット ミヤコ

    ロックナット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップ用のロックナットです。 退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
    材質ABS形状ロックナット表面処理クロームメッキ材質(ロックナット)ABS
  • 通気スイスイ<R>接着タイプ 未来工業

    通気スイスイ<R>接着タイプ

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
    材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC使用場所排水横枝管等
  • 両長ニップル(ステンレス) TRUSCO

    両長ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • SGP キャップ 淡路マテリア

    SGP キャップ

    淡路マテリア
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質炭素鋼形状キャップ種類溶接継手
  • ステンレスキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスキャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    不要な配管を防ぐ際のキャップ
    材質SUS304形状キャップ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    パッキン付
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • 45°エルボ(ロング) イノック

    45°エルボ(ロング)

    イノック(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片ニップル イノック

    片ニップル

    イノック(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式片ネジ
  • HT耐熱M給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱M給水栓エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
  • TSメタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TSメタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
  • HI継手キャップ 東栄管機

    HI継手キャップ

    東栄管機
    ¥62~税込¥68~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
    用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水道用JIS規格JIS K 6743RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットつきホースニップル カクダイ

    ナットつきホースニップル

    カクダイ(10件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付き材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手取付ねじ管用平行ネジ
  • ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • ソケット 樹脂コーティング管継手 吉年

    ソケット 樹脂コーティング管継手

    吉年(2件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
    形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.0
  • T型ホースニップル セフティー3

    T型ホースニップル

    セフティー3(4件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    ホースとホースの接続に。 一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ形状ホースニップル
  • MRジョイント2 メスアダプター リケン

    MRジョイント2 メスアダプター

    リケン(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
    用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-377使用流体清水(上水)
  • Wフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ フジトク

    Wフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ

    フジトク
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状ユニオンエルボ使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • 座付水栓エルボ1種 TBC(タブチ)

    座付水栓エルボ1種

    TBC(タブチ)(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品トラスコ品番282-2911材質青銅鋳物形状エルボ質量(g)250種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-95寸法L(mm)30呼び径(B)1/2使用流体水道水寸法A2(mm)40適合管XPE・PB
  • 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手(白)90°ロングエルボ

    ベンカン機工
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別SGP材質SGP形状エルボ90°色白種類溶接式管継手
  • サービスチーB ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    サービスチーB ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • 四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ユニオン ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    ユニオン ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手