絞り込み
種類
呼び径(B)
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・リケン・オンダ製作所・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・前澤化成工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・SK11・I-VALUE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 継手

商品豆知識

12,122件中 1,201~1,240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホース継手 SK11

    ホース継手

    SK11
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(ソケット) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(ソケット)

    KITZ(キッツ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質青銅形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PE接続形状PEプラグ準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • 圧力開放蓋 未来工業

    圧力開放蓋

    未来工業(8件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
    仕様圧力開放適合VU管(150)材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
  • ストレートソケット(ステンレス) TRUSCO

    ストレートソケット(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • VU継手11°1/4エルボ 東栄管機

    VU継手11°1/4エルボ

    東栄管機(2件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)最高使用圧力無圧
  • ブラインドフランジ イノック

    ブラインドフランジ

    イノック(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • HIバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    ¥78~税込¥86~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743JIS規格JIS K6743接続ねじ種類R
  • CU 22 1/2エルボ Aron(アロン化成)

    CU 22 1/2エルボ

    Aron(アロン化成)(2件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状22 1/2エルボ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • ヘルール偏心レジューサ 304 大阪サニタリー

    ヘルール偏心レジューサ 304

    大阪サニタリー(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質SUS304形状レジューサ種類サニタリー継手
  • No.24エルボ 栗田製作所

    No.24エルボ

    栗田製作所(4件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅棒C3604形状エルボ種類ねじ込み継手
  • 砲金プラグ カクダイ

    砲金プラグ

    カクダイ
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質青銅形状プラグ接続ねじ種類R
  • 砲金エルボ カクダイ

    砲金エルボ

    カクダイ
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質青銅形状エルボ
  • ステンレス製JIS管ブラインドフランジ S・V・F

    ステンレス製JIS管ブラインドフランジ

    S・V・F(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ呼び圧力10K
  • 兼用掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    兼用掃除口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)寸法H(mm)25
  • ニップル13(1/2)用 KVK

    ニップル13(1/2)用

    KVK(3件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途呼び13管用めねじ同士の接続に材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業

    エルボ 管端防食管継手

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ90°材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
  • ステンレスソケット カクダイ

    ステンレスソケット

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手
  • ホースカラン用カップリング カクダイ

    ホースカラン用カップリング

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
    付属品パッキン付き材質黄銅形状ストレート種類ホース継手適合用途カップリング水栓、散水栓用
  • ハーフソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    ハーフソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PSネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • WL12型 エルボアダプター オンダ製作所

    WL12型 エルボアダプター

    オンダ製作所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
    使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ8型 配管アダプター黄銅 オンダ製作所

    WJ8型 配管アダプター黄銅

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
    材質黄銅形状フランジ種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rc寸法D1(Φmm)58寸法D3(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75適合管PEX、PB接続ねじ種類Rc
  • 二方リングチーズ アソー

    二方リングチーズ

    アソー(2件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
  • AV 10K TSフランジ U-PVC製 アサヒAV

    AV 10K TSフランジ U-PVC製

    アサヒAV
    ¥539~税込¥593~
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプ用 差込フランジ
    材質U-PVC規格JIS10K
  • オスアダプター 中部ビニール工業

    オスアダプター

    中部ビニール工業
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエチレンパイプ用オスアダプター 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はオスネジ)
    用途ポリエチレンパイプ接続用・片側オスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
  • 被覆銅管用ビニールキャップ 三興マテリアルサプライ

    被覆銅管用ビニールキャップ

    三興マテリアルサプライ
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 溶接式管継手(黒)同心レジューサ 古林工業

    溶接式管継手(黒)同心レジューサ

    古林工業
    ¥569~税込¥626~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質FSGP形状レジューサ種類突合せ溶接式管継手
  • リングジョイント SK11

    リングジョイント

    SK11
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
    用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
  • 304 メスオスS(右ネジX左ネジ) PT×PT 井筒製作所

    304 メスオスS(右ネジX左ネジ) PT×PT

    井筒製作所(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    メス側がPT右ネジ・オス側がPT左ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • WPJ6型 プラグ オンダ製作所

    WPJ6型 プラグ

    オンダ製作所
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管用ワンタッチ継手。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管の止水に使用します。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • Maezawa HIスーパー伸縮継手 前澤化成工業

    Maezawa HIスーパー伸縮継手

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    VP管、ポリ管、鋼管用です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
  • 304 溶接式エルボ SUS 大阪サニタリー

    304 溶接式エルボ SUS

    大阪サニタリー
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状エルボ種類溶接式エルボ
  • 90°エルボ ネタフィム

    90°エルボ

    ネタフィム(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエチレンパイプ専用のL型継手です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
    用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ
  • PEパイプ用ラインエンド ネタフィム

    PEパイプ用ラインエンド

    ネタフィム(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ポリエチレンパイプ専用のラインエンドです。容易に脱着が可能ですので、排水などに非常に便利です。耐候性も十分あり、地中でも問題ありません。紫外線にもほとんど劣化しません。
    用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ寸法(mm)20
  • コネクターバーブ ネタフィム

    コネクターバーブ

    ネタフィム
    ¥55税込¥61
    1個
    当日出荷
    ポリエチレンパイプへのスタートコネクターとしての接続用コネクターです。オスコネクターとセットでご使用ください。または、スプリンクラーチューブへの接続も可能です。
    用途灌水用資材適合スプリンクラーチューブタイプメス
  • 持出しソケット オンダ製作所

    持出しソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給水栓ねじ(PJねじ)。給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。応力腐食割れ対策棒を採用。
    材質黄銅形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120呼び径(B)1/2使用流体冷温水・不凍液・油・エアー呼び径(A)13最高許容圧力(MPa)1.75接続ねじ種類PJ
  • SFL3型 ステンレス 45°エルボ オンダ製作所

    SFL3型 ステンレス 45°エルボ

    オンダ製作所
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • VU継手90°大曲りエルボ 透明 東栄管機

    VU継手90°大曲りエルボ 透明

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
    用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ色透明
  • WPL39型 HIVP変換エルボ オンダ製作所

    WPL39型 HIVP変換エルボ

    オンダ製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 樹脂管では曲げ難い箇所で使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1
  • WL1型 エルボテーパおねじ オンダ製作所

    WL1型 エルボテーパおねじ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類R最高許容圧力(MPa)1.75

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手
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
31ページ目: 継手 【通販モノタロウ】