絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
- 3/8(30)
- 1/2(85)
- 5/8(1)
- 3/4(76)
- 1(106)
- 1-1/4(105)
- 1-1/2(100)
- 2(126)
- 2-1/2(106)
- 3(118)
- 4(75)
- 5(54)
- 6(58)
- 8(13)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(2)
- -(7)
ねじの種類
ブランド
- リケン(140)
- 川西水道機器(46)
- 日本継手(旧:JFE継手)(41)
- ショーボンド(39)
- アトムズ(22)
- エスコ(19)
- 児玉工業(17)
- フジテック・ジャパン(15)
- カクダイ(12)
- 桑名金属工業(9)
- Airsept(8)
- キッツエスシーティー(7)
- ヤマアサ(5)
- ノーブランド(4)
- 築地製作所(4)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- TBC(タブチ)(3)
- コダマ(2)
- 日本ヴィクトリック(2)
- ブランドをもっと見る
リケン・川西水道機器・日本継手(旧:JFE継手)・ショーボンド・アトムズ・エスコ・児玉工業・フジテック・ジャパン・カクダイ・桑名金属工業・Airsept・キッツエスシーティー・ヤマアサ・ノーブランド・築地製作所・ヤマトエンジニアリング・TBC(タブチ)・コダマ・日本ヴィクトリック・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む

雌ねじプラグ (樹脂製)
エスコ¥275税込¥3031パック(2個)翌々日出荷2個入り。軽量な樹脂製のため工具や機器に接触しても傷が付きにくい。材質ナイロン (ガラス繊維入)形状プラグ型20使用エアー圧力(MPa)0.8
雄雌ソケット
エスコ¥3,610税込¥3,9711個翌日出荷ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)材質黒心可鍛鋳鉄全長(mm)55最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5呼び径(A)25適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)ねじサイズRc1”×R1”
雄ねじ付きホース継手 (プロテクター付き)
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌々日出荷スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。スイベル金具付き。材質(本体)真鍮質量(g)74使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース外径(Φmm)13適合ホース内径(Φmm)9材質(スプリング)ポリアミドねじサイズG (PF)3/8”
雄ねじ付きホース継手 (プロテクター付き)
エスコ¥1,990~税込¥2,189~1個翌々日出荷ねじ部にゆるみ止め剤付き。スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。スイベル金具付き。材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5材質(スプリング)ポリアミド
雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手)
エスコ¥1,860~税込¥2,046~1個翌々日出荷から6日以内出荷ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)おねじソケット材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
エルボ (3管種用メカニカル継手)
エスコ¥3,340~税込¥3,674~1個翌日出荷から翌々日出荷ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
ソケット (3管種用メカニカル継手)
エスコ¥2,620~税込¥2,882~1個翌々日出荷ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
エアセプト スマートスプライス アルティメイトシステム
Airsept¥369,800税込¥406,7801個3日以内出荷カーエアコン配管修理 コネクターセット(計76アイテム)。アルミ管、ホース、サービスポートなどに対応する配管簡易修理の究極セット。配管やホース交換なしに、簡単に5分で修理でき、高耐圧で半永久。接着剤を使わず、レンチのみで18Mpaの耐圧テストをクリア。用途カーエアコン配管修理。セット内容一部。・ラインスプライス。・ACサービスT。・ラインホースコネクター。・90°ラインスプライス。・アルミ管&バリアホース。・チューブカッター。・オートストップ圧着ペンチ。など適合アイテム数:76
エアセプト 配管修理コネクター 12mm OD line
Airsept¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷カーエアコン 配管修理 コネクター ストレート 配管外径 12mm用途カーエアコン配管修理サイズ(mm)12
エアセプト 配管修理コネクター 1/2インチ(4分) OD line
Airsept¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷カーエアコン 配管修理 コネクター ストレート 配管外径 1/2 インチ用途カーエアコン配管修理適合外径(inch)1/2
エアセプト 配管修理コネクター 10mm OD line
Airsept¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷カーエアコン 配管修理 コネクター ストレート 配管外径 10mm用途カーエアコン配管修理サイズ(mm)10
エアセプト 配管修理コネクター 5/8インチ(5分) OD line
Airsept¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷カーエアコン 配管修理 コネクター ストレート 配管外径 5/8 インチ用途カーエアコン配管修理適合外径(inch)5/8
エアセプト ラインスプライス ベーシック6点セット
Airsept¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷カーエアコン 配管修理 コネクター 6点セット。アルミ管、ホース、サービスポートなどに対応する配管簡易修理の究極セット。配管やホース交換なしに、簡単に5分で修理でき、高耐圧で半永久。接着剤を使わず、レンチのみで18Mpaの耐圧テストをクリア。用途カーエアコン配管修理
HGMソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷HGM継手、屋内架空配線用メカニカル継手です。耐火パッキンの装備により万が一の火災の際にも対応できる継手です。形状ソケットタイプ片側ねじ
トップジョイント(径違い 伸縮・可とう型) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥4,898~税込¥5,388~1個8日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用その他受注生産品形状ハウジング表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイントB-0(転造リング形)
リケン¥4,998~税込¥5,498~1個8日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途ステンレス鋼鋼管、軽量鋼管形状ハウジング使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)ステンレス鋼鋼管:0~2.0、軽量鋼管:1.4寸法E(mm)1~2表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用、ステンレス鋼管用形状ハウジング表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイントリブ付ガスケット装着品(固定型) 一次防錆塗装品
リケン¥5,198~税込¥5,718~1個8日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用仕様ガスケットの耐圧性能(MPa):-0.09~2.0形状ハウジング使用温度範囲(℃)0~50表面処理一次防錆
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) エポキシコート品
リケン¥4,598~税込¥5,058~1個8日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用、ステンレス鋼管用形状ハウジング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-372表面処理エポキシコーティング
トップジョイントリブ付ガスケット装着品(固定型) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥5,098~税込¥5,608~1個8日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用仕様ガスケットの耐圧性能(MPa):-0.09~2.0形状ハウジング使用温度範囲(℃)0~50表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイントネジ付きキャップ(テスト用)
リケン¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用材質可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ねじ付きキャップ表面処理溶融亜鉛めっき(ねじ部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応寸法XRc3/4
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥3,898~税込¥4,288~1個8日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用、ステンレス鋼管用形状ハウジング表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ LA型 LAカップリング(コート)
リケン¥7,198~税込¥7,918~1個8日以内出荷ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
45エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)
リケン¥8,098~税込¥8,908~1個8日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっき
45エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
リケン¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
ソケット P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
リケン¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から8日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
チーズ三方ナット付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
リケン¥4,298~税込¥4,728~1個8日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状チーズ三方ナットねじ付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
LAカップリング鋼管用
リケン¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ LA型 LAカップリング(コート)
リケン¥5,698~税込¥6,268~1個8日以内出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
高水密性管継手Yurina(ユリーナ)
東亜フレックス¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷現場施工が可能で、往来の配管接続継手が不要 コンパクト設計用途カナパワーホースニューATと鋼管(SUS、SGP)の接続、カナパワーホースニューATの用途に準ずる適合JIS G 3459:配管用ステンレス鋼管/JIS G 3452:配管用炭素鋼管/JIS G 3454:圧力配管用炭素鋼管/JIS G 3442:水道用亜鉛メッキ鋼管/JWWA K 116:水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管形状管継手適合圧力(MPa)0.69
パイプ継手ストレート・25mm
フジテック・ジャパン¥959税込¥1,0551個当日出荷ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。トラスコ品番123-2857形状ストリート全長(mm)60材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ質量(g)110寸法A(mm)31.5寸法B(mm)60適合パイプ径(Φmm)25
パイプ継手クロス・32mm
フジテック・ジャパン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷四方向用のパイプジョイント金具です。トラスコ品番123-2859形状クロス全長(mm)70材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ質量(g)220寸法A(mm)38寸法B(mm)70適合パイプ径(Φmm)32
パイプ継手クロス・25mm
フジテック・ジャパン¥829税込¥9121個当日出荷四方向用のパイプジョイント金具です。トラスコ品番123-1354形状クロス全長(mm)58.5材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ質量(g)160寸法A(mm)31.5寸法B(mm)58.5適合パイプ径(Φmm)25
トップアウトレット(枝管取り出し用) 一次防錆塗装品
リケン¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷から3日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状枝管取り出し用寸法A(mm)88寸法D(mm)48表面処理一次防錆塗装品