絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
- 3/8(30)
- 1/2(85)
- 5/8(1)
- 3/4(76)
- 1(106)
- 1-1/4(105)
- 1-1/2(100)
- 2(126)
- 2-1/2(106)
- 3(118)
- 4(75)
- 5(54)
- 6(58)
- 8(13)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(2)
- -(7)
ねじの種類
ブランド
- リケン(140)
- 川西水道機器(46)
- 日本継手(旧:JFE継手)(41)
- ショーボンド(39)
- エスコ(22)
- アトムズ(22)
- 児玉工業(17)
- フジテック・ジャパン(15)
- カクダイ(12)
- 桑名金属工業(9)
- Airsept(8)
- キッツエスシーティー(7)
- ヤマアサ(5)
- ノーブランド(4)
- 築地製作所(4)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- TBC(タブチ)(3)
- コダマ(2)
- 日本ヴィクトリック(2)
- ブランドをもっと見る
リケン・川西水道機器・日本継手(旧:JFE継手)・ショーボンド・エスコ・アトムズ・児玉工業・フジテック・ジャパン・カクダイ・桑名金属工業・Airsept・キッツエスシーティー・ヤマアサ・ノーブランド・築地製作所・ヤマトエンジニアリング・TBC(タブチ)・コダマ・日本ヴィクトリック・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む

トップアウトレット(枝管取り出し用) 一次防錆塗装品
リケン¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷から3日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状枝管取り出し用寸法A(mm)88寸法D(mm)48表面処理一次防錆塗装品
フランジアダプター(フランジ接合用) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状フランジアダプター表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
フランジアダプター(フランジ接合用) 一次防錆塗装品
リケン¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷から6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状フランジアダプター表面処理一次防錆塗装品
トップフランジ(フランジ接合用) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状フランジ表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
トップフランジ(フランジ接合用) 一次防錆塗装品
リケン¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷から6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状フランジ表面処理一次防錆塗装品
径違いソケット トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から8日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状径違いソケットRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から8日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状径違いチーズRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状キャップ表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ ショートタイプ トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷から6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状チーズ表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状チーズ表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
45° エルボ トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ショートタイプ トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状エルボ表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状エルボ表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ ショートタイプ トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 一次防錆塗装品
リケン¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷から3日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状チーズ表面処理一次防錆塗装品
エルボ ショートタイプ トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 一次防錆塗装品
リケン¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状エルボ表面処理一次防錆塗装品
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) 一次防錆塗装品
リケン¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状ハウジング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-372表面処理一次防錆塗装品
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) 一次防錆塗装品
リケン¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状ハウジング表面処理一次防錆塗装品
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) ナイロンコート品ステンレスボルト装着品
リケン¥6,798~税込¥7,478~1個6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状ハウジング表面処理ナイロンコート品
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) エポキシコート品ステンレスボルト装着品
リケン¥4,098~税込¥4,508~1個翌々日出荷から6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途ステンレス鋼管用形状ハウジング表面処理エポキシコート品
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) エポキシコート品
リケン¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途ステンレス鋼管用形状ハウジング表面処理エポキシコート品
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) 一次防錆塗装品
リケン¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状ハウジング表面処理一次防錆塗装品
トップジョイント(径違い 伸縮・可とう型) 一次防錆塗装品
リケン¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状ハウジング表面処理一次防錆塗装品
トップジョイント(固定型) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状ハウジング表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイント(伸縮・可とう型) ナイロンコート品ステンレスボルト装着品
リケン¥6,598~税込¥7,258~1個6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状ハウジング表面処理ナイロンコート品
トップジョイント(伸縮・可とう型) エポキシコート品
リケン¥3,098~税込¥3,408~1個翌々日出荷から6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途ステンレス鋼管用形状ハウジング表面処理エポキシコート品
グリップLA LAカップリング(消防認定品)
リケン¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷から6日以内出荷様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
めすアダプター RK-LA型(コア挿入型管端防食タイプ) LAカップリング
リケン¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から6日以内出荷本体内部にポリエチレン樹脂を成形するとともに、管端部に管端コアを装着することにより、管端部の防食機能を備えた継手です。用途水道形状めすアダプター寸法H(mm)18規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-324表面処理黒心可鍛鋳鉄
ソケット RK-LA型(コア挿入型管端防食タイプ) LAカップリング
リケン¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から6日以内出荷本体内部にポリエチレン樹脂を成形するとともに、管端部に管端コアを装着することにより、管端部の防食機能を備えた継手です。用途水道形状ソケット寸法H(mm)18規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-324表面処理黒心可鍛鋳鉄
径違いソケット D-LA型(Hi-LA異種管接合タイプ ポリ管X塩ビ管、鋼管X塩ビ管) LAカップリング(コート)
リケン¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷ポリ管X塩ビ管、鋼管X塩ビ管用用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いソケット寸法L(mm)80寸法A(mm)55寸法E(mm)9表面処理エポキシ樹脂コート品寸法B2(mm)37寸法H1(mm)17.5寸法B1(mm)42寸法H2(mm)15.5寸法N1(mm)35寸法N2(mm)35寸法a1(mm)15寸法a2(mm)15
ソケット F-LA型(フランジ式接合タイプ) LAカップリング(コート)
リケン¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷他のLAカップリングとは異なり、本体、ゴムパッキン、ワッシャ、フランジ、ボルト、ナットからなり、フランジをボルトで締め付けることによって管にゴムパッキンを圧着します。用途水道管形状ソケット表面処理エポキシ樹脂コート品
ソケット F-LA型(フランジ式接合タイプ) LAカップリング(メッキ)
リケン¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷他のLAカップリングとは異なり、本体、ゴムパッキン、ワッシャ、フランジ、ボルト、ナットからなり、フランジをボルトで締め付けることによって管にゴムパッキンを圧着します。用途水道管形状ソケット表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
径違いめすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
リケン¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状径違いめすアダプター寸法L(mm)60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79寸法E(mm)25表面処理エポキシ樹脂コート品寸法I(mm)48
径違いおすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
リケン¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状径違いおすアダプター寸法L(mm)64規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79寸法E(mm)27表面処理エポキシ樹脂コート品寸法I(mm)50
めすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
リケン¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状めすアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
おすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
リケン¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から6日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状おすアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
リケン¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
径違いめすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)
リケン¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状径違いめすアダプター寸法L(mm)60寸法E(mm)25表面処理亜鉛めっき品寸法I(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
径違いおすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)
リケン¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状径違いおすアダプター寸法L(mm)64寸法E(mm)27表面処理亜鉛めっき品寸法I(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ枝部ねじ付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)
リケン¥3,098~税込¥3,408~1個6日以内出荷から7日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状径違いチーズ枝部ねじ付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
めすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)
リケン¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状めすアダプター表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応