絞り込み
ブランド
  • BLUETTI(ブルーティ)
  • Jackery(ジャクリ)(167)
  • EcoFlow(エコフロー)(119)
  • TogoPower(47)
  • Anker(アンカー)(38)
  • JVC(26)
  • 新ダイワ(25)
  • ホンダ(23)
  • 富士倉(23)
  • DJI(22)
  • サイバーパワー(19)
  • デンヨー(17)
  • メテックス(17)
  • エスコ(16)
  • 日動工業(16)
  • 日東工業(16)
  • SK11(16)
  • イチネンTASCO(15)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル電源 Premium200V2(容量2073.6Wh/定格出力2200W) BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源 Premium200V2(容量2073.6Wh/定格出力2200W)

    BLUETTI(ブルーティ)
    ¥172,546税込¥189,801
    1台
    7日以内出荷
    2000Whの高容量、定格220Wの高出力ながらコンパクトに。旧製品と比較して約38%も小さくなりました。高性能な保護システムと高品質な素材により、充放電サイクル数は6000回を実現。長期間にわたり、安心して使うことができます。AC充電で最短1.7時間、ソーラー充電で最短2.4時間の急速充電。切替時間わずか0.015秒のUPS機能により、停電時でも電力供給が途切れず重要な家電を安心して使用できます。
    セット内容本体、ソーラーからの充電ケーブル、AC充電ケーブル、アース用ネジ、ユーザーズマニュアル寸法(mm)350×250×323.6質量(kg)24.2出力(W)2200(電力リフト時3300)出力【AC】100V/22A×4口、最大2200W【DC】USB-A×2、USB-C(最大100W)×2、シガーソケット×1バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充放電回数(回)6000バッテリー容量(Wh)2073.6
  • ポータブル電源 ACシリーズ BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源 ACシリーズ

    BLUETTI(ブルーティ)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    翌々日出荷
    キャンプや車中などのアウトドアに。防災用として非常時の電源用。電源の無い場所での電動工具などの使用に。
    ケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100入力電圧(V)100
  • ポータブル電源 AC50P(容量504Wh/定格出力700W) BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源 AC50P(容量504Wh/定格出力700W)

    BLUETTI(ブルーティ)
    ¥56,182税込¥61,800
    1台
    5日以内出荷
    高効率、携帯性、力強さに優れたポータブル電源。7個の出力ポートと504Whの容量、700Wの定格出力を誇り、必要な機器を十分に稼働させるための電力を供給します。
    寸法(mm)280×200×220質量(kg)6.9出力(W)700(電力リフト時1200)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充放電回数(回)3000バッテリー容量(Wh)504
  • インバーター BLUETTI(ブルーティ)

    インバーター

    BLUETTI(ブルーティ)
    ¥302,749税込¥333,024
    1台
    8日以内出荷
    キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
    セット内容AC充電ケーブル×1、多機能DC充電ケーブル×1、カーチャージケーブル×1、変換プラグ×1、取扱説明書×1、保証カード×1、QC証明カード×1材質リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)520高さ(mm)358奥行(mm)325最大出力(W)10000ケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100入力電圧(V)100定格出力(W)5000
  • ポータブル電源 AC240P BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源 AC240P

    BLUETTI(ブルーティ)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    10日以内出荷
    キャンプや車中泊などのアウトドア。ボートや釣りなど。工事現場、建設現場などの工具、LEDライト充電用として。農作業で使用するドローンなどの充電用として
    セット内容AC充電用ケーブル、ソーラー充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、接地用ネジ、変換プラグ、取扱説明書、保証書材質リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)419.5高さ(mm)409.5奥行(mm)293.5最大出力(W)3000ケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100入力電圧(V)100定格出力(W)2000防塵防水性能IP65
  • ポータブル電源 AC200PL BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源 AC200PL

    BLUETTI(ブルーティ)
    ¥248,800税込¥273,680
    1台
    8日以内出荷
    キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
    セット内容カーチャージャーケーブル、ソーラー充電ケーブル、AC充電ケーブル(15A)、XT90拡張充電ケーブル、接地用ネジM5×10mm、取扱説明書、保証書材質リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)420高さ(mm)366奥行(mm)280最大出力(W)6000ケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100入力電圧(V)100定格出力(W)2000
  • 可搬型蓄電池 EP500Pro BLUETTI(ブルーティ)

    可搬型蓄電池 EP500Pro

    BLUETTI(ブルーティ)
    ¥900,000税込¥990,000
    1台
    8日以内出荷
    キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
    セット内容AC充電用ケーブル×1、PV充電用ケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1、QC合格証明書×1材質リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)500高さ(mm)760奥行(mm)300最大出力(W)6000ケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100入力電圧(V)100定格出力(W)3000
  • ソーラーパネル BLUETTI(ブルーティ)

    ソーラーパネル

    BLUETTI(ブルーティ)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    9日以内出荷
    晴天の場合、災害時でも電力を確保することができます。可視光透過率の高いETFE素材を採用しています。ETFE素材は他のフッ素樹脂と比べて塗膜厚が厚く、耐熱・耐食などにも長けており、耐久性が求められる工業用部品などにも用いられています。長く日光に当てても、燃焼や爆発の危険がありません。豪雨や浸水などには完全防水ではありませんのでご注意ください。ソーラーパネルの寿命を長持ちさせるため、ご使用時は湿気および雨などで濡れないようにご注意ください。収納型スタンドを搭載しており、展開するとすぐに使え、面倒な設定などは不要です。折りたたみ時のコンパクト化を実現したので、収納時も場所を取りません。約8.14kgと軽量で、女性でも片手で持ち運べます。折りたたんだソーラパネルを展開し、3つのスタンドを広げるだけですぐに設置することができます。
    用途キャンプなどのアウトドアでの電源確保。災害時の電源確保。トラスコ品番686-5650幅(mm)2105高さ(mm)608
  • ポータブル電源 BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    仕様【シガーソケット】12VDC / 10A寸法(mm)420×280×366.5質量(kg)28.8容量2304種類【セル】LiFePO4 (リン酸鉄リチウム)周波数(Hz)50/60電流(A)20電圧(V)100VAC温度(℃)【充電】0-40接続方式WiFi / Bluetooth入力電圧(V)100VAC入力【AC+DC】2000W Max.温度【放電】-20-40入力電流(A)20A Max.最大出力電力(W)合計2000各種認証UN38.3, UL, FCC, IC, CE, ROHS, TELEC, PSE, RCM, LOA, ICASAポート48VDC / 8AUSB【A】5VDC / 3A, 9VDC / 2A, 12VDC / 1.5A, 18W Max.【C】5 / 9 / 12 / 15 / 20VDC, 3A; 20VDC, 5A
  • ポータブル蓄電池 EP500Pro BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル蓄電池 EP500Pro

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    防水対応ではありません。家庭用蓄電池は容量と出力が大きいため、重くて運びにくいのが多いです。また、蓄電池を家の中に置くため、家のリフォームをしないといけない場合もあります。しかし、そんな従来の家庭用蓄電池とは違って、キャスターがついています。手軽に移動ができるため、置く場所を簡単に変更でき、工事の必要もありません。もちろんストッパーもついているので揺れたり動いたりすることもなく安心です。「備えあれば憂いなし」、一世帯一日あたりの消費電力を十分補える容量です。地震、台風や津波などの災害時の停電にも心配する必要がなく、家庭用の防災グッズとして最高です。工夫して使用すると、場合によっては電気代がお得になることもあります。また、ソーラー発電の電力をためて自己消費することで経済的なメリットが大きくなります。UPS機能を搭載し、多彩な出力ポートを備え、様々な機器に電力を供給。停電が発生しても、電力の供給が続き、停電の心配がありません。
    用途ご家庭やオフィス、アウトドア、店舗、DIY作業用などに。寸法(mm)580×300×760ポート数17温度(℃)充電:0-40型番BLUETTI EP500Pro機能UPS:〇バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池保証期間5年定格出力電力(W)3000(瞬間最大6000W)充電時間(時間)デュアルソーラー充電1.7バッテリー容量(Wh)5100
  • ポータブル蓄電池 AC180P BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル蓄電池 AC180P

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    防水対応ではありません。Bluetooth接続で、リモート操作、消費電力管理、ソフトウェアアップデートを驚くほど簡単に行え、電気代の節約や環境にも配慮しています。AC入力1440Wの高速モードで、旅行前など非常時、大容量1152Whでも45分で80%まで充電し、わずか1時間強でフル充電が実現。最新版の電力リフト機能を搭載しているため、アウトドアや停電時に、電気ポットやドライヤーなど定格消費電力2700W以下の電熱線搭載の家電でも使用可能。リン酸リチウムバッテリーを採用し、充放電サイクル3500回後も残存量は80%以上を維持、1日1回の充放電と仮定すると10年以上使用可能。電力を回復する簡易のUPS機能を搭載しているため瞬時にバックアップ電源を供給、パソコン部品の破損、電子データの紛失、停電の心配がありません。
    用途アウトドアやキャンプや釣り、災害時などに。寸法(mm)340×247×317ポート数11温度(℃)充電:0-40型番BLUETTI AC180P機能UPS:〇バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池保証期間5年定格出力電力(W)1800(瞬間最大出力2700)充電時間(時間)1.4~2バッテリー容量(Wh)1440
  • ポータブル電源 BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    2048Wh大容量、2200W高出力 拡張バッテリーで最大容量8,192Whまで 耐久性と安全性に優れ10年以上の長寿命 リン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、充放電サイクル3500回後も残存量は80%以上を維持 多彩な出力ポートを備え、同時に最大16台の充電が可能 UPS機能を搭載し、さまざまな機器に電力を供給。停電が発生しても、電力の供給を続きます、停電の心配がありません 最先端の急速充電技術を採用 2つの電源からAC200MAXへのデュアル急速充電で、旅行前など非常時、わずか2.5時間強でフル充電が実現 BLUETTI アプリ対応 Bluetooth 接続で、リモート操作、消費電力管理、ソフトウェアアップデートを驚くほど簡単に行え、電気代の節約や環境にも配慮しています。
    セット内容ポータブル電源(AC200MAX) 本体 :1、ACアダプター :1、MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 からXT90) :1、カーチャージケーブル(車からXT90) :1、XT90変換アダプター(入力) :1、取扱説明書 :1、保証カード :1、合格証明書 :1質量(kg)28.1出力AC :5、シガーソケット12V/10A :1、RV 12V/30A :1、DC5521 12V/10A :2、USB-A 5-12V/3A,18W :2、USB-A 5V/3A,15W :2、USB-C 5-15V/3A,20V/5A :1、ワイヤレス充電5/7.5/10/15W :2温度(℃)充電 :0-40、放電:-20-40外形寸法(cm)42×28×38.65入力C-DCアダプター:58.8V,MAX500W、ソーラーパネル:10-145V/15A,MAX900W、シガーソケット充電:12-30V/8.2A、鉛蓄電池充電:12-30V/8.2A定格出力電力(W)2200バッテリー容量(Wh)2048
  • ポータブル電源  AC300本体 BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源 AC300本体

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
    セット内容AC充電ケーブル×1、多機能DC充電ケーブル×1、カーチャージケーブル×1、取扱説明書×1、保証カード×1、QC証明カード×1材質リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)520高さ(mm)358奥行(mm)320最大出力(W)6000ケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100入力電圧(V)100定格出力(W)3000
  • 拡張バッテリー B210P(AC240P用) BLUETTI(ブルーティ)

    拡張バッテリー B210P(AC240P用)

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    AC240P用拡張バッテリー。B210PをAC240Pに最大4台接続可能(最大容量:10,443Wh)
    セット内容バッテリー拡張ケーブル、取扱説明書、保証書、品質証明書幅(mm)416.6高さ(mm)269.5奥行(mm)282.4ケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100入力電圧(V)100
  • 拡張バッテリー B80P(AC60P用) BLUETTI(ブルーティ)

    拡張バッテリー B80P(AC60P用)

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    キャンプや車中などのアウトドアに。防災用として非常時の電源用。電源の無い場所での電動工具などの使用に。
    セット内容バッテリー拡張ケーブル:1本、取扱説明書:1個、保証書:1個、品質証明書:1個材質バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)290高さ(mm)234奥行(mm)205入力電圧(V)100防塵防水性能IP65
  • 拡張バッテリー  B300S(AC500用) BLUETTI(ブルーティ)

    拡張バッテリー B300S(AC500用)

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
    セット内容拡張バッテリー接続用ケーブル×1、PV入力ケーブル(B300Sに接続用 MC4)×1、取扱説明書×1、保証カード×1、合格証明書×1材質リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)520高さ(mm)266奥行(mm)320ケーブル長(m)1.5入力電圧(V)100
  • 拡張バッテリー B300(AC300用) BLUETTI(ブルーティ)

    拡張バッテリー B300(AC300用)

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
    セット内容拡張バッテリー接続用ケーブル×1、PV入力ケーブル(B300に接続用 MC4)×1、取扱説明書×1、保証カード×1、合格証明書×1材質リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)520高さ(mm)266奥行(mm)320ケーブル長(m)1.5入力電圧(V)100
  • ポータブル蓄電池 AC200MAX BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル蓄電池 AC200MAX

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    防水対応ではありません。大容量、高出力だからこそキャンプ中や車中泊でも、電子レンジや電気毛布などの電気製品が使用できます。ソーラーパネルを含めた7種類の充電方式に対応しています。拡張バッテリーで最大容量8192Whまで。リン酸リチウムバッテリーを採用し、充放電サイクル3500回後も残存量は80%以上を維持。多彩な出力ポートを備え、同時に最大16台の充電が可能。BMS機能を搭載し、様々な機器に電力を供給。停電が発生しても電力の供給が続き、停電の心配がありません。Bluetooth接続で、リモート操作、消費電力管理、ソフトウェアアップデートを驚くほど簡単に行え、電気代や環境にも配慮しています。
    用途ご家庭やオフィス、車中泊、キャンプ、旅行や野外撮影などに。寸法(mm)420×280×386ポート数16温度(℃)充電:0-40型番BLUETTI AC200MAX機能UPS:×バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池保証期間4年定格出力電力(W)2000(瞬間最大4000)充電時間(時間)4.5(デュアル急速充電2.5時間)バッテリー容量(Wh)2048
  • ポータブル蓄電池 EB55 BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル蓄電池 EB55

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    防水対応ではありません。13出力ポートから同時充電を行えるため、アウトドアや車中泊など、電源が確保できない場所でも、スマートフォンやノートパソコン、スピーカーなどさまざまな機器の充電が行えます。災害時の非常用電源としても役立ちます。停電時に、スマートフォンや懐中電灯、ラジオなどを充電して使うことができたり、電気毛布や電気ポットなど災害時に役立つ機器も充電することができます。最先端の急速充電技術を採用。特有の急速充電システムを搭載しており、充電効率が大幅にアップします。安全性が一番高いリン酸リチウム電池を使用し、充放電サイクル2500回後も残存量は80%以上を維持します。特有のエコモードを搭載していますので、不要な電力消費を抑えて、とても省エネルギーです。
    用途ご家庭やオフィス、車中泊、キャンプ、旅行や野外撮影などに。寸法(mm)278×200×198ポート数13温度(℃)充電:0-40型番BLUETTI EB55機能UPS:×バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池保証期間2年定格出力電力(W)700(瞬間最大1400)充電時間(時間)4.5~5(デュアルソーラー充電2時間)バッテリー容量(Wh)537
  • ポータブル蓄電池 EB70S BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル蓄電池 EB70S

    BLUETTI(ブルーティ)(1件のレビュー)
    取扱い終了
    防水対応ではありません。12出力ポートから同時充電を行えるため、車中泊、キャンプ、停電や災害時の備えなどに最適です。4種類の充電方式に対応しているため、充電中にデバイスへ給電することも可能です。ご自宅はもちろん、車中でも、キャンプ先でも、楽しい時間を途切れさせません。安全性が一番高いリン酸リチウム電池を採用し、充放電サイクル2500回後も残存量は80%以上を維持します。特有のエコモードを搭載していますので、不要な電力消費を抑えて、とても省エネルギーです。
    用途ご家庭やオフィス、車中泊、キャンプ、旅行や野外撮影などに。寸法(mm)320×216×220ポート数12温度(℃)充電:0-40型番BLUETTI EB70S機能UPS:×バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池保証期間2年定格出力電力(W)800(瞬間最大1400)充電時間(時間)3.7バッテリー容量(Wh)716
  • ポータブル蓄電池 AC300+B300 BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル蓄電池 AC300+B300

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    防水対応ではありません。正面に液晶画面と出力ポートを設置。天面のワイヤレス充電と合わせて7種類、計16の多様な出力ポートを備え、定格出力以内なら全16のポートから16台のデバイスへ同時充電が可能です。モジュール式で高出力の3000W、容量は3072Whから12288Whまで容量拡張に対応と、電気容量をより自由に選べます。Bluetooth対応で遠隔操作が可能になります。AC300の状態や電気使用量の確認だけではく、AC・DC出力のオン/オフの切替も可能です。最先端の急速充電技術を採用しているのでACとPVが同時に充電される場合で、最短50分で80%まで高速充電し、わずか1.5時間でフル充電が実現。UPS機能を搭載し、停電時に20ミリ秒以内に自動的にAC300からの給電に切替、接続中の電気製品をデータ消失や故障から守ります。
    用途ご家庭やオフィス、車中泊、キャンプ、旅行や野外撮影などに。寸法(mm)520×320×358ポート数16温度(℃)充電:0-40型番BLUETTI AC300+B300機能UPS:〇バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池保証期間4年定格出力電力(W)3000(瞬間最大6000W)充電時間(時間)デュアルソーラー充電1.5バッテリー容量(Wh)3072~12288
  • ポータブル蓄電池 AC60P BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル蓄電池 AC60P

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    IP65の防塵・防水性能付であらゆる場所で電力を供給。いつでもどこでも電力を供給することができ、キャンプや釣りなどのアウトドアでの冒険をより強力にサポートします。UPS機能を搭載し、多彩な7つの出力ポートを備え、様々な機器に電力を供給。停電が発生しても、電力の供給が続きます。長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用口、充放電サイクル数3000回以上。Bluetooth接続で、リモート操作、消費電力管理、ソフトウェアアップデートを驚くほど簡単に行え、電気代の節約や環境にも配慮しています。
    用途アウトドアやキャンプや釣り、災害時などに。寸法(mm)290×205×234ポート数7温度(℃)充電:0-40型番BLUETTI AC60P機能UPS:〇バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池保証期間6年定格出力電力(W)600(瞬間最大1200)充電時間(時間)1バッテリー容量(Wh)504
  • 家庭用バックアップ電源 BLUETTI(ブルーティ)

    家庭用バックアップ電源

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    電気容量をより自由に選べる 5000W 定格電力 (10000W サージ)>容量は3072Whから18432Whに拡張可能 スマホよりBLUETTIアプリで電源のオフ時間を自由に設定、夜間電力や太陽光発電をフル活用することができ、電気代の節約や環境にも配慮しています ACとPVが同時に充電される場合で、1台のB300S最短50分で80%まで高速充電ができます。 最大16つのデバイスに同時給電が可能なため、アウトドアでできることがさらに広がります。家族やグループでのキャンプに加えて,車中泊や災害時の緊急電源としてもご利用いただけます。 AC500は瞬時にバックアップ電源を供給、パソコン部品の破損、電子データの紛失、停電の心配がありません。
    質量(kg)30出力(W)USB-Cポート :最大2×100、USB-Aポート :2×18 USB-A、ワイヤレス充電:最大2×15 (各)出力電圧(V)12 V DCポート:1×24(カーポート)入力電圧(V)PV入力 :VOC 12-150DC、カー入力:12/24出力電流(A)12 V DCポート:10(カーポート)寸法(cm)52×32.5×35.8+52×32×26.6バッテリーLiFePO4定格出力電力(W)5000入力電流(A)PV入力 :15最大入力(W)PV入力:3000、4500(W/1 B 300 S)・8000(W/2以上B 300 S)保管温度(℃)20~40交流出力120 V/20 Aポート×3、1×120V/30A L5-30R、1×120V/30A TT-30R、1×120V/50A NEMA14-50 合計5000 Wインバータ方式純正弦波サージ(瞬間最大出力量10000W)拡張性3072Wh~18432Wh/B300S×1~6台/B300×1~4台正味質量(kg)68バッテリー容量(Wh)3072~18432
  • 拡張バッテリー BLUETTI(ブルーティ)

    拡張バッテリー

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    AC500の拡張バッテリーとして、容量は3072Whから18432Whに拡張可能です。 シガーソケット出力ポート(12V/10A)、USB-C出力ポート(100W)、USB出力ポート(18W)3つの出力ポートを搭載して単体でも使用できます。 AC充電とソーラー充電と車充電を併用すると最大1000Wでの入力が可能です。1台のB300Sを3.5 ~ 4 時間で充電ができます。 一定の温度以下になると自己発熱し、寒い日でもスムーズに作動します。 リン酸鉄リチウム電池を採用し、バッテリーの充放電サイクル寿命は3500回以上で、他の電池より使用寿命が長くて、環境にやさしいです。 BMS安全管理システムを使用することで、過充電や過放電保護、温度管理など、内部バッテリーが安全に動作するよう監視及び管理を行うため、最高精度の安全性を実現しています。
    質量(kg)38出力(W)USB-C ポート:1 × 100 Max.、USB-A ポート:1 × 18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×320×263出力電圧(V)DCアウトレット:1 × 12 (カーアウトレット)入力電圧(V)ソーラー入力:VOC 12-60VDC、カー入力 :シガーソケット出力ポート12/24出力電流(A)DCアウトレット:1 × 10 (カーアウトレット)外形寸法(cm)52×32×26.6バッテリーLiFePO4入力電流(A)ソーラー入力:10最大入力(W)AC入力 :500、ソーラー入力:500、1000(オプションのD050S DCチャージングエンハンサー使用時)保管温度(℃)-20~40正味質量(kg)38バッテリー容量(Wh)3072
  • 家庭用バックアップ電源 BLUETTI(ブルーティ)

    家庭用バックアップ電源

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    モジュール式で高出力3000W、容量は3072Whから12288Whまで容量拡張に対応 アプリにより、遠隔操作が可能になります。AC300の状態や電力使用量の確認だけでなく、AC・DC出力のオン/オフ切り替えることもできます。及び、今後アプリで電源のバージョンをアップすることもできます。 ACとPVが同時に充電される場合で、最短50分で80%まで高速充電し、わずか1.5時間でフル充電が実現。 UPS機能を搭載し、停電時に20ミリ秒以内に自動的にAC300 からの給電に切り替え、接続中の電気製品をデータ消失や故障から守ります。
    セット内容AC300ポータブル電源本体、AC充電ケーブル、多機能DC充電ケーブル、カーチャージケーブル、取扱説明書、保証カード、QC証明カード、B300拡張バッテリーパック本体、拡張バッテリー接続ケーブル、PV入力ケーブル、取扱説明書、保証カード、QC証明カード質量(kg)57定格出力(W)3000(瞬間最大 6000W)寸法(cm)52×32×35.8動作温度(℃)-20~40充電可能回数3500回以上保管温度(℃)-20~40
  • ポータブル電源 BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    拡張バッテリーとして、付属のP090Aケーブルで簡単に接続できます。最大4台で接続が可能、一世帯一日あたりの消費電力を十分補える容量です。 他の大容量ポータブル電源AC200MAX/AC200P/EB240/EB150にも使用が可能です。 外部接続バッテリーとして使用できるだけでなく、3 つの DC ポート(USB-A、USB-C、シガーソケット) リン酸鉄リチウム電池を採用し、充放電サイクル3500回後も残存量は80%以上を維持します。 バッテリが安全な動作領域外で動作しないように保護し、状態を監視、2次データを計算、報告し、環境を制御しながら管理を行います。
    セット内容ポータブル電源(B300)本体、拡張バッテリー接続用ケーブル(P090A)、PV入力ケーブル(B300 に接続用 MC4)、取扱説明書、保証カード、合格証明書質量(kg)36.1出力(W)USB-A:18、PD3.0 USB-C :100出力電圧(V)シガーソケットポート:12、USB-A:3.6-12、USB-C :5-15、PD3.0 USB-C :20、シガーソケット:12入力電圧(V)MPPT(single) 入力電圧:12-60DC出力電流(A)シガーソケットポート:10、USB-A:3、USB-C :3、PD3.0 USB-C :5、シガーソケット:10寸法(cm)52×32×26.6バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2048入力(W)AC充電 :T500で最大 500 Max(58.8VDC,8A)動作温度(℃)0~40入力電力(W)最大:200最大入力電流(A)10バッテリー容量(Wh)3072(51.2V, 60Ah)
  • ポータブル電源 BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    拡張バッテリーとして、付属のP090Aケーブルで簡単に接続できます。最大2台で接続が可能、一世帯一日あたりの消費電力を十分補える容量です。 他の大容量ポータブル電源AC200P/EB200P/EB240/EB150にも使用が可能です。 外部接続バッテリーとして使用できるだけでなく、3 つの DC ポート(USB-A、USB-C、シガーソケット) リン酸鉄リチウム電池を採用し、充放電サイクル3500回後も残存量は80%以上を維持します。 バッテリが安全な動作領域外で動作しないように保護し、状態を監視、2次データを計算、報告し、環境を制御しながら管理を行います。
    セット内容ポータブル電源(B230)本体、拡張バッテリー接続用ケーブル(P090A)、取扱説明書、保証カード、合格証明書質量(kg)21.8入力電圧(V)【MPPT入力電圧】12-60V;Max500W,10A寸法(cm)42×28×22.75バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2048動作温度(℃)0~40充電可能回数3500回数以上保管温度(℃)-20~40交流入力(50/60Hz)100-240V,Max7.5Aバッテリー容量(Wh)2048(51.2V,40Ah)
  • ソーラーパネル BLUETTI(ブルーティ)

    ソーラーパネル

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    高い転換効率 BLUETTIソーラーパネルは効率的な単結晶セルパネルで作られて、結晶が規則正しく並んでいるため電力ロスが少なくて優れた性能が備えます。アメリカテスラの最新型光電転換技術を入れて、より安定した発電性能、高効率光電変換を併せ持ちます。太陽光の転換率は23.4%に達成し、数枚を組み合わせて直列又は並列し充電もできます。 最新型ETFE素材採用 可視光透過率の高いETFE素材を採用しています。ETFE素材は他のフッ素樹脂と比べて塗膜厚が厚く、耐熱・耐食などにも長けており、耐久性が求められる工業用部品などにも用いられています。長く日光に当ても高温を恐れず、燃焼や爆発の危険がありません。防水機能はIP65防水等級となっており、通常の小雨や小雪には問題なく使用できます。豪雨や浸水などには完全防水ではありませんので、耐えられません。ソーラーパネルの寿命長持ちするため、使用時湿気及び濡れないようにご注意ください。 折り畳み式&持ち運びにも便利 収納型スタンドを搭載しており、展開するとすぐに使える、面倒な設定手間などは不要です。折り畳み時のコンパクト化を実現したので、収納時も場所を取りません。 簡単設置 折りたたんだソーラパネルを展開し、3つのスタンドを広げるだけですぐに設置することができます。付属のスタンドは、太陽に向けて角度を調整しやすく、散熱効果も得られます。 汎用性の高いMC4ケーブルを装置 BLUETTIポータブル電源だけではなく、仕様が合わせれば他社のポータブル電源にも使用が可能です。
    枚数折り畳み :4枚変換効率(%)セール :最大23.4保証期間12ヶ月使用環境温度(℃)-10~+65使用推奨温度範囲(℃)+25各種認証FCC、CE
  • ポータブル電源 BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    大容量ポータブル電源 安心の大容量(2048Wh) アウトドアや非常時に家族全員で使える安心の大容量、様々な設備や端末に給電できます。 17台デバイス同時給電が可能 様々な設備や端末に給電できます。最大17台の電気製品を同時に充電可能です。 急速充電技術を採用 ACアダブターやソーラーパネルも併用するデュアル高速充電に対応しています。最短で2.5時間ほどフル充電ができます。 バッテリー管理システム(BMS)はを搭載 バッテリが安全な動作領域外で動作しないように保護し、状態を監視、2次データを計算、報告し、環境を制御しながら管理を行います。 耐久性と安全性 リチウムイオン電池の中でも特に安全性の高い電気自動車用バッテリーに採用されるプレミアム版のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを仕様しています。
    セット内容ポータブル電源(EB200P)本体 : 1、ACアダプター : 1、PVソーラー充電ケーブル(MC4からXT90): 1、カーチャージャケーブル(車からXT90):1、XT90変換アダプター(入力): 1、取扱説明書 : 1、保証カード :1質量(kg)28.1外形寸法(mm)440×296×387.5出力ACコンセント :6、USB-A 5V/3A :2、USB-A 5-12V/3A,18W×2 :2、USB-C 5-15V/3A,20V/5A :1、シガーソケット12V/10A :1、5521 12V/10A :2、RV 12V/30A :1、ワイヤレス充電(最大出力15W) :2温度(℃)放電:-20~40入力ACアダプター :500W、ソーラーパネル :10-145V/ Max900W,Max15A、カーチャージャー :11V-28.8V/最大8.2A、鉛蓄電池 :11V-28.8V/最大8.2Aバッテリー電圧(V)2200使用環境温度(℃)0~40バッテリー容量(Wh)2048
  • ソーラーパネル BLUETTI(ブルーティ)

    ソーラーパネル

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    【高転換効率】最先端の単結晶シリコンセルを使用し、最速の充電速度を実現します。SP200 太陽光の転換率は23.5%以上に達成し、太陽光エネルギーを効率的に使って充電ができます。 【最新型ETFE素材採用】200Wソーラーパネルは可視光透過率の高いETFEを採用しており、安定した発電効率と、出力の高さは抜群で、より効率的に太陽のエネルギーを電気に変えます、新型なエコな生き方です。他のPETフイルムに比べて塗膜厚が厚く、耐熱や耐久性などに優れます。長く日光に当ても高温を恐れず、燃焼や爆発の危険がありません。 【折り畳み式ソーラーパネル&設置簡単】折りたたむと運びやすいコンパクトサイズになり、運びが簡単で収納場所もとりません。薄くて軽くて持ち出しやすい、6.5Kgの軽量で、女性でも持ち運べます。角度を調節可能なので太陽に向けてパネルを傾けて設置することで発電効率を上げることができます。 【安全性が高い】過負荷保護、過電圧保護を付き、信頼性が高いため、安心してお使いいただけます。 【停電時対策として】自然災害の影響で停電が発生した際に、太陽があれば、どこでも充電できます。また、ソーラーパネルがあれば、電気代も削減でき、お財布にもやさしく、外出先でも電力を発電することができます。
    寸法(mm)(展開時)2200×520、(収納時)525×520質量(kg)6.5電圧(V)開路電圧:24(Voc)最大出力(W)200方式太陽電池積層方式:ETFE出力電圧(V)20(Max.)出力電流(A)10(Max.)折数折り畳み:4枚変換効率(%)セール変換効率:最大23.5保証期間12ヶ月作業温度範囲(℃)-10~+65(推奨:+25)短絡電流(A)11(Isc)
  • ソーラーパネル BLUETTI(ブルーティ)

    ソーラーパネル

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    【高互換性】SP120 ソーラーパネル(定格電圧19.8V/定格電流6.06A/最大出力120W)はBLUETTIポータブル電源AC200P/EB70S/EB55/EB150/EB240へ充電だけではなく、多数のブランドのポータブル電源に充電出来ます。 【高い転換効率】BLUETTI SP120ソーラーパネルは、最先端の単結晶シリコンセルを使用し、最速の充電速度を実現します。太陽光の転換率は23.5%以上に達成し、太陽光エネルギーを効率的に使って充電ができます。 【最新型ETFE素材採用】120Wソーラーパネルは可視光透過率の高いETFEを採用しており、安定した発電効率と、出力の高さは抜群で、より効率的に太陽のエネルギーを電気に変えます、新型なエコな生き方です。他のPETフイルムに比べて塗膜厚が厚く、耐熱や耐久性などに優れます。長く日光に当ても高温を恐れず、燃焼や爆発の危険がありません。 【折り畳み式】折り畳みサイズ:約41.5×41CM;展開サイズ:約41.5×169.5CM;広範囲のソーラーパネルで効率良く太陽光を集められ、発電能力が非常に高いので数日間のキャンプやアウトドアや災害時の備えとして持っておくのに最適です。持ち運び時に適したコンパクトサイズに折り畳むことが可能で、便利です。薄くて軽くて持ち出しやすい、4.2Kgの軽量で、女性でも持ち運べます。 【停電時対策として】太陽光発電で、停電しても明かりを灯すことができるだけでなく、テレビや冷蔵庫など生活や情報収集に必要な家電を継続して使用することができます。また、太陽光を効率的に電力に変換することで、電気代を削減でき、お財布にもやさしく、外出先でも電力を発電することができます。
    寸法(mm)(展開時)1695×415、(収納時)415×410質量(kg)2.8電圧(V)開路電圧:23.7(Voc)最大出力(W)120方式太陽電池積層方式:ETFE出力電圧(V)19.8(Max.)出力電流(A)6.06(Max.)折数折り畳み:4枚変換効率(%)セール変換効率:最大23保証期間12ヶ月作業温度範囲(℃)-10~+65(推奨:+25)短絡電流(A)6.66(Isc)
  • ポータブル電源 BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    【停電が発生しても安心に生活できる新世代ポータブル蓄電池】BLUETTI EP500 は業界最大容量5100Wh/2000Wを搭載しており、「備えあれば憂いなし」、一世帯一日あたりの消費電力を十分補える容量です。地震、台風や津波などの災害時の停電にも心配する必要がなく、家庭用の防災グッズとして最高です。 【無停電電源装置(UPS)機能付き】取り付け不要、BLUETTI EP500は家のどこにでも置くことができます。デスクトップパソコンやファイルサーバーの場合、ほんの一瞬の停電でもデータ消失や電子機器の破損を引き起こす可能性があります。電力供給が途切れないようにバックアップ電源としてBLUETTI EP500があれば、このような悲運に悩まされることはありません。 【充電方式は可能な限りのあらゆるオプションで充電できる】様々な組み合わせてACとソーラー発電の電力を同時に接続して充電ができます。最大1800Wの入力電力を得ることができます。また、オプションで2つのACアダプターから同時に充電することもできます。緊急時の非常用電源として、BLUETTI EP500にはAC出力を2倍にする非常に優れたオプションがあります。 ※接続ボックスは別売りです。 【複数の充電端子が提供する幅広いオプション】BLUETTI EP500には、7種類の多目的な出力端子を備えています。その中でも業界をリードする2000WのAC端子を4つ備え、家庭用電化製品の多くを稼働させることができます。 【アプリで全てをコントロール】専用アプリ「BLUETTI」をダウンロードすることで、お使いのスマホとペアリングし、遠隔操作が可能になります。このアプリでは、EP500の状態や電力使用量を監視したり、AC・DC出力のオン/オフ切り替えたりと、さまざまなことができます。及び、今後アプリで電源のバージョンをアップすることもできます。 【移動に便利な可搬型】BLUETTI EP500シリーズはキャスターも付いています。持ち運びができる設計で、大掛かりな設置工事を必要としません。 【家庭における電気代の節約】BLUETTI EP500を工夫して使うと、場合によっては電気代がお得になることもあります。また、ソーラー発電の電力を貯めて自己消費することで経済的なメリットが大きくなります。
    付属品AC充電用ケーブル、PV充電用ケーブル、取扱説明書、保証書、QC PASSの証明書仕様定格ライフサイクル:3500以上セット内容ポータブル電源(EP500) 本体、AC充電用ケーブル、PV充電用ケーブル、取扱説明書、保証書、QC PASSの証明書幅(mm)500質量(kg)76高さ(mm)760使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)奥行(mm)300出力AC出力(100-120V)×4、シガーソケット(12V/10A)×1、RV(12V/30A)×1、DC5521(12V/10A)×2、USB-A(5V/3A)×2、USB-C(5-15V/3A・20V/5A)×1、ワイヤレス対応(MAX15W)×2定格出力(W)2000(サージ4800)入力AC入力:最大600W、100~264VAC・30A、PV入力またはT500入力:最大1200W、55-145VDC、20AバッテリーLiFePO4充電時間(時間)AC約9.5、PV約4.75波形純正弦波保管温度範囲(℃)-25~40正味質量(kg)約76バッテリー容量(Wh)5100入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221/RV/ワイヤレス
  • ポータブル電源 BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    【BLUETTI更に進化したモデル AC200MAX 次世代大容量ポータブル電源!】 BLUETTI ポータブル電源 AC200MAX は超大容量の2048Wh/2200W。 大容量・高出力です。電気の無い場所でも快適な環境を提供します。 【容量が拡張できるポータブル電源】BLUETTIの独自技術より、AC200MAXは別売り拡張バッテリー(B230/B300)をそれぞれ2台接続可能!拡張バッテリーを接続すれば、容量が2048~8192Whまでに変えられます。AC200MAXは容量を8192Whまでに拡張すれば、一世帯一日あたりの消費電力を十分補える容量です。 【AC200MAX新技術搭載】 BLUETTI AC200MAXに搭載しているバッテリーは、リチウムイオン電池の中でも特に安全性の高い電気自動車用バッテリーに採用されるプレミアム版のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使用しています。及び新技術によって、充放電サイクル回数は3500回以上になります。 【多様な出力ポート様々な電気製品に給電】多様な出力ポートで様々な設備や端末に給電できます。最大16台の電気製品を同時に充電可能です。 【BLUETTI独自開発したデュアル快速充電】BLUETTIの独自技術よりオプションで2つのACアダプター充電器から同時に充電で最短2.5時間ほどフル充電ができます。また、オプションボックスがあればデュアルPV充電(1400W)も実現します。 【5種類の充電方式に対応】 家庭用コンセントAC100V、ソーラーパネル、車のシガーソケット、発電機、鉛蓄電池の5種類の充電方式があります。また、ソーラーパネルからの充電は、10Vから145Vの電圧範囲に対応しており、最大900Wまで可能です。ソーラーからの不安定な電気は内蔵のMPPT回路によって最適動作点を追従し、常にソーラーパネルからの最大電力で効率よく充電することができます。 【APPで遠隔操作可能】 Bluetoothで接続し、5分で簡単なセットアップをしてから、バッテリーの状態を監視します。
    付属品ACアダプター、PVソーラー充電ケーブル、カーチャージケーブル、XT90変換アダプター、取扱説明書、保証カードセット内容ポータブル電源(AC200MAX) 本体 、ACアダプター、MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 からXT90) 、カーチャージケーブル(車からXT90) 、XT90変換アダプター(入力) 、取扱説明書、保証カード、合格証明書幅(mm)420質量(kg)28.1高さ(mm)386.5使用温度範囲(℃)-20~40(放電)、0~40(充電)奥行(mm)280出力AC×5、シガーソケット(12V/10A)×1、RV(12V/30A)×1、DC5521(12V/10A)×2、USB-A(5-12V/3A・18W)×2、USB-A(5V/3A・15W)×2、USB-C(5-15V/3A・20V/5A)×1、ワイヤレス充電(5/7.5/10/15W)×2定格出力(W)2200入力AC-DCアダプター:58.8V・MAX500W、ソーラーパネル:10-145V/15A・MAX900W、カー充電:12-30V/8.2A、鉛蓄電池充電:12-30V/8.2AバッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)2048充電時間(時間)約5波形純正弦波保管温度範囲(℃)-20~40(放電)バッテリー容量(Wh)2048入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221/RV/ワイヤレス
  • ポータブル電源 BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    【圧倒的な大容量2000Wh/高出力2000W】AC200Pポータブル電源は2000Whのバッテリー容量を備え、従来の電源より長く使えますので、防災用品として常備すると心強いです。AC定格出力2000W(ピーク4800W)まで対応できるので、電動車、電気毛布、ヒーター、窓式エアコン、電子レンジ、ドライヤー、テレビ、冷蔵庫、ホットプレート、電気ケトル、電気スタンド、家庭用乾燥機などの2000Wまでの家電製品に充電可能です。BLUETTIポータブル電源はご家庭における防災用途やキャンプ・車中泊だけでなく、電源の無い屋外業務や様々なアウトドア・アクティビティにも幅広く対応してくれます。 【最大17台デバイスを同時給電可能】BLUETTI 家庭用蓄電池はAC100V出力6口、15Wワイヤレス充電2ポート、PD Type-Cポート1口(60W Max)、 USB-Aポート4口、12V/3Aポート2口とDC 12V/10Aシガーライターポート1口に加え、12V/25A 車用ポート1口を搭載しており、最大17台の電気製品を同時に 充電可能です。また、ワイヤレス充電機能が付いており、本体上部にスマートフォン(ワイヤレス充電対応機種)を置くだけで2台まで充電可能です。さらに、Type-Cポ ートやUSBポートから情報ツールやPADへ給電することも可能です。 【デュアル高速充電でフル充電約2.5時間】非常用電源として、BLUETTI独自開発した超高速充電システムに搭載より、充電効率が大幅に向上!緊急時の様々な状況でも安心です。2000Whと大容量なのにフル充電までの時間が他のポータブル電源より短いです。最短で約4時間半でフル充電ができます。また、「BLUETTI AC200P」は付属のACアダプタで充電する以外に、別売りオプション品のACアダプタやソーラーパネルも併用するデュアル高速充電に対応しています。最短で2時間ほどでフル充電できます。 【5種類の充電方式に対応】AC200P大容量ポータブルバッテリーは家庭用コンセントAC100V、ソーラーパネル、車のシガーソケット、発電機、鉛蓄電池の5種類の充電方式があり、とても便利です。家庭用コンセントAC100Vからの充電の場合は、付属のAC充電アダプターを使用して、約4時間半程度で満充電状態にできる急速充電に対応しています。ソーラーパネルからの充電は、35Vから150Vの電圧範囲に対応しており、最大700Wまで対応し、最短で3時間半ほどでフル充電ができます。ソーラーからの不安定な電気は内蔵のMPPT回路によって最適動作点を追従し、常にソーラーパネルからの最大電力で効率よく充電することが できます。 【より安全なLiFePO4バッテリーを搭載】大容量ポータブル電源では、安定・安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を採用しており、使用可能サイクル回数は3500+となっています。一般的なリチウムイオン電池に比べて、寿命が5倍UPします。BLUETTIポータブル蓄電池にはPSE、FCC、CE、UN38.3、MSDS、ROHS、ULなど必要な認証が取得しております。また、過充電や過放電保護、温度管理など、内部バッテリーが安全に動作するよう監視及び管理を行う、バッテリーマネジメントシステム(BMS)を搭載して、より安定した状態でポータブル電源が使用できます。 【先進的なタッチLCDパネル操作】BLUETTI AC200P非常用電源の本体正面には、バッテリー残量等がわかるタッチ式LCDパネルを搭載しており、バッテリー残量、消費電力、入力電力、充電量、使用異常場合に出るエラーコードなどの情報を一目で確認できます。Bluetti特有の ECOモードを搭載して、環境にやさしい省エネルギーです。一般的なポータブル電源なら、AC出力をOFFにしないと、アダプターをさしていなくても電力を消耗し続けます。BLUETTIAC200は、エコモードをONにしておくと、ACの出力が50W以下で4時間継続すると、システムが自動的にAC出力をOFFにします。50Hz周波数にも60Hz周波数にも対応でき、ほとんどの家電製品に充電可能 です。
    付属品ACアダプター、PVソーラー充電ケーブル、カーチャージケーブル、XT90変換アダプター、取扱説明書、保証カード、合格証明書セット内容ポータブル電源(AC200P)本体、ACアダプター、PVソーラー充電ケーブル(MC4からXT90)、カーチャージャケーブル(車からXT90)、XT90変換アダプター(入力)、取扱説明書、保証カード、合格証明書幅(mm)420質量(kg)27.5色グレー高さ(mm)386使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)280出力ACコンセント×6、DC(12V/25A)×1、DC(12V/10A)×1、DC(12V/3A)×2、USB-A(5V/3A)×4、PD2.0 60W Type-C高速充電(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A)×1、ワイヤレス充電(最大出力15W)×2定格出力(W)2000入力ACアダプター:500W、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル:35-150v/Max700W・Max12A、発電機:ガソリン、プロパンまたはディーゼル、鉛蓄電池:(最大8.2A)バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)2000充電時間(時間)約5波形純正弦波保管温度範囲(℃)-10~45バッテリー容量(Wh)2000入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221/ワイヤレス
  • ポータブル電源 BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    【一石二鳥の容量と出力】716Wh/800W、サージ1400Wで、キャンプも防災もお役に立てるポータブル電源です。 【最大12台のデバイスへ同時充電】AC出力ポート×4、USB-C(最大100Wまで)×2、USB-A×2、シガーソケット×1、5521×2、ワイヤレス充電ポート×1 【リン酸鉄リチウムイオン電池採用】安全性と安定性は従来の三元系リチウムイオン電池よりも高く、充放電回数は2500+となります。 【5WAY充電】充電方法には、AC充電、ソーラー充電、カー充電、発電機充電、鉛蓄電池充電の5つの方法があり、充電中にデバイスへ給電することも可能です。家庭用コンセントからのAC充電は最短3.75時間ほどでフル充電になります。ソーラー充電は、12Vから28Vの電圧範囲に対応しており最大200Wまで可能です。ソーラーからの不安定な電気も内蔵しているMPPT回路によって効率よく充電できます。 【LCD大画面表示】分かりやすいパネルで充電入力、AC出力をボタン操作で選択できます。電池残量、充電、放電状況もLCDインジケーターで見やすく表示。 【高度な安全管理】温度管理や過電圧・過電流保護、ショート防止など高度なバッテリーマネジメントシステム(BMS)で事故を未然に防ぎ、より安全な使用状況を確保します。 高電圧入力保護、低電圧入力保護など安心の保護機能付き。エラーはLCDモニタで表示。
    セット内容ポータブル電源(EB70)本体、ACアダプター(AC充電ケーブルを含む)、カーチャージャケーブル、ソーラー充電ケーブル(MC4からDC7909)、取扱説明書、保証カード質量(kg)9.7色グレー容量716Wh外形寸法(mm)320×217×222出力AC出力(100Max・700W(サージ1400W))×4、DC出力(12V/10A・Max 120W)×2、シガーソケット(12V/10A・Max 120W)×1、USB-A出力(5V/3A)×2、USB-C(PD3.0 Max 100W)×2、ワイヤレス充電(Max 15W)×1入力AC充電:12V-28V・Max200W、PV充電:12V-28V・Max200W、カー充電:12V/24V定格出力電力(W)800保管温度(℃)0~40
  • ポータブル電源 BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    【537Wh大容量と700W定格出力】BLUETTIポータブル電源 EB55は537Wh大容量を持ちますので、ご家庭やオフィス、車中泊、キャンプ、旅行さらに野外撮影など様々シーンで活躍します。照明や小型冷蔵庫を数時間にわたり稼働できます。 【13台デバイス同時給電が可能】家庭用AC(700W 純正弦波)×4、USB-A×4、USB-C×1、DC×2、ワイヤレス充電×1、シガーソケット出力×1を含む13出力ポートから同時充電を行えます。ノートPCやスピーカーなどほとんどの精密機器にも利用いただけます。 【デュアル急速充電に対応】EB55 ポータブル蓄電池はBLUETTI特有の急速充電システムを搭載しており、充電効率が大幅にアップします。付属のACアダプター(90W)で充電する以外に、別売りオプション品のACアダプタ-(200W)やソーラーパネルも併用する「デュアル急速充電」「マルチ急速充電」に対応しています。ACアダプター×2(合計290W)を使用すると、最短2時間でフル充電が可能です。従来と比べて充電時間を大幅に短縮することができます。 【高い安全性のリン酸鉄リチウム電池】BLUETTIポータブル電源に内臓されているの電池はリン酸鉄リチウム(LiFePO4)電池です。リン酸鉄リチウムは熱分解温度が高いため安定性が優れています。リン酸鉄ポータブル電源の安全性は一般的なリチウムイオン電池により高いです。バッテリーの充放電サイクル寿命が2500回、高速充電による寿命の心配もありません。また、パススルー機能搭載し、充電の同時に給電が可能です。パススルー機能を搭載し、充電と同時に給電が可能です。 【BMS安全管理システムを搭載】過充電や過放電保護、温度管理など、内部バッテリーが安全に動作するよう監視及び管理を行う、バッテリーマネジメントシステム(BMS)を搭載しています。ポータブル電源 eb55には電気自動車にも採用されているBMSを使用することで、最高精度の安全性を実現しているため安心してお使いいただくことができます。 【MPPTコントロールを搭載】非常用電源としてBLUETTI EB55はソーラー充電が可能で、停電時やアウトドアなど電気がない場所でも安心して電源へ充電ができます。ソーラー充電については、12Vから28Vの電圧範囲に対応しており最大200Wまで可能です。ソーラーからの不安定な電気も内蔵しているMPPT回路によって効率よく充電できます。 ソーラー充電だけだと不安な屋外での充電の備えとして、同梱しているカーチャージケーブルを使えば運転中でも充電可能です。
    セット内容ポータブル電源 (EB55)本体、ACアダプター充電器(90W)、カーチャージャケーブル (車からXT60)、MC4ソーラー充電ケーブル (MC4からXT60)、取扱説明書、保証カード質量(kg)7.5色グレー容量537Wh外形寸法(mm)278×200×198出力AC出力(100-120V・Max 700W(サージ1400W))×4、5521出力(12V/10A)×2、シガーソケット(12V/10A)×1、USB-A出力(5V/3A)×4、USB-C(Max 100W)×1、ワイヤレス充電(Max15W)×1温度(℃)充電温度:0~40入力AC充電:12V-28V・200W Max、PV充電:12V-28V・200W Max、カー充電:12V/24Vバッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)537定格出力電力(W)700
  • ポータブル電源 拡張バッテリー B230 BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源 拡張バッテリー B230

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    【2048Whの大容量】BLUETTI 拡張バッテリー B230の容量は 2048Whです。大容量でたっぷり使えます。 【多製品とも接続可能】BLUETTI B230拡張バッテリーはバックアップ電源として、AC200MAX に使用可能な拡張バッテリーです。 最大2台(4096Wh)で接続が可能です。AC200MAX以外の製品AC200/EB150/EB240にも使用が接続です。 【単体でも使用可】BLUETTI B230拡張バッテリーは拡張バッテリーだけではなく、DC出力ポートもあります:シガーソケット×1口・USB-A×1口・USB-C×1口。 【5種類の充電方式に対応】家庭用コンセント500W AC充電、ソーラーパネル、車のシガーソケット、発電機、鉛蓄電池の5種類の充電方式があります。
    セット内容ポータブル電源(B230)本体×1、拡張バッテリー接続用ケーブル(P090A)×1、取扱説明書×1、保証カード×1、合格証明書×1質量(kg)21.8外形寸法(mm)420×280×227.5出力シガーソケット12V/10A×1、USB-A 3.6-12V,3A,18W×1、USB-C 5-15V,3A;20V,5A,100W×1温度範囲(℃)充電:0~40、放電:-20~40入力100~240V(50/60Hz)/MAX7.5A、PV充電:MPPT入力電圧12-60V/Max500W/10AバッテリーLiFePO4RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)2048
  • 小型ポータブル電源 EB70 BLUETTI(ブルーティ)

    小型ポータブル電源 EB70

    BLUETTI(ブルーティ)
    取扱い終了
    【一石二鳥の容量と出力】716Wh/800W、サージ1400Wで、キャンプも防災もお役に立てるポータブル電源です。 【最大12台のデバイスへ同時充電】AC出力ポート×4、USB-C(最大100Wまで)×2、USB-A×2、シガーソケット×1、5521×2、ワイヤレス充電ポート×1 【リン酸鉄リチウムイオン電池採用】安全性と安定性は従来の三元系リチウムイオン電池よりも高く、充放電回数は2500+となります。 【5WAY充電】充電方法には、AC充電、ソーラー充電、カー充電、発電機充電、鉛蓄電池充電の5つの方法があり、充電中にデバイスへ給電することも可能です。 家庭用コンセントからのAC充電は最短3.75時間ほどでフル充電になります。 ソーラー充電は、12Vから28Vの電圧範囲に対応しており最大200Wまで可能です。 ソーラーからの不安定な電気も内蔵しているMPPT回路によって効率よく充電できます。 【LCD大画面表示】分かりやすいパネルで充電入力、AC出力をボタン操作で選択できます。 電池残量、充電、放電状況もLCDインジケーターで見やすく表示。 【高度な安全管理】温度管理や過電圧・過電流保護、ショート防止など高度なバッテリーマネジメントシステム(BMS)で事故を未然に防ぎ、より安全な使用状況を確保します。 高電圧入力保護、低電圧入力保護など安心の保護機能付き。 エラーはLCDモニタで表示。
    セット内容ポータブル電源(EB70)本体×1、ACアダプター(AC充電ケーブルを含む)×1、カーチャージャーケーブル×1、ソーラー充電ケーブル(MC4からDC7909)×1、取扱説明書×1、保証カード×1質量(kg)9.7外形寸法(mm)320×217×222出力【AC】100/MAX700W(サージ1400W)×4、【DC】12V/10A/MAX120W×2、【シガーソケット】12V/10A/MAX120W、【USB-A】5V/3A、【USB-C PD3.0】MAX100W×2、【ワイヤレス充電】MAX15W定格出力(W)800入力【AC充電】12~28V/MAX200W、【ソーラーパネル充電】12~28V/MAX200W、【カー充電】12/24V保管温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)716
非常用電源